蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。
運搬用のパレットや台車など。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
電動工具の回転速度を制御することができる。
便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。
電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。
トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。
減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)15
電圧(V)100
回転数0~80% 直結時は100%
ヒューズブレーカー
最大負荷(W)1500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。
材質軸さや:樹脂 ラバー
全長(mm)142
種類ゲルインキボールペン
方式クリップスライドノック式
最大径(Φmm)10.5
ボール径(Φmm)0.5
インクフリクションインキ
線の太さ極細
繰り返し・詰め替え対応
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド無し(UTP仕様)
伝送速度(Gbps)1
ケーブル太さ(mm)約5.5
パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
コネクタの有無両端コネクター付
PoE対応×
バーサクラフトの補充用インクです。消しゴムはんこ作家、雑貨クリエーターのこまけいこさんとツキネコがコラボレーション。リネンやコットンに映えるおしゃれな色たちです。バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。
用途布、木(無塗装)、普通紙、和紙、皮革(ヌメ)、素焼き(テラコッタ) などの吸収面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×19×67
替刃とチタン製ハンドルがシステム化されたディスポタイプです。
材質ステンレス鋼
刃厚(mm)0.6
一般的名称単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00269000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
電源単相
モーター取付角寸法(mm)70
極数4
モーター取付角寸法(mm)70
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
細くなめらかな書き心地 シナジーチップ搭載のフリクション
方式クリップスライドノック式
ボール径(Φmm)0.5
繰り返し・詰め替え対応
種別セレクタスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
動作方式セレクタ
本体形状一体形
取付穴径(Φmm)30
接点材質銀接点
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段
取付方式直付
結線方式セルフアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます。サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途にあわせて自在にご使用でき、在庫低減にも効果的です
その他EMC対策なし
色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)
定尺(m)25
グリーン購入法適合
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6
取付穴(mm)約7.5
本体外形寸法(mm)Φ17
使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)15
関連資料(0.37MB)
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番65-6935-19
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番65-6930-61
1セット(250個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:3GN
電源単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。
屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。
ポンプ1台の単独運転用です。
液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用
形式壁掛形
運転方式1台単独運転用
塗装色内外面共マンセル10G5/2
始動方式じか入
検出方法液面:フロート式
設置場所屋外
関連資料(0.22MB)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750
機能縦置きトレー2列4段8人用+中シェル、縦ポストダイヤル錠、コンセント無
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥219,800
税込¥241,780
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750
機能縦置きトレー2列4段8人用+中シェル、縦ポストダイヤル錠、コンセント無
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥199,800
税込¥219,780
28日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ