耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)202
定格電圧(V)12
タイプオープンベント(開放)
保証期間24ヶ月又は4万km
国内新車搭載シェアNo.1 国内補修シェアNo.1のGSユアサフラッグシップモデル。
最新の車両制御に対応
幅広い車種に搭載可能
最新技術の採用
ちょい乗りにも対応
とって付き
インジケーター付き
防爆液栓
定格電圧(V)12(液入充電済み)
箱高(mm)202
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)12
タイプセミシールドタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介
当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。
日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。
始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。
内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。
より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。
過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。
メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。
電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。
活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。
密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。
POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
(通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。)
POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。)
POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。)
POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。
(ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。)
(ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。)
POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)
箱高(mm)200
定格電圧(V)12
世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP
充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!!
また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!!
パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。
信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202
密度電解液/1.28(20℃)
バッテリーの進化、ここに極まる。アイドリングストップ車・充電制御車・通常車に搭載可能な長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリー登場!
定格電圧(V)12
タイプシールドタイプ
再生紙使用マーク適合
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用
定格電圧(V)12
タイプシールドタイプ
保証期間24ヶ月又は4万km
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。
グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用
仕様上部形状フラット
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用
タイプオープンベント(補水液栓付き)型
電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。
さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。
箱高(mm)200
定格電圧(V)12
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。
最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。
これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。
従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較)
充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1
近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。
PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点
ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応
ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン
デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、
バッテリーへの負荷が多様化しています。
高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。
適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)12
保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
充電制御車対応で、高容量、高入出力。<長寿命の実現>。連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用。プラス極板に活物質密度の最適化。特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止。<充電受入性アップ>。マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化。充電受入性25%アップ。<安全・親切な設計>。コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付。充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)12
総高さ(mm)200
箱高(mm)220
基本を押さえた安心性能
充電制御車対応
付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール
定格電圧(V)12
フタフラットタイプ
アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
。世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
【カオスバッテリー】
大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー
大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー!
アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。
クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。
業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。
新液口栓イエロープラグを開発。
(1)雨水が侵入しにくい構造設計。
(2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。
(3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。
カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。
「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。
「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製
「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。
【安心サポート】
パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証
(1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。
(2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。
(3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー
対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)
内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。
いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
定格電圧(V)12
「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介
当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。
日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。
始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。
内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。
より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。
過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。
メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。
電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。
活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。
密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。
POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
(通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。)
POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。)
POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。)
POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。
(ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。)
(ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。)
POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)
箱高(mm)200
定格電圧(V)12
アイドリングストップ車対応。メンテナンスフリー。シールドタイプ
タイプ密閉
優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。
さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。AQUOS wish。AQUOS wish A104SH。AQUOS wish SHG06/SH-M20。AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2。AQUOS wish2 SHG08/SH-51C。AQUOS wish3。AQUOS wish3 SH-53D/SH53D。AQUOS wish4。AQUOS wish4 SH-52E/SH52E。AQUOS R compact。AQUOS R compact SH-M06/SHM06。AQUOS R compact SH-V41/SHV41。AQUOS R SH-03J/SH03J。AQUOS R SH-V39/SHV39。AQUOS R2。AQUOS R2 compact。AQUOS R2 compact SH-M09/SHM09。AQUOS R2 SH-03K/SH03K。AQUOS R2 SH-V42/SHV42。AQUOS R3。AQUOS R3 SH-04L/SH04L。AQUOS R3 SH-V44/SHV44。AQUOS R7。AQUOS R7 SH-52C/SH52C。AQUOS R8。AQUOS R8 SH-52D/SH52D。AQUOS R8 SH-R80/SHR80。AQUOS R8 pro。AQUOS R8 pro SH-51D/SH51D。AQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80P。AQUOS R9。AQUOS R9 SH-51E/SH51E。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
規格25X185XT2
部品名称ゴムイタ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB)
図解NoMS753DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.52、MS651DR6T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS513DR6T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS551DR6T-K バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS551DR4T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS613R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS551DR6T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS410R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS653DR6T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS651DR4-Y RC装置部品_No.42、MS753DR6T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS511R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS410R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS650DNR-3Y 自動整列巻取装置2部品_No.45、MS653DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS653DR6T-K バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS653DR4T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS653DR6T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS551DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS511R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS651DR4T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS450DR6T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS551DR4 RC装置部品_No.42、MS513DR4T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS753DR4T-Y バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS651DR6T-K バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS753DR6T-K バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS613R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS650RCY-3 RC装置部品_No.56、MS753DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.6、MS651DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.6
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
規格ミツバRH-9
部品名称ブザー
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMS415R8CF-RV(8.5) オプション1部品_No.35、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.30、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.34、MS653DR6S-K -A デンソウヒン 2007年5月~部品_No.54、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.35、MSA615R8C-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.37、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.35、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.30、MS615R8CGF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.37、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.55、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.55、MS615R8CF-RV(11.5) オプション1部品_No.31、SSA-α604 オプション-1部品_No.42、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.41など
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
備考※2011年3月~
規格M3ミガキマル
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB)
図解NoBSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.42、BSM-1550L-22AU 圧力計,回転計部品_No.7、MLSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.31、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.50、MS615R8CF-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.28、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.45、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.62、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.21、BSM-1350L-18AUBK 圧力計,回転計部品_No.7、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.7、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.21、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.21、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.7、BSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.7など
1セット(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
規格M5X12(SMK)
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMSA615R8CG-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.27、MSA515R4CS-1(10) カバークミタテ部品_No.10、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.27、MS415R4CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.30、MS615R4CF-RV(13) カバークミタテ部品_No.21、MSA413R4C 10 セイレツマキクミタテ部品_No.43、MLS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.50、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.49、MS515R4CF-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.49、MSA753DR6S-3K ホースガイドクミタテ部品_No.45、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ (+) WSW_No.42、MSA415R4C-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.10、MSA415R4CS-1(8.5) カバークミタテ部品_No.10など
1セット(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード