自動車用サーモスタッド用パッキンです。
寸法(mm)28.5×8.4×63.0
質量(g)約5
シリーズXスタンパー
インク色黒
書体明朝体
印面サイズ(mm)4×21
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
屋外や現場で使用する灰皿と、スタンドのセットです。水タンク付きで、しっかりと消火することが可能です。
用途屋外喫煙所に最適です。
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×31×67
1セット
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
材質クラフト紙
トラスコ品番116-2157
幅(mm)900
質量(kg)1.35
長さ(m)30
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプルなのにスタイリッシュなフォルム
どんな作業服にでも合わせられるデザインが魅力のセーフティシューズ
アッパーサイドのワンポイントラインには、ヘビ柄(パイソン柄)でアクセント
ソールは石などの詰まりを軽減するよう、細かめなパターンを採用!
メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!
シンプルなデザインで年代を問わず履いていただけます
全色、マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!
仕様つま先鋼先芯
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格鋼先芯:JIS規格S級相当
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約385(26.0)
材質(先芯)鋼先芯
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
材質りん青銅
表面処理ニッケルメッキ
材質注意ラベル:ユポタック#80
色Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ
耐荷重(kg)10
材質(ねじ部)SUS304
材質(プラグ)ポリアミド樹脂
材質(パッキン)TPS+PP
材質(ブラケット)ABS
材質(パイプ)SUS304
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
タイプ裏面視認可
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番506-1893
材質枠材:SUS304/車材:SUS303
寸法L(mm)98
寸法H(mm)63
使用荷重(kg)150
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
車径(mm)50
寸法G(mm)41
寸法K(mm)Φ5
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受ステンレス含油メタル
車幅(mm)12.8
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77
寸法A(mm)80
寸法F(mm)12.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)100
寸法C(mm)2
寸法N(mm)52
車径(mm)50
寸法G(mm)13
寸法K(mm)7
標識ロープなどのロープを張る際や、ネットなどを張る際に使います。ちょっとしたロープ張りに便利です。
用途工事現場やイベントなどの保安管理に。危険個所の進入禁止表示用のネット、ロープの支柱に最適。ロープやネットを張って立入禁止や囲いとして。
材質鉄
長さ(mm)1500
直径(Φmm)約15
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
コーンにかぶせて簡単に設置できます。転倒防止効果の高い重量強化タイプです。
用途標示用のコーンの転倒防止用のコーンベットです。
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×37×2.6
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
コーンにかぶせて簡単に設置できます。
用途標示用のコーンの転倒防止用のコーンベットです。
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×37×2.6
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
1式
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ8
現場や事業所で水を張っておく防災用消火バケツです。
材質鉄
容量(L)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×23
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
1式
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
優しい灯りのオイルランタン。カラーモデル。
仕様使用燃料:白灯油、ランタン用パラフィンオイル、芯の長さ:130mm、燃焼時間(約):14時間※燃焼条件により異なります。
材質本体:鉄(紛体塗装)、ホヤ:ガラス
容量(mL)適正容量(約):200
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)160×120×250(本体のみ)
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
全長(mm)38.5
対辺(mm)9.0
差込角(inch)3/8"
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ