1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用
ベルト形PK
山数3
寸法(mm)28.5×8.4×63.0
質量(g)約5
シリーズXスタンパー
インク色黒
書体明朝体
印面サイズ(mm)4×21
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様90mmテープ用
材質ポリアセタール
対応75mmテープ
1袋(8本)
¥549
税込¥604
当日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
こんなお得な商品も!

強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5
ノズル口径(Φmm)3
接続口径PF1/4
ノズル外径(Φmm)20.5
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
仏式 直径1mmまでのキズ穴に対応
チューブ、チューブレス、チューブラータイヤに使用可能
容量(mL)100
適合タイヤサイズ対応径:33C~35C
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)50×50
質量(g)2
オーダーを書き込む会計伝票です。レストラン用。消費税対応。巻き下敷き付。
タイプ複写
仕様No.なし
寸法(mm)85×210
1包(50組×20冊)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
エアーカーテン付き
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)3
接続口径PF1/4
材質アルミ
全長(mm)124
質量(g)200
空気使用量(L/min)320
ノズル外径(Φmm)9
ノズルねじ径UNF7/16山20
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
ノズル長(mm)500
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ノズル長(mm)300
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6.5
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
トラスコ品番342-6408
適合機種TCF20A
質量(g)3.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4
材質S10C相当
質量(g)25
1セット
¥334
税込¥367
当日出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール
材質ポリアセタール
長さ(mm)75
内容1袋(8本)×5パック
1セット
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ノズル長(mm)75
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)20.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途丸頭釘用ネールポンチ。
材質炭素工具鋼
全長(mm)100
先端径(mm)1
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途丸頭釘用ネールポンチ。
材質炭素工具鋼
全長(mm)100
先端径(mm)4
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途丸頭釘用ネールポンチ。
材質炭素工具鋼
全長(mm)100
先端径(mm)5
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大35mmまで調整できます。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール
材質ポリアセタール
長さ(mm)50
内容1袋(8本)×5パック
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール
材質ポリアセタール
長さ(mm)90
内容1袋(8本)×5パック
1セット
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。通常アジャスターフックより±10mm可動。(メーカー比)
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール
材質ポリアセタール
長さ(mm)75EX
内容1袋(8本)×5パック
1セット
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ