1,269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンリムーバーとシリコン用仕上げコテがセットになっています。 シリコンリムーバーは、入り隅や溝等のシリコン剥がしに適した形状になっています。 シリコン用仕上げコテは、5種類のアールの替えパッドを付け替えて使用でき、また、ノズル&チューブカッター、スクレイパーがついています。
材質(刃)シリコン セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替ソフトコテパッド5種類(3R、6R、10R、13R、17R)
1セット
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ハンマーキャスターキャスター 700K・750K
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 旋回半径(mm)105 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)38 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
809 税込890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)



自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用 ベルト形PK 山数3
1本
特価
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに 形式15形 口金G13 消費電力(W)4.6 光源色昼白色相当 全光束(Lm)750 質量(g)87 使用温度(℃)-25~+40 入力電圧(V)AC100 (50/60Hz) 定格寿命(時間)50000時間 材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工) 平均演色評価数(Ra)83 機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。) 色温度(K)5000 保証期間3年 長さL×直径(mm×Φmm)436×Φ28 配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

部品名称モーターK750ヨウ キツト 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.03MB) 図解NoSPA-500 薬剤タンク部品_No.41、SSA-α500 薬剤タンク部品_No.30
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

蓋に開封バンドを設置した視認性の高い容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.66●材質:PS●外寸法(mm):164×122×50●有効内寸法(mm):144×104×41 アズワン品番65-9408-59
1箱(200個)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

サンケースK750透明用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):164×122×11 アズワン品番65-9408-60
1箱(200個)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動 特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)56
1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

シーリング・コーキング材の仕上に最適! シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。 簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。 セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類 材質(刃)シリコン
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

廃棄が可能な使い捨てタイプは感染防止対策で消毒洗浄にかかるスタッフの負担軽減に、食品対応素材使用でそのまま食品を置くことも可能、組立後の納品なのでお客様で組み立てる手間なし! 食品を置いてもたわむことなく、しっかりとした安心感があります
用途配膳トレー 材質
1箱(25枚×4パック)
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK-7503 ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA 寸法(mm)310×35×2
1個
299 税込329
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱(NSSC180)
NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。
材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK-7500 ナノピタ 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA 付属品名前シール 寸法(mm)160×25×2 主要材質本体=PMMA
1個
149 税込164
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ洗濯槽クリーナー(ドラム式洗濯乾燥機用)
RoHS
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩) 使用方法1回に全量 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

しっかり握れて小回りがきくハンドルで、フライパンやザルが洗いやすい。豚毛とナイロン毛を混毛、程よいコシで泡立ちよく洗える。抗菌剤入り(ナイロン毛とハンドル)で清潔に使えます。
材質柄:ポリプロピレン 毛材:ナイロン・豚毛 ホワイト 寸法(Φ×mm)68×86
1個
891 税込980
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
用途関連部材 厚さ(mm)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

布へのなまえ書きもカンタン! 洗濯に強い、布書きに最適なマーカー ゼッケンや上履きなど布製の学校用品にも、しっかり、くっきり名前書きできます。 おなまえマーカーは、布をしっかり押さえる「布書きスラスラガイド」付き。 ゼッケン用は、太字と細字を1本で使い分けられるツインタイプ。 布用おなまえマーカーは、ハンカチやくつ下など、濃い色の布製品に書いてもしっかりと発色する水性顔料系インキを使用しています。
寸法(mm)Φ13.0×17.4×127.6 質量(g)10 線幅(mm)約0.7 インク油性 入数1本
1個
119 税込131
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ニューケレン
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に 無負荷打撃数(min-1)4000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに タイプ自吸式(逆止弁内蔵) 電源コード(m)2 機能凍結防止 ケーシング耐摩耗弾性ケーシング 運転音49dB(※吸上高さ8m時)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアリークなどに起因して発生する超音波をアレイセンサーで検出して音圧マップを表示することにより超音波の音源方位を特定できます。
仕様【超音波センサー】中心周波数 40kHz、【検出性能】圧力 70kPa、0.2mmΦ穴からのリークを距離5mで検出可(メーカー試験設備による)、【表示更新回数】約5回/秒 セット内容本体(ベルト/SDカード/バッテリー付)、充電器、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約1200(充電池含む) 電源リチウムイオン充電池 内容【記録】カメラ画像、音圧マップ重ね合せ画像、音圧マップデータ 表示カメラ画像、音圧マップ(55×31)、音圧ピーク値 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×210 連続使用時間(時間)約2 画面サイズ5インチ液晶、800×480画素 記録メディアSDカード(1GB) データ記録件数4000件以上 検出範囲50°×30° サービス分類レンタル
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)保冷炭酸飲料ボトル
エコ商品
炭酸飲料に対応したスクリュータイプのスポーツボトル。 フタを少し回すとシュッ!と圧力が抜けフタが開けやすい。 口当たりの良い金属の飲み口。炭酸飲料OK。スポーツ飲料OK。 ステンレス製魔法びん構造だから高い保冷力。丸洗いOK。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム エコマーク認定認定 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)3.6 エコマーク認定番号10 146 009
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
用途袋口の結束。 トラスコ品番353-6831 材質被覆材:ポリエステル針金:スチール 質量(kg)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷


全面完全防水のフレックスプラスティックシェルを使用しています。サイズは多段階調整可能です。屈曲性のあるシェルは動きやすく、滑りにくいです。柔軟な内側パッドにより疲れにくくなっています。ラバーストラップによりサイズ多段階調整可能です。洗うことが容易な為、汚れることが多い仕事に最適です。
用途ガーデニング。農業用。掃除。工事現場。内装。食品工場。品出し。スケボー。スノボー セット内容本体:2個、ゴムベルト:4本 長さ(mm)240 幅(mm)180 高さ(mm)100
1組(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で装着しやすい掛けメガネタイプです。塗装作業時、レンズに付着した塗料をシンナー等で簡単に拭き取ることができ、常にクリアーな視界を保つことができます。また、フレームもレンズ同様の性能を持っています。紫外線99.99%カットで屋外作業もOK
用途塗装作業全般、消毒、薬品取扱い作業。切削作業、ハツリ作業、打鋲作業。ハンマー作業、機械操作時、木工作業など 質量(g)32 機能UVカット、軽量型 材質(フレーム)ポリアミド 材質(レンズ)ポリアミド(ハードコート) 入数(個)1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK-7501 ナノピタ三角定規10cm SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ三角定規10cm
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。名前シールが付属。
付属品名前シール 材質本体=PMMA 主要材質本体=PMMA
1枚
249 税込274
翌々日出荷


SK-7502 ナノピタ分度器9cm SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ分度器9cm
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。名前シールが付属。
付属品名前シール 材質本体=PMMA 主要材質本体=PMMA
1枚
129 税込142
翌々日出荷