133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
30 税込33
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 黒色 硬度65°±5° 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
1個
特価
429 税込472
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)2.34 材質超硬 適合材金属・非金属
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
26 税込29
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴム底脚
建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
用途戸当たり、脚 材質EPDMゴム 種類ゴム底脚
1セット(4個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール
1箱(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KANA(片山チエン)K ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


材質:EPDM。硬度:65°±5°
材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5°
1袋(100個)
849 税込934
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。 材質ナイロン66(UL規格94V-2)
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

菊池襖紙工場輝き生のリ壁紙
壁紙の裏面に糊を塗り、保護フィルムを貼り合わせています。保護フィルムをはがすだけで、そのまま貼れます。糊がついているのでシワが入ったり曲がったりした場合でも糊が乾くまで貼り直しができます。貼り替えの際は今貼ってある壁紙はすべて剥がしてから施工してください。
高さ(cm)92 材質(表面)塩化ビニル 粘着剤でんぷん系糊
1ケース(2本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)15
1セット(15袋×100g)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質:EPDM。硬度:65°±5°
材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5°
1袋(100個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)







河村電器産業動力分電盤 ENK
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段 取付方式直付 結線方式セルフアップ
1個
599 税込659
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

井上金庫販売H1500パネル
材質芯材:ダンボールコア、表面:ポリエステル布、フレーム:アルミ粉体塗装(ホワイト色) 寸法(mm)パネル厚:21 高さ(mm)1500
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。 遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。 判読性が一般的オレンジよる高い。 表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート(蛍光)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
材質アルミ合金
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。 材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5° 特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き 種類丸形 給脂穴M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途小~中径用。 最大突切り径(mm)20 FIG1
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 リード精度(mm)±0.21/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ラストロ(岩崎工業)ロート
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
材質(本体)ポリプロピレン ホワイト 質量(g)42 外寸法・幅(mm)120 外寸法・高さ(mm)110 外寸法・奥行(mm)137
1個
239 税込263
12日以内出荷


欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 圧力角(°)20 取付穴数6 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 取付穴ピッチ(mm)180
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)