1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)-200~280
許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下
耐圧力(MPa)圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)42
長さ公差(mm)0~-0.3
摩擦係数(μ)0.03~0.2
異物の許容性小
線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。
ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。
個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格PSE適合
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能雷ガード/二重被ふく
フック壁掛け用フック
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガード○
耐トラッキング○
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
用途ロック方式:5桁ダイヤル。ケーブル:4mm ダブル × 1500mm。ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm。重量:299g (付属品含まず)。付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)
色ブラック
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.5
適合本体シリーズ名サラサセレクト
入数1本
オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
金属の皿をイメージしたアルミ蒸着の定番皿です。オードブル用等
材質HIPS
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズM
質量(g)約49(マウス)※電池を含まず
種類射出光線:不可視波長域
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10、Android 7~10、macOS Big Sur(11)、iOS・iPadOS 14.0、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機
分解能1300カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)52.7×92.1×36.4
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
ボタン数3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
連続動作時間約153時間
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間約500日
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
電池使用可能期間約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1枚(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.5
適合スラリ2+S 0.5、スラリ3+S 0.5、スラリ3C 0.5、スラリ4C 0.5
全長(mm)98
質量(g)0.7
適合本体シリーズ名スラリ3C、スラリマルチ
最大径(Φmm)3
入数1本
軽量かつコンパクトなサイズで手が疲れにくく細かい部分にも使いやすい芽切狭です。切れ味抜群で見た目もアンティーク感がありオシャレです。
用途ガーデニングの作業などに。
全長(mm)182
質量(g)109
タイプ直刃
刃長(mm)53
使用目的ガーデニング
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)BO
RoHS指令(10物質対応)対応
「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく標識です。
取付方式ビス止め
材質PP
仕様クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)300×450
回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。
プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。
軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
種類ヴァンキンプーリー
見やすく、確認しやすいカラーの標尺クリップです。
用途見やすく、確認しやすいカラーです。標尺などの寸法指示に最適です。写真撮影用に最適です。着脱ワンタッチです。吊下げ等に使用できる糸通し用の穴付きです。
B3サイズに最適なクラフト封筒です。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。
仕様郵便枠印刷なし。裏面センター貼り。
寸法(mm)375×525mm(角形B3号)
内容50枚入
グリーン購入法適合
坪量(g)100/m2
1パック(50枚)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
連結して継ぎ足しも可能です。
ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。
塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。
材質硬質塩化ビニル
強度アップしたキングオブコミックラック!。くるくる回る回転式なので探しやすい!機能性とデザイン性を両立!。コミックだけでなく、CD・DVDや雑貨なども収納できます!
材質構造部材:MDF/表面加工:ウレタン樹脂加工
質量(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×47×119.5
洗礼されたスタイリッシュなデザインの炊飯器です。
余計な機能をそぎ落としたシンプルな機能性、扱いやすい操作パネル、見やすいデジタル表示、ワンタッチで炊飯スタートです。
用途米炊き、おかゆ、炊き込みご飯などに。
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)2.85
消費電力(W)500
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×215×360
時間予約:1時間30分~24時間(30分刻み)
保温時間(h)12
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。肘なしタイプです。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品、座部:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム・紛体塗装、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)、Φ50ナイロン双輪キャスター
質量(kg)6.1
高さ(mm)818
張地布張り
肘掛なし
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)420
座高(mm)445
座奥行(mm)432
グリーン購入法適合
スタッキング積み重ね:可能(並行)
背樹脂のデザインがすっきりした印象のミーティングチェア「FJC-K5」肘なし。
背のカーブした形状が身体に程よくフィット。
使わない時は座面を跳ね上げて平行スタッキング。
簡単に美しく省スペース収納できます。
材質背:ポリプロピレン、座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/強化樹脂、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、キャスター:ナイロン双輪キャスター
幅(mm)589
高さ(mm)809
奥行(mm)552
キャスターあり
肘掛なし
機能平行スタッキング(145mmピッチ)
座高(mm)445
材質(脚)Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×432
スタッキング可
メモ台なし
色(背面)ブラック
サービス分類組立・設置・取付
シリーズHOLCO
抵抗(kΩ)1.5
定格電力(W)0.25
許容差±0.1%
温度係数±15ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗7.5kΩ
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ