242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷



マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。 材質ポリエステル ブラック
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』が跳ね上げ式で、『フット・レッグサポート』がスイング開閉できます。 介助用 スイングイン・アウト式 使用者最大体重:100kg
サイズ38
1台
非課税商品
63,980 税込63,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:38cm 前座高:43cm(中床)
サイズ38
1台
非課税商品
63,980 税込63,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
1本
259 税込285
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10着入のお買い得パックです。マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。 材質ポリエステルメッシュ、反射材PVC 肩幅(cm)61.5 着丈(cm)60 胴回り(cm)110~130
1袋(10着)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別センタリング タイプ防錆タイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40~+200 表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
翌日出荷



エスコ手提げ金庫
エコ商品
仕様ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠) 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1個
8,710 税込9,581
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅(mm)30×34 エスコ品番EA615KA-38 商品構成単品
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷


1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷


1個
42,900 税込47,190
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


1個
519 税込571
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1 材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材 質量(g)68 耐荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,198 税込3,518
8日以内出荷

1個
62,900 税込69,190
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)




1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)