24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG 適合U9、PR、LBシリンダー用 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1個(12mL)
549 税込604
当日出荷


1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)0.5~1
1本(17mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。 高さ(mm)143 機能エアーツールの円滑・防錆 縦(mm)40 横(mm)40 粘度32 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1本(100mL)
969 税込1,066
当日出荷

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量10mL 特性潤滑 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1本(70mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー 黒色 仕様前席用 材質ポリエステル(PVC加工) 幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580 寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620 全長(mm)約1345 関連資料よくある商品Q&A(0.7MB)
1枚
679 税込747
当日出荷

石けん素地100%の釜だき石けんです。豊かな泡立ちとやさしい洗浄力で、さっぱりとした洗いあがりです。
1パック(100g×3個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど 危険等級 アズワン品番65-2366-83 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量29mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
539 税込593
当日出荷

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食用グレードの天然油脂をまるごと焚き込み、5日間熟成させて作った純せっけん。 もちろん、香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加。 自然のうるおい感と泡立ちのよさが特長です。 香料などの添加物に敏感な方にもおすすめです。
1個(108g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様のお肌を基準に、手洗い、全身、洗髪も安心してご使用いただけます。 品質は化粧せっけんと同様に高め、天然のグリセリンでお肌のつっぱりを防ぎます。 香料は使用していませんが、洗ったあとは、石けん本来の素朴な香りがナチュラルで心地良いはず! 保存料ももちろん無添加ですが、劣化を防ぐようにチッ素封入式で長期保存が可能です。
質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×5.5×2.7 繰り返し・詰め替え対応
1セット(30個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)5
1本(60mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料ラインや燃焼室内部に溜まったカーボン等の汚れを洗浄し、エンジンを本来の性能に回復させるガソリンエンジン車専用の燃料系統洗浄剤です。高濃度のポリエーテルアミン洗浄剤(PEA)が噴射ノズル・吸気バルブ・燃焼室内部のカーボンデポジットを強力に除去します。特殊気化性防錆材により燃料系統全体を防錆します。燃焼効率の向上による有害排気ガスの低減・クリーン化を実現しました。エンジン内部のクリーン化により、燃費を改善します。直噴エンジン車やエコカー(ハイブリッド車・アイドリングストップ機構搭載車)・軽自動車にも効果的です。
用途自動車用燃料系統の清浄のための燃料助剤に。 トラスコ品番254-3946 材質石油系溶剤、ポリエーテルアミン清浄剤、防錆剤 黄色 容量(mL)300 容量(L)0.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1個
859 税込945
3日以内出荷

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8779 アズワン品番65-8018-26
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8880 アズワン品番65-7983-79
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8916 アズワン品番65-7990-56
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

関連キーワード