カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 液状ガスケット・シリコンガスケット(8)
- 接着剤・補修材(6)
- 一般用(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 封着剤(ネジ止/ガスケット等)(1)
- 農業機械(39)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 医療(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 切削工具(3)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- K-CON(キタコ)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- KITACO(1)
- スリーボンド(4)
- 武蔵ホルト(1)
- PERMATEX(1)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ケルン(4)
- ケナメタル(3)
- ノサックス(3)
- KSフィルター(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 日本ヘルメチックス(1)
- マルアイ(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 関兼常(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「kc-027」の検索結果

液状ガスケット
K-CON(キタコ)(181件のレビュー)¥329~税込¥362~1本(5g)当日出荷から3日以内出荷5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
液状ガスケット5gKC-107
K-CON(キタコ)(20件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
液状ガスケット1215
スリーボンド(130件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(333mL)欠品中シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性良硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット5gKC-084
KITACO(25件のレビュー)¥499税込¥5491個(5g)当日出荷●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●シリコン系液状ガスケット(高耐熱タイプ) ●銅製品への使用:不可※可燃物の為、火気付近での使用はお止め下さい。用途エキゾーストマニホールド・マフラー、サイレンサーとの接続部等温度範囲(℃)-53~370液色赤スランプ流動性非流動危険物の類別非危険物表面乾燥時間約30分~
ガスケットシール
武蔵ホルト(68件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(60g)当日出荷自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。付属品ヘラ色赤茶硬化速度組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量54.4mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 厚付け(黒)
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥599税込¥6591個(10g)当日出荷シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。使用温度範囲(℃)-60 ~ 250危険物の類別非危険物
液状ガスケット1184
スリーボンド(60件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(200g)当日出荷特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
高耐熱シリコンガスケット12G 96309
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96309仕様(適合温度範囲℃)-55~371危険物の類別非危険物
ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット
日本ヘルメチックス(144件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本(100g)ほか当日出荷から8日以内出荷短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。色灰色JIS規格K6820液状ガスケット2種規格耐熱温度(℃)約150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1212
スリーボンド(40件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性良硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
耐ガソリン液状ガスケットグレー10
DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)¥899税込¥9891個(8g)当日出荷シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。色グレー使用温度範囲(℃)-54~204危険物の類別非危険物
覗き見防止 プライバシー フィルター 富士通 WMD22021BT_KC 21.5インチ / WMD24021BT_KC 23.8インチ / WMD27011BT_KC 27インチ 対応 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998~税込¥8,798~1枚4日以内出荷パソコン画面の左右からののぞき見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルム構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。のぞき見防止○ブルーライトカット○
RTVゴム 一液成分型
¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
関兼常 キッチンハサミ カニハサミ
関兼常¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃は厚手の高級ステンレス刃物鋼 細かいギザ刃のため、すべらず切るものを逃さずにカット にぎりやすさ、使いやすさを重視したハンドル 耐熱温110℃ 信頼の日本製、精巧なつくり ステンレススチール製でサビにくい 取り外し式 簡単に左右を外して洗浄する事が出来ます 分解洗浄可能材質耐熱ABS樹脂(耐熱温度110℃)、鋼材:ステンレス鋼全長(mm)195質量(g)75刃渡り(mm)75
高耐熱シリコンガスケット
PERMATEX(61件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(85g)当日出荷使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。使用温度範囲(℃)-54~371危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット厚付け(グレー)
DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)¥759税込¥8351本(10g)当日出荷シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。危険物の類別非危険物
液状ガスケット1211
スリーボンド(18件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(100g)当日出荷粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。用途その他一般シール剤トラスコ品番126-3544種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)230(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)硬度(JIS A)20(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)90スランプ流動性流動性取り外し性良硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険等級Ⅲアズワン品番1-6422-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
スーパーマルチグリス
K-CON(キタコ)¥499税込¥5491本(5g)欠品中●合成油PTFE系グリス ●合成ベースオイルに超微粒子PTFE配合の高性能多目的グリス ●用途:金属・樹脂・ゴム等あらゆる部位の潤滑や絶縁・防湿・防錆効果も高い万能グリス ●成分:合成ベースオイル・超微粒子PTFE ●温度範囲:-40~232℃
フューエルタンク
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷規格0.5L図解NoNBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BCW233S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC23MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、LBC233M-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、BC234SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.24、JC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.24、BCL20SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、JC203DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24など
耐滑ウレタン2層底 静電作業靴
ノサックス¥6,398税込¥7,0381足当日出荷から9日以内出荷形状ローカット色ブラック種類静電作業靴規格JSAA A種認定合格品、耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性 合格、200J 樹脂先芯材質(アッパー)牛革+人工皮革材質(ソール)ウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能静電気帯電防止、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)樹脂(200J対応)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
クラッチアセンブリ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷規格ボウシンクラツチ, 33~35フクム図解NoKC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、BC230MN(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 クラッチアセンブリ_No.36、BC230M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、JHC230U(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.33、MB301ESU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、KC230RS-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MB267VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MB247VL エンジン クランクケース、シリンダなど
ピストンリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷部品名称ピストンリング図解NoMB2630L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、GKB2703L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 ピストンリング_No.27、MBS267V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、BC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.20、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22など
タンクキャップブクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷規格26フクム部品名称タンクキヤツプブクミタテ図解NoBC263SNL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 タンクキャップブクミタテ_No.25A、KC26NXL1 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.35、BCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、MLB2700U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、BC233SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、GKB2203U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、BCS264SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、MLB2200U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
ブリーザクミタテ
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷部品名称ブリーザクミタテ図解NoBCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、JC263DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、LBC323UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.34、MB200-1U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MB265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、BK23AL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.28、BC264SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.58、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MK048SP-20 本体部品_No.19など
耐滑ウレタン2層底 静電作業靴
ノサックス¥7,298~税込¥8,028~1足当日出荷から翌々日出荷形状ハイカット色ブラック種類静電作業靴規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)牛革+人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性足幅EEE材質(底部)ウレタン2層底材質(先芯)樹脂先芯(200J対応)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ジヨウメンカバークミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷規格MB2000-1クロ, 29フクム図解NoBC20T 本体部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.28、BC26T 本体部品_No.27、BC2600 本体部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.27、BC200T 本体部品_No.27、KC26NX 本体部品_No.27、KC2000 本体部品_No.29、KC2600 本体部品_No.27、KC26NX1 本体部品_No.28、KC20NX 本体部品_No.28、BC260T 本体部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.28、BC2000 2013 本体部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.29
スロットルハウジング/モンキーDBキットホシュ
DAYTONA(デイトナ)¥2,898税込¥3,1881セット5日以内出荷≪Φ31フロントフォークキット バージョンⅠ≫。モンキーの操安性を大幅に向上させるインナーチューブ径Φ31の正立フロントフォークキット。SHOWA製フロントフォークASSY採用。アウターチューブはアルミ製メタリック塗装仕上げ。トップブリッジ、アンダーブラケット、ハンドルクランプはジュラルミン削り出しクリアーアルマイト仕上げ。フロントフェンダーは専用品(24789)、または純正フェンダーを使用。ホイールサイズは8~10インチまで対応。別売りのブレーキパーツとの組み合わせにより、ノーマルドラムブレーキから、ディスクブレーキキットへのステップアップが可能。アクスルシャフトセンターからフロントフォーク上端間の全長は、ノーマル約500mm、本品550mm、ストローク約90mm。フォークピッチ185mm。80mm~160mmロングのスイングアームとの組み合わせが好バランス。クランプレスヘッドライトステーセットが取付可能。ノーマルフロントフェンダー取付可能。ノーマルドラムブレーキを取り付ける場合、ドラムブレーキサポート(24677)が必要。ロングサイドスタンドが必要。Φ31フロントフォーク+80ロングスイングアーム+285mmリアショック+クロームメッキサイドスタンド(8インチホイール用66259/10インチホイール用66260)が必要。。≪Φ31フロントフォークキット バージョン2≫。〈フロントフォーク〉。新作のボトムケースは、キャリパー取付部をラジアルマウントキャリパーに対応できる形状に変更し、ブレーキカスタムの幅を広げることが可能。フロントフェンダーの取付部はボトムケースに設けずに、専用ブラケットにて取り付けられ、上下の取付幅を無段階で調整可能とし、ホイール径の変更にも対応。全長(フリー)=550mm/ストローク=90mm/アクスル径=Φ12 スプリング特性(Kc1=0.5kgf/mm、K2=0.87kgf/mm) 減衰力特性(TEN=25kgf/0.5m/s)スプリングアジャスターおよび減衰力調整機能は無し。※フォークトップボルト=M27×P1.0。※HRC製 NSR miniスプリングアジャスター使用不可。
フロントフォークASSY-R/65996ホシュウ
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷≪Φ31フロントフォークキット バージョンⅠ≫。モンキーの操安性を大幅に向上させるインナーチューブ径Φ31の正立フロントフォークキット。SHOWA製フロントフォークASSY採用。アウターチューブはアルミ製メタリック塗装仕上げ。トップブリッジ、アンダーブラケット、ハンドルクランプはジュラルミン削り出しクリアーアルマイト仕上げ。フロントフェンダーは専用品(24789)、または純正フェンダーを使用。ホイールサイズは8~10インチまで対応。別売りのブレーキパーツとの組み合わせにより、ノーマルドラムブレーキから、ディスクブレーキキットへのステップアップが可能。アクスルシャフトセンターからフロントフォーク上端間の全長は、ノーマル約500mm、本品550mm、ストローク約90mm。フォークピッチ185mm。80mm~160mmロングのスイングアームとの組み合わせが好バランス。クランプレスヘッドライトステーセットが取付可能。ノーマルフロントフェンダー取付可能。ノーマルドラムブレーキを取り付ける場合、ドラムブレーキサポート(24677)が必要。ロングサイドスタンドが必要。Φ31フロントフォーク+80ロングスイングアーム+285mmリアショック+クロームメッキサイドスタンド(8インチホイール用66259/10インチホイール用66260)が必要。。≪Φ31フロントフォークキット バージョン2≫。〈フロントフォーク〉。新作のボトムケースは、キャリパー取付部をラジアルマウントキャリパーに対応できる形状に変更し、ブレーキカスタムの幅を広げることが可能。フロントフェンダーの取付部はボトムケースに設けずに、専用ブラケットにて取り付けられ、上下の取付幅を無段階で調整可能とし、ホイール径の変更にも対応。全長(フリー)=550mm/ストローク=90mm/アクスル径=Φ12 スプリング特性(Kc1=0.5kgf/mm、K2=0.87kgf/mm) 減衰力特性(TEN=25kgf/0.5m/s)スプリングアジャスターおよび減衰力調整機能は無し。※フォークトップボルト=M27×P1.0。※HRC製 NSR miniスプリングアジャスター使用不可。
フォークボルト/31フォークホシュウヒン
DAYTONA(デイトナ)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷≪Φ31フロントフォークキット バージョンⅠ≫。モンキーの操安性を大幅に向上させるインナーチューブ径Φ31の正立フロントフォークキット。SHOWA製フロントフォークASSY採用。アウターチューブはアルミ製メタリック塗装仕上げ。トップブリッジ、アンダーブラケット、ハンドルクランプはジュラルミン削り出しクリアーアルマイト仕上げ。フロントフェンダーは専用品(24789)、または純正フェンダーを使用。ホイールサイズは8~10インチまで対応。別売りのブレーキパーツとの組み合わせにより、ノーマルドラムブレーキから、ディスクブレーキキットへのステップアップが可能。アクスルシャフトセンターからフロントフォーク上端間の全長は、ノーマル約500mm、本品550mm、ストローク約90mm。フォークピッチ185mm。80mm~160mmロングのスイングアームとの組み合わせが好バランス。クランプレスヘッドライトステーセットが取付可能。ノーマルフロントフェンダー取付可能。ノーマルドラムブレーキを取り付ける場合、ドラムブレーキサポート(24677)が必要。ロングサイドスタンドが必要。Φ31フロントフォーク+80ロングスイングアーム+285mmリアショック+クロームメッキサイドスタンド(8インチホイール用66259/10インチホイール用66260)が必要。。≪Φ31フロントフォークキット バージョン2≫。〈フロントフォーク〉。新作のボトムケースは、キャリパー取付部をラジアルマウントキャリパーに対応できる形状に変更し、ブレーキカスタムの幅を広げることが可能。フロントフェンダーの取付部はボトムケースに設けずに、専用ブラケットにて取り付けられ、上下の取付幅を無段階で調整可能とし、ホイール径の変更にも対応。全長(フリー)=550mm/ストローク=90mm/アクスル径=Φ12 スプリング特性(Kc1=0.5kgf/mm、K2=0.87kgf/mm) 減衰力特性(TEN=25kgf/0.5m/s)スプリングアジャスターおよび減衰力調整機能は無し。※フォークトップボルト=M27×P1.0。※HRC製 NSR miniスプリングアジャスター使用不可。
フロントフォークASSY-L/65996ホシュウ
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷≪Φ31フロントフォークキット バージョンⅠ≫。モンキーの操安性を大幅に向上させるインナーチューブ径Φ31の正立フロントフォークキット。SHOWA製フロントフォークASSY採用。アウターチューブはアルミ製メタリック塗装仕上げ。トップブリッジ、アンダーブラケット、ハンドルクランプはジュラルミン削り出しクリアーアルマイト仕上げ。フロントフェンダーは専用品(24789)、または純正フェンダーを使用。ホイールサイズは8~10インチまで対応。別売りのブレーキパーツとの組み合わせにより、ノーマルドラムブレーキから、ディスクブレーキキットへのステップアップが可能。アクスルシャフトセンターからフロントフォーク上端間の全長は、ノーマル約500mm、本品550mm、ストローク約90mm。フォークピッチ185mm。80mm~160mmロングのスイングアームとの組み合わせが好バランス。クランプレスヘッドライトステーセットが取付可能。ノーマルフロントフェンダー取付可能。ノーマルドラムブレーキを取り付ける場合、ドラムブレーキサポート(24677)が必要。ロングサイドスタンドが必要。Φ31フロントフォーク+80ロングスイングアーム+285mmリアショック+クロームメッキサイドスタンド(8インチホイール用66259/10インチホイール用66260)が必要。。≪Φ31フロントフォークキット バージョン2≫。〈フロントフォーク〉。新作のボトムケースは、キャリパー取付部をラジアルマウントキャリパーに対応できる形状に変更し、ブレーキカスタムの幅を広げることが可能。フロントフェンダーの取付部はボトムケースに設けずに、専用ブラケットにて取り付けられ、上下の取付幅を無段階で調整可能とし、ホイール径の変更にも対応。全長(フリー)=550mm/ストローク=90mm/アクスル径=Φ12 スプリング特性(Kc1=0.5kgf/mm、K2=0.87kgf/mm) 減衰力特性(TEN=25kgf/0.5m/s)スプリングアジャスターおよび減衰力調整機能は無し。※フォークトップボルト=M27×P1.0。※HRC製 NSR miniスプリングアジャスター使用不可。