39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-4該当 タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用
1箱(10kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
RoHS
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接 JIS規格JIS Z 3312 YGW12 伸び(%)27 引張強度(MPa)540 AWS規格A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)450 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用キャスター ナンシン CADデータあり
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
18,200 税込20,020
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKC50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(-) クランプ側ロックなし 磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(TF) G クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm) 取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CKQPK SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 マグネット(P)強力磁石内蔵形 ガイドピン形状(R) 丸型
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CLKQPKC50TN-199RAH C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(L) クランプ側ロック付 磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm) 取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP SMC CADデータあり
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 マグネット(P) 強力磁石内蔵形
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CLKQPKC50TF-178RAL ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPKC50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(L) クランプ側ロック付 マグネット(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(TF) G クランプ高さ(mm)40 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGKC50TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(L) クランプ側ロック付 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT クランプ高さ(mm)40 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(L) クランプ側ロック付 磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(TF) G 取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


CLKQPKC50TN-159RAH-P79WSE ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPKC50TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(L) クランプ側ロック付 マグネット(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT クランプ高さ(mm)70 クランプ位置(mm)(H) HIGH オートスイッチ種類D-P79WSE オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。) フィルター高性能フィルター タイプ交換用
1個
2,752 税込3,027
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W 交換目安約10年
1枚
4,398 税込4,838
欠品中

< JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T 穴径(mm)52
1箱(5kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W 交換目安約10年
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ガードコーン専用接着剤 使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
1セット(450g)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです) 適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
1箱(15kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様交換用加湿フィルター 対応製品KC-30T5-B、KC-30T5-W、KC-30T6-B、KC-30T6-W、KC-30T7-B、KC-30T7-W、KC-M50B-W、KC-M511-B、KC-M511-W 交換目安約5年 アズワン品番64-9091-36
1個
2,198 税込2,418
13日以内出荷

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
57,980 税込63,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
52,980 税込58,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
52,980 税込58,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
38,980 税込42,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
荷重種別T25(トレーラー程度) 種類ますぶた 寸法h(mm)50
1枚
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,698 税込9,568
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,398 税込9,238
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC40-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

CVM3KC25F-50T-1L CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KC25F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式(T) 単動 引込み形 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
17,980 税込19,778
20日以内出荷

関連キーワード