薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。
薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
AWS規格A5.18 ER70S-4該当
タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。
薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接
JIS規格JIS Z 3312 YGW12
伸び(%)27
引張強度(MPa)540
AWS規格A5.18 ER70S-G
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)450
ワイヤー種類ソリッド
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(-) クランプ側ロックなし
磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(TF) G
クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)
取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
マグネット(P)強力磁石内蔵形
ガイドピン形状(R) 丸型
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(L) クランプ側ロック付
磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(TN) NPT
クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)
取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
マグネット(P) 強力磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(L) クランプ側ロック付
マグネット(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(TF) G
クランプ高さ(mm)40
クランプ位置(mm)(L) LOW
取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(L) クランプ側ロック付
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(TN) NPT
クランプ高さ(mm)40
クランプ位置(mm)(L) LOW
取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(L) クランプ側ロック付
磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(TF) G
取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(L) クランプ側ロック付
マグネット(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(TN) NPT
クランプ高さ(mm)70
クランプ位置(mm)(H) HIGH
オートスイッチ種類D-P79WSE
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
用途部品の交換に
適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1
エンジン型式KC26
関連資料※部品展開図(1.7MB)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)
フィルター高性能フィルター
タイプ交換用
適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W
交換目安約10年
1枚
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W
交換目安約10年
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
< JIS規格あり >。
■JIS規格:Z3312 YGW12。
■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T
穴径(mm)52
用途ガードコーン専用接着剤
使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)
適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
仕様交換用加湿フィルター
対応製品KC-30T5-B、KC-30T5-W、KC-30T6-B、KC-30T6-W、KC-30T7-B、KC-30T7-W、KC-M50B-W、KC-M511-B、KC-M511-W
交換目安約5年
アズワン品番64-9091-36
1個
¥2,198
税込¥2,418
13日以内出荷
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
荷重種別T25(トレーラー程度)
種類ますぶた
寸法h(mm)50
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
取付支持形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式(T) 単動 引込み形
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
¥17,980
税込¥19,778
20日以内出荷
関連キーワード