既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様極配置:引掛形→平刃形
色白
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘッダー内蔵タイプのみに対応
用途※ハサミ込み金具が別途必要です。
対応機種GTH-C(P/V)□□60-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-□□54(S)AWX6H/3Hシリーズ
関連資料(0.1MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
ハサミ込み金具(現地手配)が別途必要です。
色プレシャスシルバー
対応機種GTH-C(P/V) 70シリーズ、GTH-C(P/V)2471シリーズ ※ヘッダー内蔵タイプのみ対応
関連資料納入仕様図(0.48MB)
グリーン購入法適合
1個
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手
材質鋼
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。
エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手
材質鋼
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池2CR5
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~40
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)100
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-200~260(目安)
材質(テープ)フッ素樹脂
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM
穴径(Φmm)2.8
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)500
取付ねじ【ホース】Rc1/4
エア量(L/min)470
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
RJ45ケーブルを作成する際に必要な工具のセットです。LD-GKTY・LD-KKTR・LD-CUTがセットになっています。
RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(LD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。
専用収納ケース付
セット内容RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(KD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。専用収納ケース付
質量(g)920
1式
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用
全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合
径(Φmm)(メーター)75
ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55
最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.2
バックルはワンタッチ式で着脱が容易です
材質ベルト:ナイロン、バックル:ポリプロピレン、リベット:スチール
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)約1200
バックルワンタッチ式
胴回り(mm)736~1168
1本
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。
全長(mm)160
切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
1本
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
材質EPDM発泡体
厚さ(mm)5
色黒
長さ(m)2
粘着力(N/10mm)4.1
接着剤アクリル系
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付
アズワン品番65-9273-50
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。
幅(mm)300
高さ(mm)300
奥行(mm)600
耐荷重(t)全面受け10
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット。。長さ調節ができるバックル付ベルトを装備。。楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定。。足まわりは巾木よけ・アジャスター付き。。設置しやすくコンパクト化。。。※メーカー旧製品エンジェルNSミニダストボックスND11はエンジェルKミニダストボックスKD 32と仕様が異なるため、。エンジェルKおむつ交換台単体の下には収納できません。
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー
質量(kg)26.4
色【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×922
対象生後1か月~2才半(30か月)まで
グリーン購入法適合
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット。。長さ調節ができるバックル付ベルトを装備。。楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定。。足まわりは巾木よけ・アジャスター付き。。設置しやすくコンパクト化。。。※旧製品エンジェルNSミニダストボックスND11はエンジェルKミニダストボックスKD 32と仕様が異なるため、エンジェルKおむつ交換台単体の下には収納できません。。
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KH41/KO41N/KO41S/KO41Tの材質)
質量(kg)【1】26.4(KH41+KO41S+KO41Tの合算質量)【2】34.3(KH41+KO41N+KO41Tの合算質量)
色【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1】550×800×922(KH41+KO41S+KO41Tの組合せ寸法)【2】790×800×922(KH41+KO41N+KO41Tの組合せ寸法)
グリーン購入法適合
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット。。長さ調節ができるバックル付ベルトを装備。。楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定。。足まわりは巾木よけ・アジャスター付き。。。※メーカー旧製品エンジェルNSミニダストボックスND11はエンジェルKミニダストボックスKD 32と仕様が異なるため、エンジェルKおむつ交換台単体の下には収納できません。
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KH41/KO41N/KO41S/KO41Tの材質)
質量(kg)【1】26.4(KH41+KO41S+KO41Tの合算質量)【2】34.3(KH41+KO41N+KO41Tの合算質量)
色【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1】550×800×922(KH41+KO41S+KO41Tの組合せ寸法)【2】790×800×922(KH41+KO41N+KO41Tの組合せ寸法)
グリーン購入法適合
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ