材質シリコン
寸法(mm)150×140×H50
容量(mL)600
1個(1個)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1984
色灰白色
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分シリコーン
可使時間(分)60(23℃)
硬化時間(時間)24(23℃)
粘度(Pa・s)13
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1個(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
寸法(mm)270×381
サイズ八ツ切
タイプ無地
1包(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(mm)381×540
サイズ四ツ切
紙厚(mm)0.33
坪量(g/m2)204.8
1包(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。
厚さ(mm)1
取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容構内制限速度10
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
「Verilog-HDL」と「VHDL」2種類のハードウェア記述言語でFPGA開発の基礎が習得できる学習キットです。すぐ学習が始められるオールインワン仕様です。
セット内容CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、FPGA開発ボード「Basys3」×1、USBケーブル×1
仕様FPGAチャレンジャー入門編XILINX版
アズワン品番3-8808-02
1セット
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
日本テキサス・インスツルメンツ社の評価ボードを組み込んだ実習キットに、オリジナルのテキストが付属されておりARMマイコン技術と知識の習得が無理なくできる教材です。組み込み技術者としての実践力・即戦力を身につけるのに適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きで、分かりやすいです。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。実践的な取り込みWebサーバの構築方法を学ぶカリキュラムとなっており、ウェブブラウザを介したマイコン制御、マイコンに取り込んだデータのウェブブラウザでのモニタリング、SDカードへのログデータの保存といった実習を取り扱っています。課題内容からフローチャートまで丁寧に解説したPDFテキストで、教育・研修においてスムーズに学習を進めることができます。
タイプARMチャレンジャー応用編
セット内容CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、電子部品など
アズワン品番3-8806-02
1セット
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
縮合タイプ型取り材の硬化剤。
用途KE-12、KE-17他硬化剤です
トラスコ品番814-8102
容量(g)10
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.01kg
1個(10g)
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ