231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン型式:GX25T WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0
用途部品の交換に 適合品番SEH-25L-AAA-0 関連資料(1.39MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エンジン型式:GX25 WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0
用途部品の交換に 適合品番SEH-25L-AAA-0 部品番号19720-Z0H-010ZB 展開図部品No.7 関連資料(1.48MB) 1台あたりに必要な個数1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。 種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンジンポンプ 口径25ミリ 4サイクルシリーズ 工進 動画あり
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー
1本
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし 材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トーグ安全工業タンカン標識
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付 材質ターポリン 仕様裏面マジックテープ付き 寸法(横×縦)(mm)450×600
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

幅(mm)32 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)6.3 穴径(Φmm)3.2 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(止具)SUS303 材質(リング)SUS316/電解研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状リニア玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)超硬ホールソー
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に 材質 全長(mm)85 有効長(mm)10 関連資料(1.78MB) 取扱説明書(1.39MB)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水や汗に強く、重ね貼りに適しています。ウェーブ状に粘着剤が塗られており、むれにくく汗に強いです。
1箱(8巻)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番431-0446 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


プラテック発泡テーパー面木
エコ商品
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様発泡面木(両テーパー) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。
用途精密機器などの精密スライド部分。 シールなし 使用温度範囲-30~80℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)片手ハンマー
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーカルマーセット IDECH(アイデック) 動画あり
エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) 種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント 使用燃料混合ガソリン(50:1) 燃料タンク容量(L)0.6
1台ほか
86,980 税込95,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


用途往復運動用ダストシール 材質ニトリルゴム(NBR) 型式DKH
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


ATENKVM切替器
エコ商品
最大16台のサーバーを操作することができ、各コンソールから個別に同時アクセスが可能です。 選択したサーバーを自動的に監視できるオートスキャン機能、特定のサーバーを対象にコマンドを 一斉送信できるブロードキャストモード機能を搭載し、少人数でも効率的にシステム管理を行える環境を提供します。
用途サーバーの集約・切替に ポート数ローカル:2、ダイレクト:16 接続台数256(デイジーチェーン) 付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.85 消費電力(W)(AC110V)9.7、(AC220V)10.7 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×156×44 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×4、ミニDIN6ピン メス×4、D-Sub 15ピン メス×2、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番64-8302-06 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun) RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1箱(10個)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
エコ商品
2個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 RoHS指令に対応した製品です ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 ケーブルVCTコード マグネットあり プラグ形状ハーネスプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

萌えキャラ立看板黄色ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。 仕様【板面】無反射 取付自立式 縦(mm)1550 横(mm)280 面板寸法(mm)1400×275
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

IP68等級の医療用及び産業用マウス 優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適しています ガラスなどの透明な場所でも使用可能
仕様●動作温度:0~40℃●保管温度:-40~85℃●寸法(mm):115×61×39 アズワン品番67-5721-40
1個
39,980 税込43,978
53日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
KH2508Aは、2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。製品に接続されたサーバーには各コンソールから個別に同時アクセスが可能。本製品を最大15台までデイジーチェーン接続することで、最大128台のサーバーが操作できます。 製品に接続された8台のコンピューターを、2箇所のコンソールから個別に同時アクセスすることが可能。最大15台の対応KVMスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大128台のコンピューターが操作可能デュアルインターフェース対応-コンピューター、コンソールともにPS/2、USBのキーボードマウスが使用可能。解像度※-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)。OSDバックアップ/リストア機能-スイッチの設定やユーザープロファイル情報のバックアップが可能。ポート別にユーザーアクセス権限の設定が可能。コンピューターの管理が柔軟に行えるポート操作モード-占有、排他、共有モード。ポート切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、日本語対応OSD。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。KVMコンピューターモジュールとの互換性-柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMIとDisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、全てのタイプのコンピューターを制御可能。マルチユーザー対応-最大でユーザーは10名、アドミニストレーターは1名のアカウント作成が可能。2段階のユーザーアクセス制御-アドミニストレーター1名、ユーザー10名のユーザープロファイルに対応し、パスワード保護により不正なアクセスを防止。オートスキャンモード-ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示。ブロードキャスト機能-コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信。システム全体で実施するメンテナンス作業(ソフトウェアのインストール、更新、シャットダウン等)に最適。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ファームウェアアップグレード対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルの使用を推奨します。※コンピューターモジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) セット内容電源コード×1、フットパッド(4pcs)×4、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチポート選択プッシュボタン×8・コンソール選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1 ケース質量(kg)2.81(6.19lb) 消費電力AC110V:8.5W:57BTU、AC220V:9.3W:61BTU 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)/キーボード/マウス:PS/2、USB ディスプレイVGA、DVI、HDMI、DisplayPort 解像度1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)(コンピューターモジュールKA7xxxと併用した場合のみ対応) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター:RJ-45×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、マウス:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×2・デイジーチェーンポートIN:DB-25ピンメス×1、OUT:DB-25ピンオス×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1 アズワン品番64-8303-28 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×156×44 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト8・最大128(デイジーチェーン接続)/ローカル2 互換品番コンピューターモジュール《PS/2モジュール》KA7520、KA7920《USBモジュール》KA7170、KA7570、KA7970、KA7166※、KA7168※、KA7169※・SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)KA7170・MAC用モジュールKA7170、KA7570、KA7970・デイジーチェーン対応製品KH2508A、KH2516A・デイジーチェーン用ケーブル2L-2700(0.6m)、2L-2701(1.8m)、2L-2703(3m)、2L-2705(5m)、2L-2715(15m)※注意※KA7166/KA7168/KA7169は、本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能に対応していないため、ご利用いただけません キーボード/マウスPS/2、USB
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


巻き上げ底を採用しました。底を巻き上げる事で足の運びがスムーズになり、踵が巻き上がっているのでドライビングに最適です。
材質アッパー:ポリエステル+PUスエード、ライニング:ポリエステル、ソール:EVA+合成ゴム、中敷:EVAカップインソール 規格JIS S級相当 標準質量(g/片足)340(26.0cm) 材質(先芯)樹脂
1足
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
寸法H(mm)50 仕上マグネット枠:バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度 材質マグネット枠:SUS304
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷