カテゴリ
- 制御機器(113)
- 電気材料(46)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 測定用品(36)
- パソコン/周辺機器(28)
- バイク部品(20)
- 切削工具(18)
- 農業機械(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- カー用品(12)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 縫製用品(8)
- 機構部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- 安全用品(4)
- 家電(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CHAMELEON FACTORY(12)
- KVK(40)
- omron(オムロン)(9)
- オーナンバ(6)
- カネテック(6)
- カワイ電線(8)
- サンドビック(12)
- サンワサプライ(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
- ノーブランド(9)
- メディアカバーマーケット(10)
- 呉工業(クレ)(4)
- 大電(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 富士電線工業(4)
- 本多電子(9)
- 藤田電機製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「km05」の検索結果






ラバロン延長コード
KOWA(宏和工業)(53件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。仕様アース無し長さ(m)10コンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用電力(W)1500使用場所屋内
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)
キラックス(1件のレビュー)¥149税込¥1641巻当日出荷粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。色黒テープ幅(mm)15基材和紙テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.085粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
マフラ(樹脂製)
コガネイ¥398税込¥4381個欠品中消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行えます。材質(本体)ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
永磁ホルダ
カネテック(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6752質量(g)500外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40表面処理塗装取付用ねじ穴M8深12mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])500[50]
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナロータイプ)
KEIBA¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭い箇所の作業に便利なナロータイプ。用途切る作業にトラスコ品番760-8241材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)50寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りサイズ(mm)125
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナローベントタイプ)
KEIBA¥2,898税込¥3,1881丁翌日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭い箇所の作業に便利なナローベントタイプ。用途切る作業に材質ステンレスSUS420J2全長(mm)123質量(g)50寸法A(mm)123寸法D(mm)9寸法E(mm)60寸法B(mm)6寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りサイズ(mm)125![ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68767755-250516-02.jpg)
ペット用撥水タイルマット
サンコー[日用品]¥5,798税込¥6,3781セット(20枚)4日以内出荷から5日以内出荷仕様同色厚さ(mm)4質量(g)50×20混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)30×30
MC防音重量戸車 スリムタイプ
ヨコヅナ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
介護用簡易トイレ
小久保工業所¥1,295税込¥1,4251箱6日以内出荷水がなくても安心してトイレが出来るポータブルトイレ用の簡易トイレです。 素早く固めてニオイを閉じ込める! 自宅やオフィスに災害対策! 災害・断水・停電、もしもの時に備えよう!セット内容汚物袋×10枚、処理袋×10枚、凝固剤×10個材質汚物袋・処理袋:ポリエチレン、凝固剤:(高分子ポリマー)・消臭剤・ウッドパウダー質量(g)約525内容10回分寸法(縦×横)(mm)汚物袋:約500×650、処理袋:約450×180
ハードブラケットL 摩擦付キット
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容摩擦シート付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ
テクロック¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から21日以内出荷仕様中二針タイプ目量(mm)0.05戻り誤差(μm)15繰返し精度(μm)30裏ぶた仕様耳金付き裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応
ハードブラケットLタップ摩擦付キット(ステン)
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容摩擦シート付ハードブラケットLタップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
JABRO VHMテーパーエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から9日以内出荷ユニバーサルシリーズのテーパーエンドミルはあらゆる加工に柔軟に対応し、使いやすく、価格性能比に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハードブラケットLタップ 摩擦付キット
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容摩擦シート付ハードブラケットLタップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットL 摩擦付キット(ステン)
SUS(エスユーエス)¥704税込¥7741セット9日以内出荷セット内容摩擦シート付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
White Arrow 純綿続服 KM1-05
SunDisk(ソルディ)¥5,798~税込¥6,378~1着6日以内出荷仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム種別長袖続服色ブルー混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖
CoroMill(R) 331 調整式サイドディスクカッター
サンドビック¥329,800~税込¥362,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷コロミル331は高い切屑排出、高精度溝入れ用の万能サイドカッタです。
ApresiaLightMC-LX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、SMF2芯、最大5km伝送
APRESIA Systems¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷。10/100/1000BASE-Tと1000BASE-LXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
LLC (クーラント・不凍液)
(511件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
液晶保護フィルム マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 12.9インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚5日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 12.9インチ寸法(mm)303×183取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 15.6インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚5日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 15.6インチ寸法(mm)362.5×217取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 12.9インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 12.9インチ寸法(mm)303×183取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 15.6インチ寸法(mm)362.5×217取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Dell Pro 5キーボードとマウス - KM526 - 日本語
Dell Technologies¥5,498税込¥6,0481台翌日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 15.6インチ寸法(mm)362.5×217取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 12.9インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 12.9インチ寸法(mm)303×183取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 15.6インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マツダ CX-5 KM系 2026 ナビ 15.6インチ寸法(mm)362.5×217取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用
呉工業(クレ)(53件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(236mL)当日出荷5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。成分特殊洗浄剤、石油系溶剤寸法(mm)192×76×41質量(g)257適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
...













![ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68767755-250516-02.jpg)