カテゴリ
- 自転車部品(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
「kmc z7」の検索結果

KMC MISSING LINK 6-8速
KMC(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。仕様再利用:可(3回から5回まで)
KMC 6/7/8SPEED チェーン
KMC(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から10日以内出荷スムーズな変速を提供。 耐久性を誇る6-8速用チェーンです。リンク数116リンク
自転車用チェーン
KCM(加賀工業)(32件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。色黒ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
レギュラーチェーン
(294件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
KMC 6/7/8SPEED カラーチェーン
KMC(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本9日以内出荷卓越した耐久性。Xブリッジシェープ。 スムーズな変速を提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 クオリティーの高さと耐久性を誇る6-8速用チェーンです。 外プレートはX-ブリッジ構造を採用しております。リンク数116リンク
KMC シングルチェーン
KMC(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽快車のチェーン交換に最適。仕様NP適合シングルスピードに対応サイズ1/2″×1/8″接続スナップオンリンク取付リンク数114リンク
ノンシールチェーン 420 スチール
EKチェーン(22件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
自転車用チェーンカッター シングルチェーン用
(175件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用
(157件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。用途自転車多段チェーン用適合シマノHG・UG・IG適合チェーン408/410
CentreCOM LMC113-Z7 メディアコンバーター
アライドテレシス¥259,800税込¥285,7801式13日以内出荷CentreCOM LMC113-Z7(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-97
9速用HGチェーン CN-HG53
SHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。適合9速用色(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウンリンク数116
QUICK LOCK LINK(クイックロックリンク)
YBN(ヤーバン)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から10日以内出荷チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。 ロック機構付きで外れにくくなっています。色Silver
自転車チェーン(一般用)
WINTEC(ウインテック)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷一般車用補修チェーンです。用途チェーン不良時の、交換に。サイズ1/2×1/8×110Lリンク数110L
マスターリンクツール
NOGUCHI(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷チェーンコネクターの付け外しに便利!8~11速対応。1本でつけ外しOK。長さ(mm)165幅(mm)55高さ(mm)13材質(本体)鉄