カテゴリ

  • 自転車部品(18)
  • バイク部品(2)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kmc z-7」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KMC 6/7SPEED チェーン KMC

    KMC 6/7SPEED チェーン

    KMC
    2,098税込2,308
    1本
    10日以内出荷
    スムーズな変速を提供。 耐久性を誇る6-7速用チェーンです。
    リンク数116リンク
  • KMC MISSING LINK 6-8速 KMC

    KMC MISSING LINK 6-8速

    KMC(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
    仕様再利用:可(3回から5回まで)
  • KMC 6/7/8SPEED チェーン KMC

    KMC 6/7/8SPEED チェーン

    KMC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    スムーズな変速を提供。 耐久性を誇る6-8速用チェーンです。
    リンク数116リンク
  • アンチラストチェーン モノタロウ

    アンチラストチェーン

    モノタロウ(218件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    防錆加工された、さびに強いチェーンです。
    用途チェーンの補修・交換に。ピッチ12.7付属品ジョイント
  • 自転車用チェーン KCM(加賀工業)

    自転車用チェーン

    KCM(加賀工業)(32件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
    ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
  • KMC 6/7/8SPEED カラーチェーン KMC

    KMC 6/7/8SPEED カラーチェーン

    KMC(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    9日以内出荷
    卓越した耐久性。Xブリッジシェープ。 スムーズな変速を提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 クオリティーの高さと耐久性を誇る6-8速用チェーンです。 外プレートはX-ブリッジ構造を採用しております。
    リンク数116リンク
  • モーターサイクル用ノンシールチェーン KCM(加賀工業)

    モーターサイクル用ノンシールチェーン

    KCM(加賀工業)(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
    ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
  • ノンシールチェーン 420 スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 420 スチール

    EKチェーン(22件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
  • レギュラーチェーン モノタロウ

    レギュラーチェーン

    モノタロウ(294件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
    用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
  • KMC シングルチェーン KMC

    KMC シングルチェーン

    KMC(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽快車のチェーン交換に最適。
    仕様NP適合シングルスピードに対応サイズ1/2″×1/8″接続スナップオンリンク取付リンク数114リンク
  • シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ

    シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用

    モノタロウ(188件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
    長さ(mm)2000シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • ECNHG71C116I チェーン 116L SHIMANO(シマノ)

    ECNHG71C116I チェーン 116L

    SHIMANO(シマノ)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    正確なハイパードライブSIS/デュアルSISインデックス シフティングのためのHGチェーン
    用途Connecting Type:AMPOULE TYPE CONNECTING。リンク:116。ピンタイプ:アンプルタイプコネクティングピン。Type:HG 6/7/8 speed。平均重量:324。インナーリンクプレート:グレー。アウターリンクプレート:シルバー。タイプ:HG 8/7/6スピード
  • CS-HG41 7S 11-28 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG41 7S 11-28

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
    歯数11-28T
  • スピーカーマイクロホン KMC-72 ケンウッド TPZ-D503/TPZ-D201等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    スピーカーマイクロホン KMC-72 ケンウッド TPZ-D503/TPZ-D201等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    防塵・防水性能(IP67)を備えたスピーカーマイクで、2つのプログラム可能なボタンと3.5mmイヤホンジャックを搭載し屋外や過酷な環境での使用に適しています。対応機種はTCP-D143CR、TCP-D243CR、TCP-D143SR、TCP-D243SR、TCP-D343、TCP-D201、TCP-D203、TCP-D503、TPZ-D503です。
  • シフティングインナーワイヤー多段用(ステンレス) WINTEC(ウインテック)

    シフティングインナーワイヤー多段用(ステンレス)

    WINTEC(ウインテック)(13件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    シフトケーブル用のインナーワイヤーです。 サビに強いステンレス製です。
    長さ(mm)1700シルバー径(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • 700C用PCショートフェンダー FLINGER

    700C用PCショートフェンダー

    FLINGER(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    4日以内出荷
    700Cのバイクに最適なショートタイプのフェンダーです。従来(SW-819FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、ステーはサビに強いステンレス製です。取り付けが簡単な『SP003 RUBBER BAND』でフロントフォークとシートステーにしっかり固定ができます。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』(衝撃安全機構付)を採用しました。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバの2パターンです。
    用途自転車の泥除け。700C用。適合サイズ~700C×32まで付属品RUBBER BAND、POP OFFセット内容前後1組材質樹脂/ステンレス幅(mm)約45質量(g)360
  • CentreCOM LMC113-Z7 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC113-Z7 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    259,800税込285,780
    1式
    13日以内出荷
    CentreCOM LMC113-Z7(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-97
  • ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
    寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    シフト用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(151件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
    寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
  • ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本 SHIMANO(シマノ)

    ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本

    SHIMANO(シマノ)
    689税込758
    1本
    7日以内出荷
    用途ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)
  • ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ

    ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付

    モノタロウ(234件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
    シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • HGチェーン SHIMANO(シマノ)

    HGチェーン

    SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    8日以内出荷
    ブラック