カテゴリ
- 自転車部品(19)
- バイク部品(1)
「kmc z8.3」の検索結果

KMC 6/7/8SPEED チェーン
KMC(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から10日以内出荷スムーズな変速を提供。 耐久性を誇る6-8速用チェーンです。リンク数116リンク
KMC 6/7/8SPEED カラーチェーン
KMC(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本9日以内出荷卓越した耐久性。Xブリッジシェープ。 スムーズな変速を提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 クオリティーの高さと耐久性を誇る6-8速用チェーンです。 外プレートはX-ブリッジ構造を採用しております。リンク数116リンク
KMC MISSING LINK 6-8速
KMC(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。仕様再利用:可(3回から5回まで)
レギュラーチェーン
(294件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
自転車用チェーン
KCM(加賀工業)(32件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。色黒ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
モーターサイクル用ノンシールチェーン
KCM(加賀工業)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付
(236件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。色シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
KMC シングルチェーン
KMC(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽快車のチェーン交換に最適。仕様NP適合シングルスピードに対応サイズ1/2″×1/8″接続スナップオンリンク取付リンク数114リンク
ブレーキアウターケーブル 自転車用
(128件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。長さ(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62Aケーブル種類アウターケーブル
シフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(151件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から4日以内出荷ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用
(188件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。長さ(mm)2000色シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用
(283件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。付属品インナーエンドキャップ×1個