カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(35)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kmv 22」の検索結果

プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水


ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1巻3日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
バーディ・フレキ
大阪電具(ODK)¥18,980~税込¥20,878~1巻(50m)ほか当日出荷から4日以内出荷亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。特性軽量、柔軟性


SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
フレキ AP3 ビニール外装チューブ
エーアンドエーテック(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1巻当日出荷から10日以内出荷MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか4日以内出荷から17日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から9日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
SUSケイフレ水抜きカップ
三桂製作所¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷から11日以内出荷表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。環境RoHS10物質対応主材質SUS304
耐圧防爆パッキン式コネクタ
三桂製作所¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から11日以内出荷ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
ケイフレ用ホールドコネクタ
三桂製作所¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷から37日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
SUSケイフレ水抜きハブ
三桂製作所¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。取付可能対象【付属品】取付けできる付属品環境RoHS10物質対応主材質SUS304
ケイフレ用防水ねじなしカップ
三桂製作所¥499税込¥5491個4日以内出荷ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
SUSケイフレックスコネクタ
三桂製作所¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#70 以上の袋ナットは、形状が丸型です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックス KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC 及びブレード掛けケイフレックスLIB,LMB も接続できます。L112L222Φd15.8ΦA32接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4寸法B(Φmm)34質量(g/個)110環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC16/LIH16
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形
三桂製作所¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB材質(本体)亜鉛合金ダイカスト保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレ用ホールドコネクタ
三桂製作所¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷から26日以内出荷ケイフレックスをリミットスイッチ、フード等のめねじに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。L18温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレックス用水抜コネクタ
三桂製作所¥1,098~税込¥1,208~1個11日以内出荷ケイフレックスをボックス類のノックアウトに接続しケイフレックスに留った水を管の外に抜きボックス内に水が侵入しないようにケーブルをグランドする構造のコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF、KMB、KIB を表しています。水抜き穴の形状及び寸法は前項のType KMDH のとおりです。ケイフレックスとコネクタの引張力は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥3,298税込¥3,6281個11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ ( スーパーツール製品番 MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ90MSコンビカップ
三桂製作所¥2,798税込¥3,0781個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,598~税込¥1,758~1個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,798~税込¥1,978~1個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ90MSコンビカップ
三桂製作所¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ
Lumberg Automation¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:197-2959アズワン品番65-7449-22