カテゴリ
- バイク純正部品(317)
- メカニカル部品(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 自動車補修部品(25)
- 機構部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 自動車純正部品(21)
- 切削工具(20)
- バイク部品(19)
- 制御機器(18)
- 物流用品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 電気材料(15)
- オフィス家具(15)
- 測定用品(12)
- 梱包用品(9)
- 厨房用品(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 住設機器(7)
- 溶接用品(5)
- 防犯用品(5)
- 作業工具(5)
- 建築金物(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 農具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(318)
- SMC(54)
- THK(22)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- ハンマーキャスター(13)
- サンドビック(12)
- イマオコーポレーション(11)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- シバタ(フォークリフト)(10)
- カネテック(9)
- NGK(日本特殊陶業)(9)
- KENDA(9)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- IKO(日本トムソン)(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
- ノーリツ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kr-6」の検索結果

HellermannTyton ケーブルタイガン KR6/8シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷材質メタルシリーズKR6/8適合ケーブルタイ幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ライトシンブル
水本機械製作所(29件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス ライトシンブルSUS316
水本機械製作所(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
キズ消しクレヨン
高森コーキ¥289税込¥3181本当日出荷から7日以内出荷小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
かるラク ボックスオープナー
下村工業¥519税込¥5711個当日出荷箱が開かないその時に!手ではがしにくいダンボールが軽い力で開けられます。 のりづけされている部分を開ける、段ボールのテープを切る、お菓子の箱などのフタを開ける時に便利です。材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼質量(g)36.3
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷から3日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)125仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ストレートエッジ片刃 凹有
松井精密(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から10日以内出荷平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。材質ステンレス
保持器付 カムフォロア (六角穴付)
NTN(エヌティーエヌ)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から6日以内出荷カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。形状球面外輪シールなし外径形状球面形
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
ラバースプリング KR
倉敷化工(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から8日以内出荷優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
クランプレバー おねじタイプ
kipp¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンドル位置調整自在レバーです。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア(球面外輪タイプ)
INA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリスで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
...