666件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接機とボンベ搭載で移動可能です。車幅も狭く、スリムな設計で全てのメーカーに適合します。重いボンベの入替も低床構造で楽にできます。工場内の整頓及びボンベへの転落防止にも安全です。棚台をフレームの上に乗せ、冷却装置搭載可能です。溶接機上の棚台は、差し込み式で着脱簡単です。(標準付属)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質0.8mm鋼板 厚さ(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~250 主成分シリコーン 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合EW-052A / EW-452A 種別リサイクル ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番MUG-4CL インク染料 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)100 消費電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410 定格時間(分)30 範囲(テーブル回転)45° 付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45 刃数(p)72 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定) 取付方式一体型 電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70 電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時) 液晶サイズ1.5 解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD) 撮像素子200万画素 CMOS 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 画素数200万 フレームレート27.5fps 画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

865mmの幅広テーブル ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート 質量(kg)25.4 切込深さ(mm)(45°時)高さ 55 切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
用途軽さ+吸引力 付属品すき間ノズル、お手入れブラシ 質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6 グランレッド 消費電力(W)850~約120 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)290~約20 集塵容量(L)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255 運転音(dB)63~約58 集塵性能デュアルトルネードシステム
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色半透明 使用温度範囲(℃)-10~100 ちょう度(25度/混和)263 主成分シリコーン 比重(25度)0.98 揮発分(105度/24h)0.5% 誘電率(60Hz)2.48 誘電正接(60Hz)3.3×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1本(100g)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ECI-ERDH-4P リサイクルインク エプソン対応 RDH-4CL 4色パック(顔料) エコリカ 動画あり
RDH-4CL互換リサイクルインクカートリッジ
種別互換品/リサイクル 4色パック 適合機種メーカーEPSON 対応機種PX-048A / PX-049A インク色RDH-BK互換(顔料ブラック) 、 RDH-C互換(顔料シアン) 、RDH-M互換(顔料マゼンタ) 、 RDH-Y互換(顔料イエロー) インク顔料 純正品番RDH-4CL RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m 緑色 使用温度範囲(℃)-50~200 ちょう度(25度/混和)209 主成分シリコーン 比重(25度)1.06 絶縁破壊電圧(kV)11 揮発分(150度/24h)0.1% 外観緑色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 誘電率(60Hz)2.82 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい電気天ぷら鍋 揚げごろ温度キープ 揚サーモスタットにより、揚げ物に適した温度(約180℃)を保ちますので温度調節のわずらわしさがありません。 油の飛び散りが少ない深型タイプ 飛び散りが少ないので後片付けが簡単です。 温度ヒューズで過熱防止。
材質本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋:18-0ステンレス、樹脂部:フェノール樹脂 容量(mL)750 電源(V)100 内形寸法(mm)約170×120 ヒーターシーズヒーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×138×145 温度調整方法サーモスタット(約180℃固定)
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)1.3TΩ・m、シリコーンゴム膨張度(質量変化/体積変化)105度×500h:+0.6%/1.3% 淡黄色~黄色 使用温度範囲(℃)-50~170 ちょう度(25度/混和)258 主成分シリコーン 比重(25度)1.02 揮発分(150度/24h)0.1% 外観淡黄色~黄色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 誘電率(60Hz)2.6 誘電正接(60Hz)4.7×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1個(100g)ほか
6,998 税込7,698
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色 使用温度範囲(℃)-50~160 ちょう度(25度/混和)268 主成分シリコーン 比重(25度)1.03 揮発分(150度/24h)0.44% 外観乳白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)1以上TΩ・m 白色 使用温度範囲(℃)-50~200 ちょう度(25度/混和)211 主成分シリコーン 比重(25度)1.03 絶縁破壊電圧(kV)1.5以上 揮発分(200度/24h)0.2% 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)2600TΩ・m 白色 使用温度範囲(℃)-50~200 ちょう度(25度/混和)221 主成分シリコーン 比重(25度)1.04 絶縁破壊電圧(kV)3.7 揮発分(200度/24h)0.1% 外観白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子工作用はんだこて。軽量グリップ。長時間でも疲れにくい
校正証明書点検・検査書
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップ4色パック(MUG-4CL)の代わりに使えます。プリンター5年間保証対象品
適合機種EW-052A、EW-452A 顔料ブラック/染料シアン/染料マゼンタ/染料イエロー各1個入り 取扱説明書(0.27MB)
1個(1パック×4個)
2,979 税込3,277
当日出荷

IDEC(和泉電気)RY2KS-UAC120V
種別Basic 質量(g)67 接点構成DPDT 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50 maximum(initial value) 接点材質Gold-plated silver コイル電圧(V)AC120
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

質量(kg)3.8 外形寸法(mm)221×312×212 定格消費電力(W)【炊飯時】757 炊飯容量最大0.54L(0.5~3合) 保温時間(h)12
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

質量(kg)3.8 外形寸法(mm)221×312×212 定格消費電力(W)【炊飯時】757 炊飯容量最大0.54L(0.5~3合) 保温時間(h)12
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

IDEC(和泉電気)RY2KS-U-DC24V
種別Basic 質量(g)67 接点構成DPDT 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50 maximum(initial value) 接点材質Gold-plated silver コイル電圧(V)DC24
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

質量(kg)4.3 外形寸法(mm)250×324×210 定格消費電力(W)【炊飯時】130 炊飯容量最大1.0L(1~5.5合) 保温時間(h)12
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。 ちょう度325 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-55~200 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気を帯びた伸縮性を持つフィルムです。手巻き用ですので幅広くご利用いただけます。
用途梱包・包装・養生・マスキング・荷崩れ防止 幅(mm)500 長さ(m)300 入数(本)6
1箱(6本)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

通気性・吸汗性に優れた綿100%。 皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。 肌荒れ対策に最適。 10ゲージ薄手タイプ。
用途一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等 入数(双)1 ゲージ数10
1双
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勝星産業KSゴールド5双組
エコ商品
通気性・吸汗性に優れた綿100%。 皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。 肌荒れ対策に最適。 10ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止等 材質綿 ホワイト 入数(双)5 混率(%)綿100 機能吸汗性 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
709 税込780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5 使用温度範囲(℃)-50~250 ちょう度326 比重2.41 揮発分0.19(200度×24h) 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)0.76 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1000g 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式 段差対応高さ(cm)約31 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E 50KG
キーレスでスマートな操作性。お好きな番号を登録できます。 (暗証番号2種類登録可能) JIS2時間耐火・衝撃落下試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 付属品トレー×1 材質鋼板:電気亜鉛めつき鋼板 耐火材:セメント 気泡コンクリ 質量(kg)50 ダークグレー 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×42.6×36.8 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.6×21.4
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷