703件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD
キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫です。一般紙用1時間耐火試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 付属品トレー×1 質量(kg)50 ホワイト 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43×36.8 施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E-F IV
引出しトレーが4段付属しA4判までの書類を収納できます。一般紙用耐火性能試験1時間耐火合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー トレー トレイ 引き出し 付属品トレー×4 質量(kg)37 オフホワイト 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.5×21.4
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

マグネットの特性を利用した高性能な錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます。一般紙用1時間耐火性能試験験合格品。警報器付。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー マグネットロックキー 警報器 防犯 付属品トレー×1 質量(kg)50 ネイビー 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×44×36.8 施錠方法特殊マグネットロック式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.7×21.4
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E-FA
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。警報器付
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム 付属品トレー×4 質量(kg)37 オフホワイト 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.5×21.4
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD-4TG
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。キングスーパーダイヤル錠&リバーシブル錠。従来のダイヤル錠に比べ精度、安全性が向上。トレー1枚付き
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 付属品トレー×1 材質外側:鋼板、内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂 質量(kg)50 ダークグレー 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43×36.8 施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E 50KG
キーレスでスマートな操作性。お好きな番号を登録できます。 (暗証番号2種類登録可能) JIS2時間耐火・衝撃落下試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 付属品トレー×1 材質鋼板:電気亜鉛めつき鋼板 耐火材:セメント 気泡コンクリ 質量(kg)50 ダークグレー 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×42.6×36.8 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.6×21.4
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)




ステンレス製 シングルカゴステー
材質ステンレス ステンレス サイズ20インチ
1枚
699 税込769
8日以内出荷

1箱(30冊)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。 幅(mm)142 高さ(mm)15 奥行(mm)15 インク油性アルコール系顔料 線の太さ細字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マチ付き半透明の保存袋。厚さは0.01mm。
トラスコ品番496-5817 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200枚)
399 税込439
当日出荷

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類洋折釘
1パック(15本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジャパックス規格袋 KSシリーズ
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
透明 種類ポリ袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。 厚さ(μm)20 耐熱温度(℃)120 材質OPP
1袋(1000枚)ほか
759 税込835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット
2,440 税込2,684
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)




倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視し、カバー全体に防水生地を使用したスタイリッシュなハンドルカバー。
仕様左右1セット 付属品ミラー固定用紐 材質防水生地
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザイン。セット内容(12点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ。ピンセット。差替検電ドライバー(+)3本、(-)3本、ナット廻し1本、キリ四角1本。カッター
トラスコ品番395-5231 質量(kg)0.5 高さ(mm)35 縦(mm)90 横(mm)160
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)20 長さ(mm)500 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)10~70 使用温度範囲10~70℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンボール・厚紙もらくらく切れるさびにくいステンレス刃です。刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。
用途ダンボール・厚紙の切断作業。 全長(mm)200 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サクラクレパスピグマックス 細字
金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。
タイプツイン 線の太さ細字 質量(g)8 材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル 適合温度(℃)5~40
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMKS-20 メインホース用エンドキャップ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション 質量(g)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15 口径(mm)12
1セット(2個)
378 税込416
当日出荷

グリーンクロス建災防統一標識
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に 取付ビス(別売) 材質ポリプロピレン製 仕様穴4箇所・角R 取付穴径(mm)3
1枚
408 税込449
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)大型カーテンレール
レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)30
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード