カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(60)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ksh-001」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー式明るい二色工事灯 キタムラ産業

    ソーラー式明るい二色工事灯

    キタムラ産業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
    用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
  • I Series(IDF-KSH1B) SMC

    I Series(IDF-KSH1B)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
  • 蚊取り線香ケース トライメイト

    蚊取り線香ケース

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。
    用途庭や畑、キャンプ、アウトドア、ベランダやテラス、バーベキューなどに材質寸法(mm)150×150×80質量(g)230適合害虫利用場所屋外
  • ハーネス フロント (1KSH) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KSH)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • STRIPE,L F*TYPE1*  87112KSH930ZA ホンダ

    STRIPE,L F*TYPE1* 87112KSH930ZA

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R F*TYPE1*  87111KSH930ZA ホンダ

    STRIPE,R F*TYPE1* 87111KSH930ZA

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC

    ロータリワンタッチ管継手 (K~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
  • 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ

    1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)

    エバーロイ(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。取付サイズR1/4材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250
  • 加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等) YAMAZEN(山善)

    加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等)

    YAMAZEN(山善)
    1,298税込1,428
    1セット(3枚)
    当日出荷
    加湿器用水垢フィルター。
    対応機種KS1-B252、KKS1-B25E、RKS1-B25、PTZ-KS1B252、KS1-B251、PTZ-KS1B251、KS1-B25、PTZ-KS1B25、PPKS1-B25、KP-C058、KS1-A086、PPKS1-A086、KP-C057、KS1-A085、PPKS-A085、KP-C056、KS1-A084、PTZ-KSH100、AKS1-A084、KS-H104、KS-H103、KP-C055、KS1-A083、NSH-A0817、KKS1-A08315、KS-H102、KP-C054、KS1-A082、KKS1-A08214、KS-H101、KP-C053、KS1-A081、KKP-A0513、KS-H10、KP-C052、KS1-A08、KKP-A05、JNP-C053、KP-C051、KP-C05、JKP-C052、KP-A051、CKP-C05、KP-C05C、JKP-C051、KP-B05、KP-A05、BKP-A05、KPK-200、SKP-200、KPK-016、PB-5160、PH-500寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
  • ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • 鍵盤ハーモニカストラップ KSシリーズ 鈴木楽器製作所

    鍵盤ハーモニカストラップ KSシリーズ

    鈴木楽器製作所
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    ストラップピン付の鍵盤ハーモニカにご使用いただく、専用ショルダーストラップです。ギターストラップよりも全長が短いため、マウスピースを咥えやすい位置に、よりタイトに長さ調整できます。
    材質牛革(エンド) ポリエステル(ストラップ) ポリアセタール(樹脂部)質量(g)160全長(cm)70~135
  • ポット式暖房機 サンポット

    ポット式暖房機

    サンポット
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。
    用途工場・学校などの暖房に。仕様タンク別置タイプ半密閉式電源(V)単相100運転音(dB)36
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • ビットホルダーレッド コヅチ

    ビットホルダーレッド

    コヅチ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    欲しいビットがすぐに使え、ビットを無くすことがなくなります。種類が多く、無くなりやすいビットもワンタッチで着脱できます。頻度の高いビットやソケットをまとめて腰ベルトに装着可能です。
    用途ビットソケットホルダー。仕様使用荷重(g):500幅(mm)約30全長(mm)約110レッド質量(g)約28
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
  • BRAKING WK021R BRAKING

    BRAKING WK021R

    BRAKING
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)
    用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応適合車種XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(右側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(右側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(右側専用)XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(右側専用)XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(右側専用)XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(右側専用)XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(右側専用)XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(右側専用)XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(右側専用)XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(右側専用)FJR1300(01) [5JW1] フロント用(右側専用)FJR1300(01) [5JW2] フロント用(右側専用)FJR1300(01) [5JW3] フロント用(右側専用)XJR1300(00) [5EAG] フロント用(右側専用)XJR1300(01) [5EAP] フロント用(右側専用)XJR1300(01) [5EAR] フロント用(右側専用)XJR1300(01) [5EAS] フロント用(右側専用)XJR1300(02) [5UX1] フロント用(右側専用)XJR1300(02) [5UX2] フロント用(右側専用)XJR1300(03) [5UX3] フロント用(右側専用)XJR1300(03) [5UX4] フロント用(右側専用)XJR1300(04) [5UX5] フロント用(右側専用)XJR1300(04) [5UX6] フロント用(右側専用)XJR1300(04) [5UX8] フロント用(右側専用)XJR1300(05) [5UX9] フロント用(右側専用)XJR1300(06) [5UXB] フロント用(右側専用)XJR1300(06) [5UXC] フロント用(右側専用)XJR1300(09) [5UXD] フロント用(右側専用)XJR1300(09) [5UXE] フロント用(右側専用)XJR1300(10) [5UXF] フロント用(右側専用)XJR1300(10) [5UXG] フロント用(右側専用)XJR1300(11) [5UXH] フロント用(右側専用)XJR1300(14) [5UXK] フロント用(右側専用)XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(右側専用)XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(右側専用)XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(右側専用)XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(右側専用)BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(右側専用)BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(右側専用)BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(右側専用)BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(右側専用)DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(右側専用)DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(右側専用)DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(右側専用)DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(右側専用)DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(右側専用)DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(右側専用)DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(右側専用)DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(右側専用)DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(右側専用)YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(右側専用)YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(右側専用)YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(右側専用)YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(右側専用)YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(右側専用)YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(右側専用)YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(右側専用)YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(右側専用)YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(右側専用)YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(右側専用)YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(右側専用)
  • BRAKING WK021L BRAKING

    BRAKING WK021L

    BRAKING
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)
    用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応適合車種XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW1] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW2] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW3] フロント用(左側専用)XJR1300(00) [5EAG] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAP] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAR] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAS] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX1] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX2] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX3] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX4] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX5] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX6] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX8] フロント用(左側専用)XJR1300(05) [5UX9] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXB] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXC] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXD] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXE] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXF] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXG] フロント用(左側専用)XJR1300(11) [5UXH] フロント用(左側専用)XJR1300(14) [5UXK] フロント用(左側専用)XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(左側専用)DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(左側専用)DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(左側専用)DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(左側専用)DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(左側専用)DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(左側専用)DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(左側専用)DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(左側専用)DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(左側専用)DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(左側専用)YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(左側専用)YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(左側専用)YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(96) [4SV1] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(97) [4SV3] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(98) [4SV4] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(00) [4SV5] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(01) [4SV6] フロント用(左側専用)TDM900(02) [5PS1] フロント用(左側専用)TDM900(03) [5PS4] フロント用(左側専用)TDM900(04) [5PS6] フロント用(左側専用)TDM900(05) [5PS8] フロント用(左側専用)TDM900(06) [5PSA] フロント用(左側専用)TDM900(07) [5PSC] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSE] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSG] フロント用(左側専用)TDM900A(10) [2B08] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4TV3] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4WE2] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(98) [YZF600R-4TV5] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(99) [YZF600R-4TV7] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(00) [YZF600R-4TV9] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(01) [YZF600R-4TVB] フロント用(左側専用)XJ6N(98) フロント用(左側専用)XJ6N(99) フロント用(左側専用)XJ6N(00) フロント用(左側専用)XJ6N(01) フロント用(左側専用)XJ6N(02) フロント用(左側専用)XJ6N(03) フロント用(左側専用)YZF-R6(99) [5EB1] フロント用(左側専用)YZF-R6(00) [5EB5] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT1] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT8] フロント用(左側専用)YZF-R6(02) [5MTB] フロント用(左側専用)
  • ビットホルダーブラック コヅチ

    ビットホルダーブラック

    コヅチ
    789税込868
    1個
    当日出荷
    欲しいビットがすぐに使え、ビットを無くすことがなくなります。種類が多く、無くなりやすいビットもワンタッチで着脱できます。頻度の高いビットやソケットをまとめて腰ベルトに装着可能です。
    用途ビットソケットホルダー。仕様使用荷重(g):500幅(mm)約30全長(mm)約110ブラック質量(g)約28
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 A級 直付 三菱電機

    LED誘導灯 A級 直付

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    部品名称吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0板厚(mm)0.8(本体)仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
  • LED誘導灯 B級 天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯 B級 天井埋込

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    部品名称示板別梱包板厚(mm)0.6(本体)仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
  • 煙突式丸型石油暖房機 サンポット

    煙突式丸型石油暖房機

    サンポット
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様石油タンク別置式(別売)呼び径煙突:106(3.5寸)グリーン購入法適合商品タイプ業務用
  • 煙突式丸型石油暖房機 サンポット

    煙突式丸型石油暖房機

    サンポット
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • マグネット六角ホルダー 菱小

    マグネット六角ホルダー

    菱小
    98,980税込108,878
    1台
    8日以内出荷
    鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです 45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適 ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる 溶接用治具などに最適
    吸着力(N[kgf])800[80]寸法(mm)108×108×(141)吸着部サイズ六面吸着質量(kg)5.6
  • LED誘導灯C級両面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)両面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BL片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面天井

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.9Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級片面直付形長 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形長

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.6定格電力(W)1.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.014耐震性(クラス)S2
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BH形(20A形)片面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.6表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)両面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示両面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BH形(20A形)両面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.2表示両面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯C級片面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)片面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.2表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)片面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯C級両面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100
  • LED誘導灯C級両面直付形長 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形長

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)両面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯C級片面直付形長 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形長

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.2表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷