238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)9.5 全長200 トラスコ品番307-5672 質量(g)120 ハンドル径(Φmm)9 ヘッド径(Φmm)25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ラチェットハンドル KTC 動画あり
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
適合パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品 トラスコ品番373-7071 全長(mm)460 質量(kg)0.3
1本
929 税込1,022
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
欠品中

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)12.7 全長250 トラスコ品番307-5681 質量(g)275 ハンドル径(Φmm)12 ヘッド径(Φmm)22
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クイックスピンナ KTC 動画あり
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別スピンナ
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具 質量(g)195 全長(mm)120 差込角(sq.)9.5 ヘッド寸法(mm)32
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)80 仕様21世紀バージョン トラスコ品番307-5567 種別コンパクトショート 質量(g)90 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。
歯数(ギア)90枚 質量(g)275 寸法L(mm)180 寸法B(mm)33 寸法T(mm)13.7 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

1本
21,980 税込24,178
欠品中

差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)125 仕様21世紀バージョン トラスコ品番307-5559 種別コンパクト 質量(g)100 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
6,198 税込6,818
欠品中

9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業 全長(mm)180 質量(g)260 送り角度(°)5 差込角(sq.)9.5 ヘッド寸法(mm)32
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275 質量(g)350 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
差込角(sq.)19 全長(mm)505 トラスコ品番381-0607 質量(kg)2.5 質量(g)2500 タイプ小判形 寸法L(mm)505 寸法B(mm)71 寸法T(mm)36(ヘッド) 厚さT(mm)36(ヘッド) 部品番号補助部品BR6A-K 送り角度(°)9 直径(mm)71 ギヤ歯数40
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

差込角(sq.)6.3 寸法L(mm)80 仕様21世紀バージョン トラスコ品番373-3211 種別ショート 質量(g)90 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業 全長(mm)300 質量(g)375 送り角度(°)5 差込角(sq.)9.5 ヘッド寸法(mm)32
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュリリース式
差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)80 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番307-5583 種別コンパクトショート 質量(g)90 タイプ首振 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
差込角(sq.)25.4 全長(mm)720 トラスコ品番381-0615 質量(kg)4.3 タイプ小判形 厚さT(mm)36(ヘッド) 部品番号補助部品BR8A-K 送り角度(°)9 直径(mm)71 ギヤ歯数40
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1丁
8,698 税込9,568
翌々日出荷

1丁
4,098 税込4,508
当日出荷

差込角(sq.)6.3 寸法L(mm)80 仕様21世紀バージョン トラスコ品番373-3190 種別首振りショート 質量(g)130 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275 質量(g)370 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)125 仕様21世紀バージョン トラスコ品番307-5575 種別コンパクト 質量(g)140 タイプ首振 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)180 質量(g)295 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷


1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:35.5 全長(mm)1000 質量(kg)5.4 差込角(sq.)19.0 ヘッド幅(mm)70.6 ギア数40
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷