ゴミやホコリ・虫などの異物の混入を防ぎます。ワンタッチで簡単に開閉でき、液の出し入れもスムーズに行えます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
トラスコ品番355-6263
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
容量(L)2
ノズル長(mm)530
サイズ(mm)W170×D145×H270
先端ノズル径外径21mm 内径16mm
使用上の注意食品、飲料用の計量には使用しないでください。火気の近くには置かないでください。容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。水性塗料の希釈、ボイラー用水、器具洗浄、スチームアイロンなどに。実験用水、分析用水、器具洗浄水、希釈用水として。
トラスコ品番361-2830
材質高純度精製水(100%)
高さ(mm)286
容量(L)20
縦(mm)288
横(mm)295
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハーブエキスとアロエエキス(天然保湿成分)を配合した手に優しい中性タイプの「清浄用化粧品」です。
ミクロスクラブ粒子が皮膚に深く入った頑固な汚れに作用して、きれいに落とします。
さっぱりとした洗い上がりで、ハーブの香りが爽やかです。
石鹸のように他人が直接触れる事がないので中身が汚れたりせず衛生的です。
用途整備作業後や一般の手洗い用に
質量(kg)2
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
主な適合純正品番38506-KYK-910
主な適合車種(ホンダ)GROM
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番122-3064
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8379-37
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。
トラスコ品番819-5695
材質主成分:エチレングリコール40%
色グリーン
容量(kg)2
1缶
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
タイプ希釈タイプ
トラスコ品番497-4786
色緑
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(20L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番122-3056
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番868-1814
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番868-1820
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8378-89
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番868-1821
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8378-90
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番122-3055
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
材質黄銅
アズワン品番64-7853-01
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番122-3058
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8379-24
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
色赤
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
タイプ希釈タイプ
トラスコ品番497-4778
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(20L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番122-3057
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
エタノール濃度70%の高濃度アルコール
除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合
スプレーボトル付
日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)
効果除菌
エタノール濃度(v/v%)70
エタノール濃度(w/w%)62
付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル
寸法(mm)195×110×281
エタノール含有率(%)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット)
種類より戻し金具
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
刃あたりの良いやわらかさ!まないた屋さんがつくった包丁にやさしい抗菌まな板です。柔らか素材。抗菌剤入り。軽量スリム化。日本製。
用途抗菌 加工 まな板 カッティングボード
材質ポリエチレン
色白/ホワイト
サイズM
寸法(cm)22×33
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
刃あたりの良いやわらかさ!まないた屋さんがつくった包丁にやさしい抗菌まな板です。柔らか素材。抗菌剤入り。軽量スリム化。日本製。
用途抗菌 加工 まな板 カッティングボード
材質ポリエチレン
色白/ホワイト
サイズS
寸法(cm)20×30
1枚
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
刃あたりの良いやわらかさ!まないた屋さんがつくった包丁にやさしい抗菌まな板です。柔らか素材。抗菌剤入り。軽量スリム化。日本製。
用途抗菌 加工 まな板 カッティングボード
材質ポリエチレン
色白/ホワイト
サイズL
寸法(cm)24×37
1枚
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質セパレートタイプ引戸錠専用の鎌錠ケース本体
仕様一体型引戸錠専用の鎌錠ケース本体
指差呼称を促す標識床用サインステッカーです。
仕様●製品サイズ(mm):276×200
アズワン品番68-4035-70
1袋(2ラベル)
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
感染拡大防止対策に、床に貼ってソーシャルディスタンスを確保してもらうようにお願いする案内標識床用サインステッカー。
仕様●サイズ:276×200mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●ステッカー及び保護シールは、皮革・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。●ステッカー及び保護シールは、内貼り専用です。屋外ではご使用にならないでください。●保護シールの清掃は、柔らかい布を使用して水拭きしてください。クレンザー・硬い布などフィルム面を傷つける恐れがあるものを使用しないでください。●ステッカーは、再はくり糊を使用していますが、施工環境、施工期間、剥離方法などによっては、下地に粘着剤が残る場合はあります。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114
質量(kg)0.5
耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
仕様サイズ:276×200mm 材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり) ステッカーの厚さ:0.08mm 【ご注意】 ステッカー及び保護シールは、皮革・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります ステッカー及び保護シールは、内貼り専用です屋外ではご使用にならないでください 保護シールの清掃は、柔らかい布を使用して水拭きしてくださいクレンザー・硬い布などフィルム面を傷つける恐れがあるものを使用しないでください ステッカーは、再はくり糊を使用していますが、施工環境、施工期間、剥離方法などによっては、下地に粘着剤が残る場合はあります
マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表
取付方式マグネット
取付け方法マグネット
材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネット
トラスコ品番855-7821
質量(g)580
縦(mm)450
横(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ6 1449
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ