固定アンカーとしてお使いください。
寸法(mm)200×60
直径(Φmm)3
仕上ユニクロメッキ
1ケース(20本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 L型 異形
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
表面処理電気亜鉛めっき
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)40
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
種類M12用
寸法L(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
セット内容ボルト、平座金、ナット各4個
素材には国内メーカーの丸鋼を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
ねじ径M16
表面処理電気亜鉛めっき
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質スチール
太さ(Φmm)9
1箱(200本)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
1箱(100本)
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質SD295
表面黒皮
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
袋やシートなど固定に。破れ防止のため上部押え部分を曲げています。打ち込みやすいように突起を設けています。
用途固定用アンカーピン
幅(mm)30/80
長さ(mm)300
径(Φmm)8
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理クロメート
寸法L2(mm)17
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質スチール製
仕上処理電気亜鉛メッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。
材質鉄
色シルバー
質量(g)17.9(1箱あたり)
短辺(mm)50
長辺(mm)600
線径(mm)10
1箱(50本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
仕様19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン)
材質鉄
規格9mm×350mm
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。
材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品六角ナットM16
規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号
表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ボルト径M16
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)357
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,199
税込¥1,319
当日出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質SS400
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)503
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)744
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,749
税込¥1,924
9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)1016
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,969
税込¥2,166
9日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質SUS304HL・磨
形状L受
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質SUS304HL・磨
形状L受
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックL型のみ
トラスコ品番750-7780
質量(kg)4
フック全長(mm)25
アズワン品番65-1968-83
フック径(mm)3
フック高さ(mm)17
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
カットアンカー付きのL型フックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法t(mm)2
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6
口径(Φmm)20
種別J型
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。
厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。
施行時にスチレン臭が全くしない。
ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。
ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。
曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。
簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。
品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。
小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。
先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。
クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ