29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具L字管 毛材ナイロン 長さ(mm)220 幅(mm)160 奥行(mm)20
1本
859 税込945
当日出荷

ヒーターの洗浄に適しています。
材質ナイロン毛 全長(mm)580 耐熱温度(℃)260 TKG品番9-1281-0801 TKG品番(2017)6-1150-0801 ブラシ寸法(mm)Φ22×135
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【みぞ洗いクリーナー】。水だけで洗える超極細繊維で、茶シブ・水垢・コーヒー汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らないすきまやくぼみに入ります。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。【ミニスリムブラシ】。キズつけにくいナイロン毛で、すみの汚れを洗えます。角度の違う2カ所に植毛したブラシなので、洗う場所に応じて使い分けができます。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。
用途ボトル・水筒の中栓洗い用。スポンジ クリーナー ブラシ ヘラ 材質みぞ洗いクリーナー:ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル ミニスリムブラシ:ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン 寸法(mm)【みぞ洗いクリーナー】18×6×180【ミニスリムブラシ】17×30×156 耐熱温度(℃)みぞ洗いクリーナー/80度 ミニスリムブラシ/100度
1セット
259 税込285
5日以内出荷

軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm)220 毛丈(mm)15 材質(柄部)ABS
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗浄・掃除作業等に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。
材質塩ビ(PVC) 全長(mm)225 ブラシ長(mm)15 質量(g)55
1個
399 税込439
当日出荷

Carlisle(カーライル)PTFEフライヤーブラシU型
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。フライヤーの槽の洗浄に。高温での使用は御避けください。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。耐熱温度:250℃耐熱性に優れたPTFEは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左官作業の必需品
幅(mm)25 材質(毛)ナイロン 毛丈(mm)47 全長(mm)390 種類刷毛 主な用途左官用 毛色白色 植付(mm)180
1本
799 税込879
当日出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水口まわり・目地洗いに最適。側面や底面が洗いやすいスリム形状にブラシですので、排水口やタイル目地などの隅々までスッキリと落とせます。
使用場所排水口まわり 材質ポリプロピレン 高さ(mm)25 縦(mm)260 横(mm)90
1個
499 税込549
当日出荷

【日本歯科医師会推奨品】 ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。 先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。 メーカーが、『サイズ交換サービス』を実施しており、仮にご自身のサイズに合わないサイズを購入してしまった場合も交換して頂けます(開封、使用済みでも交換可)。 奥歯などお口の奥に使用する際は、柄の長いL字タイプの歯間ブラシがオススメです。
サイズ5
1個
399 税込439
当日出荷

ボトルの底のスミまで、ズバッとキレイ L字形状 底まで届く、長~い柄 2種類の毛で、頑固な汚れをかき取る 抗菌加工
材質ハンドル(柄)/ポリプロピレン、ブラシ(針金)/ステンレス、毛(ソフト)/ポリプロピレン(抗菌加工)、硬い毛/ポリプロピレン ピンク 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×350
1本
689 税込758
5日以内出荷

1個(10本)
349 税込384
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-3 全長(mm)230 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
720 税込792
当日出荷

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズマ工業バスパイプ洗い
風呂釜の奥までブラシが届き、パイプの中の湯アカを密集したブラシでゴシゴシこすり落とします。ブラシはパイプを傷めにくい程よい硬さ。柄は自由に曲がり、柔らかすぎないので腕が疲れにくく、扱いがラクです。排水管のお掃除にも使用できます。
用途風呂釜パイプの湯アカをこすり落とす 材質(ブラシ・柄)ポリプロピレン 質量(g)約40 寸法(cm)約5×58×5 耐熱温度(℃)90 適合用途風呂掃除
1個
529 税込582
当日出荷

先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン 仕様2色組 全長(mm)170 毛丈(mm)12 TKG品番9-1311-0401 TKG品番(2017)6-1176-0801
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

1個(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【日本歯科医師会推奨品】 ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。 先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。 メーカーが、『サイズ交換サービス』を実施しており、仮にご自身のサイズに合わないサイズを購入してしまった場合も交換して頂けます(開封、使用済みでも交換可)。 奥歯などお口の奥に使用する際は、柄の長いL字タイプの歯間ブラシがオススメです。
1個(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなL字型歯間ブラシです。ドイツ製コーティングワイヤーを使用しています。
全長(mm)82.5
1袋(3本)
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属(ワイヤー)を使わない歯ぐきにやさしいゴムタイプの歯間ブラシ。歯周病・虫歯の原因となる食べカス・歯垢を除去。前歯にも奥歯の歯間にもしっかり届いて使いやすいL字カーブ型。120℃と角度がついており奥歯に入りやすい。狭い歯間にもスムーズに挿入できる先端極細加工。ゴムタイプのブラシが歯ぐきをマッサージし、歯ぐきの健康をサポート。極細のSSS-Sサイズ
サイズSSS-S
1個(20本)
339 税込373
当日出荷

【日本歯科医師会推奨品】 ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。 先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。 メーカーが、『サイズ交換サービス』を実施しており、仮にご自身のサイズに合わないサイズを購入してしまった場合も交換して頂けます(開封、使用済みでも交換可)。 奥歯などお口の奥に使用する際は、柄の長いL字タイプの歯間ブラシがオススメです。
アズワン品番64-1236-57
1パック(10本)
359 税込395
当日出荷

ユニテールコーナーブラシ
毛先がくさび状にカットされたコーナー用ブラシ。床の隅や洗浄もれの発生しやすい箇所もハンドルが左右に動き作業が楽に行えます。
アズワン品番62-2971-49
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラシ部分が360°回転するので幅の広いレールにもお使いいただけます。 先端のヘラで溝に溜まったゴミをかき出せます。
エスコ品番EA928CB-12 材質ブラシ:ポリエステル、柄:ポリプロピレン 全長(mm)150 毛丈(mm)38 ブラシ寸法(mm)10×60
1個
430 税込473
翌日出荷

DAYTONA(デイトナ)チェーンブラシ
カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。面でこすれるL字型2面ブラシ。3面タイプに比べて引っかかりが少なく、軽い力でスムーズに動かせる。狭い部分の汚れ落としにも適したコンパクト設計。
用途バイクチェーン用清掃ブラシ 形状グリップ:横 全長(mm)240(ブラシ部含む) タイプL型 適合サイズチェーン:汎用 面数ブラシ:2
1個
899 税込989
3日以内出荷

マリンテックエアーダスター
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa 付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ 質量(g)381 電流(A)1.2A 出力68W 電源USB typeC(DC5V) 風速(m/s)3段階切替、最大:45 バッテリーリチウム電池 7500mAh 充電時間約4時間 動作環境-10~50℃ サイズ(mm)123×174×60 回転速度150000RPM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エアテックスレッドサイクロンL2
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブース セット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット 質量(kg)3.8 電源AC100-240V (50/60Hz) モーターDC12V 1.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330 電源コード(m)2 風量(m3/h)240 音量(dB)60
1台
22,980 税込25,278
欠品中

ブラシの軸が曲がりやすい仕様にしておりますので、容器に沿って洗浄を行えます。市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
適合器具L字型試験管用ブラシ 寸法(mm)220×160×Φ20 アズワン品番61-8558-72
1本
1,240 税込1,364
当日出荷