28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150 長さ(m)1.5 高さ(mm)400 材質ポリエチレン 質量(kg)12
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
1ケース(75枚)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)150×160×13(1枚) 質量(g)64(1枚)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリオン・ラドセーフメディカルポジショニングブロックL字
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×176 松吉医科器械コード24-4803-12
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

土に差し込むだけで簡単に畑や花壇が作れるガーデニング用土留め土に差し込むだけで、簡単に花壇や畑が作れます。 庭の仕切りとしても。横一列に、直角に、使いたい大きさに合わせてジョイントできます。簡易ロック付きでしっかり接続。 エクステリアになじみやすい石積み調のデザイン。
材質ポリプロピレン ダークブラウン 質量(g)439 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×30×395 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13 使用目的仕切、土止め
1セット(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。 長さ(mm)1000 奥行(mm)300 厚さ(mm)15 材質再生ポリエチレン
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り 長さ(m)1.2 厚さ(mm)4.5 材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KK-180046-VE NETIS 歩車道境界の目地材。 非吸水性発泡スポンジをシールを外して貼るだけ!。 大幅な省力化・工期短縮! 充填不良なし! 時間短縮・コスト削減 どんな形状でも対応可能 目地部の洗浄・清掃・養生が不要 目地詰めと縁石設置作業が同時に完了 大きさや形状に左右されない作業時間 面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了 地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い!割れない!
用途歩車道境界ブロック、エプロンブロック、L型側溝、地先境界ブロックなどの目地材として利用いただけます。 粘着剤片面
1箱(250枚)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

花壇の縁をシックに彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) ブラウン
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設 使用荷重(kg)(最小~最大)70~350 寸法F(mm)31 寸法D(mm)101 寸法C(mm)55 適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作りたい花壇に合わせて、横一列、直角にジョイントしてアレンジ。 簡単に花壇が作れる土に差し込むタイプ。 高さ18cmの深型だから、背の高い植物や垂下性植物を使った花壇に最適です。 土圧に強く、土漏れがしにくい構造です。 レンガ調と丸太調のデザインで、自然素材に近い雰囲気が作り出せます。
材質ポリプロピレン 寸法(縦×横×高さH)(cm)3.5×45×31.5
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリートブロック
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
1箱(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。 材質(ブロック部)レジンコンクリート 質量(kg)約17 深さ(mm)(インサート)25 適合ボルト径M10
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)パイプフィルター
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに 寸法d(mm)16.5 有効寸法(mm)500/600
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立 材質アルミ
1台ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
欠品中

主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Mタイプは、片面をプライマーを用いて硬化コンクリート・鉄等に貼り付けて使用し、特にPタイプの使用が困難な場合等に適します。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。 仕様針入度(10-1mm):85±15 長さ(m)10 温度(℃)柔軟温度:-50以下 厚さ×幅W(mm)10×40 抗張力0.1N/mm2以上 伸び(%)1200%以上 不揮発分99%以上 吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬) 接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
1箱(10m)
10,980 税込12,078
21日以内出荷

主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Pタイプ(鉄板芯材入り)は、両端部に穴を設けているため、番線等によって仮止めが容易です。 Pタイプは、鉄板芯材が入っているため現場に合わせて折り曲げ加工が出来、又、生コンクリートの打設圧に対して曲がる事なく確実な施工が出来ます。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。 仕様針入度(10-1mm):85±15 長さ(m)10 温度(℃)柔軟温度:-50以下 抗張力0.1N/mm2以上 伸び(%)1200%以上 不揮発分99%以上 吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬) 接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
1箱(10m)
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友林業緑化プロエッジ
コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材 アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途 ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り 付属品アンカー3本 高さ(mm)101 材質(本体)アルミ 長さ(m)2.2 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷