いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。ノーカットなので自由に切って使えます。
用紙サイズA4
面付ノーカット
材質上質紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.09
余白なし
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー
ラベル形状四角
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
タイプ【パッケージ】DO-214AC(SMA)
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
整流方式ショットキー整流器
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
ピーク逆繰返し電圧(V)30
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)75
テクノロジー【ダイオード】ショットキー
最大連続順方向電流(A)1
1袋(5個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
種類照光式
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
フレーム丸フレーム
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●適用被削材:鋼●コーティング:CVD●研磨級●コーナーR:1.5●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2677
アズワン品番65-8195-37
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ