スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)1670
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31449
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)4910
許容荷重(N)1744
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23084
1個
¥9,221
税込¥10,143
当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)1000
許容荷重(N)451
タキゲンコード21484
1個
¥4,491
税込¥4,940
当日出荷
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)507
許容荷重(N)392
表面仕上げ鏡面研磨
タキゲンコード22945
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)512
許容荷重(N)392
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31428
1個
¥1,461
税込¥1,607
4日以内出荷
引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。
インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。
収納時、ディテント機構によりホールドします。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)544
寸法L1(mm)508
寸法S(mm)328
寸法L2(mm)504
寸法N(mm)11
寸法P1(mm)463.5
寸法P2(mm)450.8
寸法P3(mm)339.7
寸法P4(mm)225.4
寸法P5(mm)457.2
寸法P6(mm)228.6
許容荷重(N)392
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31441
1個
¥1,842
税込¥2,026
4日以内出荷
厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
用途小分けに便利な規格袋
色透明
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
色ブラック系
梱包内容アルプラ70MSの部品交換は、今後も安全ご使用頂く為に5点セット全交換を推奨。詳細は金検資料名【サッシー90131】P7ご確認
適合シリーズアルプラ70MS
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-38
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)4580
寸法L1(mm)508
寸法S(mm)529
寸法N(mm)15
寸法P1(mm)476.2
寸法P2(mm)352.4
寸法P3(mm)238.1
許容荷重(N)2107
表面仕上げ生地
タキゲンコード23075
1個
¥23,049
税込¥25,354
4日以内出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-40
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-39
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
ねじ径M5用
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-41
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
丁寧にじっくり乾燥させたりんごを、与えやすいスライスタイプに仕上げました。りんごの甘さをまるごと楽しめるおやつです。
成分粗たん白質1.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維5.0%、粗灰分6.0%以下、水分8.0%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×86×265
カロリー(kcal)329 / 100g
原材料りんご、ミネラル類(塩化ナトリウム)、酸味料
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(70g)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)103.47
自由長(mm)80
外径(mm)50
内径(mm)25
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-04
1本
¥375
税込¥413
当日出荷
色が奏でる紙トレー。各色各サイズ取り揃えております。
用途ギフト用
数量(個)パーツ数:1
。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-91
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
セパレート型外転枕は、患者さんの側臥位中の負担を軽くして圧迫感も少なくなります。健足側をはずせば安楽性が高まり、排泄介助も速やかです。
材質本体/ポリエステル、カバー/ポリエステル・綿(キルト加工)
パリッふわ、丁寧にじっくり乾燥!
丁寧にじっくり乾燥させたりんごを、与えやすいスライスタイプに仕上げました。
りんごの甘さをまるごと楽しめるおやつです。
仕様●原材料:りんご、ミネラル類(塩化ナトリウム)、酸味料●保証成分:粗たん白質1.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分8.0%以下●エネルギー:約329kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスター・リス・チンチラなどの小動物●内容量:1袋(70g)●ペットフードです。
アズワン品番68-1414-79
1袋
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ
材質SUSXM7
。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:764g●キャップカラー:ブラック●パッキン付
アズワン品番65-9261-49
1セット(3個)
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-94
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
アズワン品番65-9261-44
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-93
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ