厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
用途小分けに便利な規格袋
色透明
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
サイズ(inch)1/4(ねじ)
寸法D(mm)1/4
支柱の長さを250mm延長できます。
L-520やL-518に取り付けることで、最長720mmの作動距離に対応可能。
低倍率での撮影や手元を広く使いたい時に便利です。
適合機種L-518、L-520、L-521、L-50
長さ(mm)250(先端部ネジ除く)
質量(g)600
寸法(Φmm)20
アズワン品番64-5105-20
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ねじ径M5用
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
果物と穀物を贅沢にミックスしたおやつです。濃厚いちご入り。砂糖不使用・小麦グルテン不使用でライトなおいしさに仕上げました。食物繊維・乳酸菌がお腹の働きをサポートします。
成分粗たん白質5.9%以上、粗脂肪6.5%以上、粗繊維5.2%以下、粗灰分2.8%以下、水分11.9%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×180
カロリー(kcal)375 / 100g
原材料穀類(大麦、とうもろこし、エン麦、米)、果実類(バナナ、ゴジベリー、りんご、いちご)、かぼちゃの種、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌
対象動物ハムスター・リスなどの小動物
1袋(40g)
¥229
税込¥252
4日以内出荷
食物繊維と乳酸菌がお腹の働きをサポートします。穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。保存料、着色料無添加。
材質ポリエステル PE 紙
質量(g)128
サイズ(cm)全長70
1本
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003
医薬品医療機器等法一般医療機器
輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
材質ポリエステル PE PA 紙
質量(g)45
サイズ(cm)全長45
1本
¥639
税込¥703
9日以内出荷
広範囲で反射、耐滑!再帰反射のメッシュを使用。滑りにくいアウトソールで歩きやすい。
ACM樹脂先芯で軽量でもしっかりつま先を守ります。クッション性の高い高弾力EVAミッドソールを使用。
かかと部への衝撃吸収を考えた設計になっています。
足幅EEE
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性
材質(ソール)EVAラバー
材質(甲被)PU、ポリエステルメッシュ
機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)
標準質量(g)630 (26.0cm)
材質(先芯)ACM樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
用途外食・福祉・ホテル
材質強化磁器
対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入手可能
仕様●内径:75mm●長さ:210mm●幅:115mm●深さ:82mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4540
アズワン品番65-7896-48
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
1台
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
1台
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1台
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ