120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先が1.5mmで細かい字が書けます。
用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます 寸法(mm)1.5×146 質量(g)20 仕様(適合温度範囲℃)-18~66 インク顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。 材質顔料 インク色
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-46℃~66℃で使用できます。
用途様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます 寸法(mm)3×146 質量(g)20 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 インク顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 寸法(mm)17×121 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 質量(g)45.4 材質顔料
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 測定精度±3% 寸法(mm)Φ15×129 質量(g)18.1
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。 トラスコ品番149-1621 セット内容本体、芯(グラファイト) 質量(g)24.5 インク色3点セット
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

キシレンを含まないので環境にも良いです。 速乾性に優れているため、作業時間を短縮できます。 -46℃~66℃で使用できます。
用途金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、タイヤ、服、ファブリックへの素材のマーキングにご利用頂けます 寸法(mm)3×146 質量(g)20 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 インク顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

-46℃~66℃で使用できます。 キシレンを含まないので環境にも良いです。
用途様々な建材のマーキングに、錆びたラフな表面にも鮮明に書くことができます、耐候性、耐摩耗性、化学品に対する耐久性に優れています 寸法(mm)3×146 質量(g)20 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 インク顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペン先が14.2mmと太いので目立つ字を書くのに便利です。
用途金属、樹脂、ガラス、配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、先端が太いので大きく読みやすい文字が書けます 寸法(mm)14.2×146 質量(g)20 仕様(適合温度範囲℃)-18~66 インク顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。 寸法(mm)10×117 仕様(適合温度範囲℃)107~593 質量(g)9.1 材質顔料
1本
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。
用途様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 材質顔料 寸法(mm)19.05×152.4 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-18~200
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 測定精度(%)±3 質量(g)18.1 直径×長さ(mm)15×129
1本
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。 適合本体96270 質量(g)95 適合温度(℃)~40
1セット(6本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワーク表面の正確な温度を手軽に低コストで計測することができます。 塗布後、乾くと固体化し、表示温度に達すると融解します。 一度、手元から離れることができます。 目視ができない時など反応中に確認がとれなくても、後で結果が得られます。 1度支持温度に達したマークは温度が下がると再び固まります。
用途溶接の余熱温度管理、パス間温度管理などに 質量(g)160 測定精度(%)1 危険物の類別非危険物
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。
用途様々な建材のマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます 寸法(mm)3×146 質量(g)20 仕様(適合温度範囲℃)-18~66 インク顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×230 TKG品番9-0518-1301 TKG品番(2017)6-0462-1001
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

若井産業ラックビス
特殊先端形状が木割れを防止します。ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
用途木製ラック組み立てに使用 呼び寸法4.0 長さ(mm)40 材質 頭部形状
1袋(8本)ほか
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)96×96端子台保護カバー
TCN4Lの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。 トラスコ品番207-9813 長さ(mm)13 幅(mm)94 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)91.5 質量(g)13
1個
329 税込362
21日以内出荷

適合車種APRILIA RS660 (2020-2021) RSV4 (2009-2020) TuonoV4 (2011-2020) BMW Rnine-T (2016-2019) Rnine-Tpure (2016-2019) Rnine-Tracer (2016-2019) Rnine-Tscrambler (2016-2019) Rnine-Turban (2016-2019) S1000R (2014-2019) S1000RR (2009-2020) DUCATI Panigale1199 (2012-2014) Panigale1299 (2015-2018) Panigale899 (2013-2015) Panigale959 (2016-2020) PanigaleV2 (2020-2020) PanigaleV4 (2018-2020) PanigaleV4R (2019-2020) PanigaleV4S (2018-2020) Streetfighter V4 (2020-2021) HONDA CB1000R (2008-2020) CB650R (2019-2021) CBR1000RR (2011-2019) CBR1000RR-R (2020-2020) CBR1000RR-R SP (2020-2020) KAWASAKI Ninja400 (2018-2021) Z125 (2019-2020) ZX10R (2021-2021) ZX6R (2019-2020) KTM Duke790 (2018-2020) Superduke1290R (2020-2020) SUZUKI GSX-R1000R (2017-2020) TRIUMPH StreetTriple765RS (2019-2020) YAMAHA MT-09 (2017-2020) MT-10 (2016-2020) R1 (2004-2020) R1M (2016-2020) R3 (2015-2020) R6 (2006-2020) T-Max560 (2020-2021)
1個
36,980 税込40,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合車種APRILIA RS660 (2020-2021) RSV4 (2009-2020) TuonoV4 (2011-2020) BMW Rnine-T (2016-2019) Rnine-Tpure (2016-2019) Rnine-Tracer (2016-2019) Rnine-Tscrambler (2016-2019) Rnine-Turban (2016-2019) S1000R (2014-2019) S1000RR (2009-2020) DUCATI Panigale959 (2016-2020) PanigaleV2 (2020-2020) Streetfighter V4 (2020-2021) HONDA CB650R (2019-2021) KAWASAKI Ninja400 (2018-2021) ZX10R (2021-2021) KTM Duke790 (2018-2020) Superduke1290R (2020-2020) SUZUKI GSX-R1000R (2017-2020) TRIUMPH StreetTriple765RS (2019-2020) YAMAHA MT-09 (2017-2020) MT-10 (2016-2020) R1 (2015-2020) R1M (2016-2020) R6 (2006-2020)
1個
36,980 税込40,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ
HelaCon Plus Variobox コネクタです。HelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。新たに開発された二重ばねで簡単に処理でき、頭上作業などの困難な状況での設置作業に対応します。これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証します。透明のハウジングで、導体の取り付けを迅速簡単に確認 正面の個別のテスト用エントリで、電圧メータの使用が可能 コネクタの深さ19 mm
仕様●入数:1キット●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:666-0153 アズワン品番65-7769-60
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上 トラスコ品番405-4628 材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤 形状液体 質量(kg)19.38 容量(L)18 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1個(18L)
5,698 税込6,268
当日出荷

成分チアミン硝化物(V.B1硝酸塩)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg[リボフラビン(V.B2)として3.93mg]、ピリドキシン塩酸塩(V.B6)10mg、タウリン1500mg、オキソアミヂン50mg、エゾウコギエキス30mg(エゾウコギとして600mg)、L-アルギニン硝酸塩50mg、無水カフェイン50mg、[添加物]クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、パラベン、安息香酸Na、白糖、D-ソルビトール、香料、バニリン、エタノール 容量(mL)100 シリーズキューピーコーワ 本数50 効能滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(100mL×50本)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。 (従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能) 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 (従来品比-30g) 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途飛来・落下物・墜落時保護用 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)52.5~63 仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 トラスコ品番120-0452 質量(g)510 タイプシールド面付 規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい。
用途建築現場、工場、引っ越し現場、廊下などの養生 ブルー 材質ポリエチレン板1.5mm、発泡ポリエチレン2.0mm 幅(mm)920 厚さ(mm)3.5 寸法(mm)(框)30 奥行(mm)195
1ケース(16枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付天井埋込型(水平天井埋込専用) 40 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体亜鉛鋼板 光源LED 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光対応 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
24,980 税込27,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)250 質量(kg)3.7 取付天井直付型 40 高さ(mm)53 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 タイプスリムベース 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体亜鉛鋼板 光源LED 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光対応 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
25,980 税込28,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 質量(kg)3.3 取付天井直付型 40 高さ(mm)120 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 タイプコーナーライト 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体亜鉛鋼板 光源LED 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光対応 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
26,980 税込29,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 40 高さ(mm)50 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体鋼板(白色粉体塗装) 光源LED 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光対応
1セット
23,980 税込26,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 取付天井埋込型 40 材質(本体)亜鉛鋼板 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LED 安定器約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴長(mm)1235 調光の可否調光対応 反射板鋼板(白色粉体塗装) 遮光(°)横方向24度
1セット
26,980 税込29,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 40 高さ(mm)60 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 タイプ反射笠付型 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体鋼板(白色粉体塗装) 光源LED 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光対応
1セット
23,980 税込26,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1251 幅(mm)250 質量(kg)2.9 取付天井埋込型(水平天井埋込専用) 40 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、800ピッチのボルトに対応 タイプ下面開放型 W220 Cチャンネル回避型 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 光源LED 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)20 調光の可否調光対応
1セット
26,980 税込29,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 幅(mm)230 質量(kg)4 取付天井直付型 40 高さ(mm)75 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 タイプスクールコンフォート 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LED 安定器約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光対応 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向24度
1セット
28,980 税込31,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1230 幅(mm)115 質量(kg)2.8 取付天井直付型 40 高さ(mm)90 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 タイプウォールウォッシャ 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体亜鉛鋼板 光源LED 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光対応 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
26,980 税込29,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)