81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA44オレンジ
規格LA44オレンジ 部品名称Vベルト LA44オレンジ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.01MB) 図解NoMSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.11、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.42、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.45、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α1000S 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.39、BSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、MX-502 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.29、SSA-α602 攪拌,テンション部品_No.42、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.39、BSA-651 951シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.37、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.47、BSA-950シリーズ カウンタシャフト部品_No.47
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


DONGIL RUBBER BELT農業機械用Vベルト
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA109LA-44 全長(mm)230 質量(g)44 種類刷毛 サイズ(号)25 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)70
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

背板・側板付棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
779 税込857
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

日本ファイリング中棚ボルトレスタイプ
材質(本体)スチール 均等積載量(kg/段)150 総耐荷重(kg)1000
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷



交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み。。【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10。【ホイールサイズ】:14インチ4.5J 4-100 +45 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7。【タイヤサイズ】:155/65R14 75Q。【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途軽自動車 ホイール:メタリックグレー タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7 タイヤサイズ155/65R14 75Q ホイールロクサーニスポーツ SP10 適合車種【トヨタ】ピクシスメガ(LA700A・LA710A)・ピクシスエポック(LA350A・LA360A)・ピクシススペース(L575A・L585A)、【日産】サクラ(B6AW)・デイズ(B43W・B44W・B45W・B46W・B47W・B48W)・デイズルークス(B21A)・ルークス(B44A・B45A・B47A・B48A)、【ホンダ】N-BOX(JF1・JF2・JF3・JF4)・N-BOX+(JF1・JF2)・N-BOXスラッシュ(JF1・JF2)・N-ONE(JG1・JG2・JG3・JG4)・N-WGN(JH1・JH2・JH3・JH4)、【マツダ】キャロル(HB36S・HB37S・HB97S)・フレア(MJ55S・MJ95S)・フレアワゴン(MM53S)、【三菱】eKスペース(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKワゴン(B33W・B36W)・eKクロス(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKクロススペース(B34A・B35A・B37A・B38A)、【スバル】シフォン(LA600F・LA610F・LA650F・LA660F)・ステラ(LA150F・LA160F)・プレオプラス(LA350F・LA360F)、【スズキ】アルト(HA36S・HA37S・HA97S)・アルトラパン(HE33S)・アルトワークス(HA36S)・スペーシア(MK53S)・ワゴンR(MH85S・MH95S・MH55S・MH35S)・ワゴンRスマイル(MX81S・MX91S)、【ダイハツ】ウェイク(LA700S)・キャストスタイル(LA250S・LA260S)・キャストスポーツ(LA250S・LA260S)・タント(LA650S・LA660S・LA600S・LA610S)・ミラトコット(LA550S・LA560S)・ミライース(LA350S・LA360S)・ムーヴキャンバス(LA800S・LA810S)・ムーヴ(LA150S・LA160S) タイヤ幅(mm)155 リム径(inch)14 偏平率(%)65 ホイールサイズ14インチ 4.5J 4-100 +45
1セット(4本)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

オカムラ(岡村製作所)LB55 1人用コーナーイス スチール脚
エコ商品
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)600 高さ(mm)710 奥行(mm)600 人数1人用コーナーイス 座高(mm)425 材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ) 出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上 電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション) 適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2 測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave) 表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max) 検定つき マイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB) 機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個) レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ) 電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時) サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN) 周波数重み付け特性A、C、Z 型式承認番号TS223 表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 s メモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組 自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下 測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC) 直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ) 時間重み付け特性FAST、SLOW 直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC) バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合) 推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

日本ファイリングNF 前当り付軽量物品棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

THULE THKIT7025です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
品番●ウイングバーEVO:7113●フット:7107●スクエアバー:7123 最大積載量(kg)75 適合車種●ディスカバリー3 年式:H17/5~H21/6 型式:LA40A LA44 LA40 ルーフレールベース付●ディスカバリー4 年式:H21/6~H25/11 型式:LA5N ルーフレールベース付
1セット(4個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格GEOG00001173 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 調圧弁部品_No.44、BSM-1050SLT-16SA3U 調圧弁部品_No.44、BSM-1050SLT-20HA3U 調圧弁部品_No.51、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス ~2012年3月部品_No.78、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.44、BSM-1050SLT-20LA3U 調圧弁部品_No.51、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.72
1個
729 税込802
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラ
部品名称ローラ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 図解NoBSM-840SLT-C2 ブーム取付台部品_No.32、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル Lタイプ部品_No.44、BSM-1240SLT-C2 ブーム取付台部品_No.32、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.32、BSM-1040SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.32、BSM-1040SLT-C2 ブーム取付台部品_No.32、BSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.44、BSM-1240SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.32、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.32
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベンクミタテ
部品名称ベンクミタテ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.12MB) 図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.44、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.44、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.44、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.44、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.44、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.53、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.48、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.44、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.44
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

規格M14ミガキマル 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoCSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.65、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.43、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.16、BSA-420JWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.5、BSM-1020L-1 左ブーム部品_No.3、SSW-400C ノズル部品_No.21、BSM-1030SLT-C2 付属品2部品_No.13、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.10、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.16、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.36、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.54、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.18、BSM-1030L 1998ネン ブーム受け部品_No.30など
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷

規格RC/LSYS1117-12 部品名称コンビネーシヨンランプ 関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(1.65MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.4MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(1.39MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.38MB) 展開図27(1.38MB) 展開図28(1.38MB) 展開図29(1.38MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.43MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.38MB) 展開図34(1.38MB) 展開図35(1.38MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.13MB) 図解NoBSM-1050SLT-20HA3U コンビネーションランプ 回転灯部品_No.3、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.78、BSM-1270SLT マストフレーム部品_No.34、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬剤タンク部品_No.44、BSM-1270SLT(18) マストフレーム部品_No.34、BSM-640SLT 12M ブーム取付台部品_No.25、BSM-1260SLT 薬剤タンク部品_No.78、BSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.44、BSM-1050SLT-20LA3U コンビネーションランプ 回転灯部品_No.3、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.78、BSM-1050SLT-16HA3U コンビネーションランプ 回転灯部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.75、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.44、BSM-1670SLT(18) マストフレーム部品_No.34など
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

備考15X20.5XT2 規格14.2X19XT2 部品名称ゴウセイジユシマルパッキン 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(0.8MB) 図解NoBSD-5001LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、BSM-840SLT-C2S オプション10 (18M第1段ブーム ノズル)部品_No.44、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.57、BSD-5010LT 第2段ブーム 配管 右部品_No.5、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム 配管部品_No.7、BSM-500J 延長ノズル 左部品_No.3、BSM-1265SLT ターンブーム,ノズル部品_No.69、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.44、BSM-840SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.35、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.44、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.40、BSM-1540SLT-C2-1 第3段ブーム,ノズル部品_No.34、BSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.11、BSM201-3JP OPTION-2部品_No.4など
1セット(5個)
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トクシユボルト
規格ゼンチヨウ45.5ワリツキ 部品名称トクシユボルト 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(1.44MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.51、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.6、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.42、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.28、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.27、KBM-502D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.9、BSM-620SLT 第1段ブーム部品_No.27、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.62、BSM-840SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.25、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.59、BSM-840SLT-C2S オプション11 (18M第2段ブーム)部品_No.26、BSM-1540SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.25、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム 右部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.34、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.59など
1個
789 税込868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA29オレンジ
規格LA29オレンジ 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.01MB) 図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.45、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413R2-M フレーム部品_No.42、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.24、GS28MX-1 フレーム部品 Vベルト LA29オレンジ_No.37、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.44、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.42、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613R2-M-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R2-K フレーム部品_No.42、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.42、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.10、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV613R2-K-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.41、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.41、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.45、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.10、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.24
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X185X30
規格M12X185X30 部品名称6カクボルト M12X185X30 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.34MB) 図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.38、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.44、BSM-1065SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.46、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.44、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.48、BSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.46、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.47、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.47、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機2 増速機部品_No.44、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.44、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.44、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 20クラス部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.38、BSM-1350L-18AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.44、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.48、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.48、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.48、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.48、BSM-1550L-22DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.44、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.47、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.44、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.44、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.48、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機2 増速機部品_No.44、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.44
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤーローラー
部品名称ワイヤーローラー 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.35MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoTSB3-13(44)-SR 第2段ブーム 右部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.54、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.35、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム 左部品_No.8、BSM-1040SLT-C2S 第2段ブーム部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 オプション13 第2段ブーム部品_No.9、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.68、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.9、BSM-1040SLT-C2S オプション11 18M第2段ブーム部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.31、BSD-6010LTP 第2段ブーム 左部品_No.10、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.58、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.48など
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール TCX7173510
規格TCX7173510 部品名称オイルシール TCX7173510 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoSSA-α1010 攪拌装置部品_No.4、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.3、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.3、SSA-F610 薬剤タンク部品_No.26、SSA-α610C 攪拌部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.38、MRS90-500 カクハンキ部品_No.5、BSM-1350L-18DU 撹拌部品_No.5、BSM-1060SLT 撹拌部品_No.8、SSA-α604MA 攪拌部品_No.4、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.29、SSA-R1000 撹拌部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 撹拌部品_No.8、SSA-Z600MA 薬剤タンク・撹拌部品_No.44、BSM-1040SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.39、BSA-950シリーズ 撹拌組立,座席部品_No.3、BSM-1350L-18AUBK 撹拌部品_No.5、BSM-1670LT-HE 撹拌部品_No.6、SSA-F615 カクハン部品_No.4など
1個
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
規格R1/4XG3/8 部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.34MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoBSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.77、BSM-1040SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.77、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.75、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.30、SSW-400C 薬液配管部品_No.44、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.54、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.37、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.75、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.77、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.30、BSM-820SLT-C2 ホース巻取機部品_No.21、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機2 増速機部品_No.30、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.30など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

備考49フクム 部品名称ピストンパツキンマトメ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.3MB) 図解NoBSM-1270SLT 動力噴霧機 MS2200G-H部品_No.45、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.45、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.44、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.45、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.44、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.45、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.45、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.45、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.45、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.45、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.44、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.44、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機1部品_No.45など
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フロートキャップ
部品名称フロートキヤツプ 関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.65MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.4MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.43MB) 展開図49(1.33MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.43、BSD-5010LTP 薬剤タンク部品_No.7、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.44、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.19、SSA-G650 薬剤タンク部品_No.22、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.28、SSA-S611 薬剤タンク部品_No.17、BSD-6010LT 薬剤タンク部品_No.7、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.45、BSM-1670SLT 薬剤タンク部品_No.7、BSA-662 1062シリーズ 薬剤タンク部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.45、BSM-1550L-18GK 薬剤タンク部品_No.11、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.64、SSA-F616VT 薬剤タンク部品_No.15、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.21、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.25、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.25など
1個
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステー
部品名称ステー 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.63MB) 展開図6(1.51MB) 展開図7(1.6MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.45MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.39MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.47MB) 展開図25(1.44MB) 展開図26(1.39MB) 展開図27(1.38MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.51MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.63MB) 展開図36(1.51MB) 展開図37(1.6MB) 展開図38(1.49MB) 展開図39(1.51MB) 展開図40(1.6MB) 展開図41(1.49MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.4MB) 展開図45(1.41MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.41MB) 展開図50(1.15MB) 図解NoBSM-840SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.32、BSM-630SLT-C2-2 オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.32、BSM-1040SLT-C2S オプション14 18M第3段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-1050SLT-20LA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.36、TSB3-13 2000ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.31、TSB3-13(44)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.44、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.49、BSM-1040SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-1065SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.27、BSM-1240SLT-C2S オプション14 18M 第3段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-840SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.31、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.32など
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ネジリコイルバネ
規格0.9 部品名称ネジリコイルバネ 関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.39MB) 展開図41(1.54MB) 展開図42(1.37MB) 展開図43(1.53MB) 展開図44(1.54MB) 展開図45(1.73MB) 展開図46(1.59MB) 展開図47(1.54MB) 展開図48(1.48MB) 展開図49(1.51MB) 展開図50(1.44MB) 図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.50、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.57、BSM-1070SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.35、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.39、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.79、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.34、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.6、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.17など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

新コスモス電機ログデータ収集セット
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能。防爆構造。センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)。ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。 付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書 質量(g)約130(電池除く) 方式ガス採取方式:拡散式 対応OSWindows8.1、Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯 保護等級IP67相当 検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式 検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm 対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素 防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
1セット
42,980 税込47,278
9日以内出荷

シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×320×1800 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
68,980 税込75,878
28日以内出荷

シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×320×2100 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
69,980 税込76,978
28日以内出荷

シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×320×2100 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
77,980 税込85,778
28日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード