こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量800mAh
深型のアルミ容器です。
同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。
材質/仕上シルバーアルマイト
コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。
使用温度範囲(℃)-60~85
難燃性UL94V-2相当
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
サイズS
タイプ抜き
本体縦(mm)26
食器洗い乾燥機使用可
材質ナイロン(耐熱温度180℃)
色ブラック
質量(g)55
寸法(cm)25×8.5
アズワン品番64-1208-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
9日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。
ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。
下穴は加工済みです。
ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
CAPTOツーリング、クランピングユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓チーズ
材質SUS304、SCS13
寸法L1(mm)50
規格SAS322、JWWA G 116
ねじの種類Rp
揺るぎなき頂へ。キャストの後半までスムーズに弾道が伸びる遠心ブレーキ、SVS∞(インフィニティ)。NEWアンタレスでは、その特性を最大限に活かせるスプールサイズを探求し、ラインキャパシティ:ナイロン14lb-100m、径/幅:37/21mmの設計値に辿り着きました。逆テーパー形状で糸巻形状を矯正する新開発マグナムライトスプールIVの搭載と、新形状ラインガイド、ギア比ごとに最適化したウォームシャフトとの相乗効果により、規則的にバランスよくラインが巻き取られ、キャスト時のスプール振動を低減。従来から踏襲したサイレントチューン、S3Dスプールの効果が相まって、キャスト時のパワーロスを防ぎ、どこまでも伸びてゆく、胸のすくようなキャストパフォーマンスを実現します。ベイトリールで初となるサイレントドライブの搭載や、ドライブギア軸のベアリング3個支持により上質かつ快適な回転フィーリングを獲得。手にナチュラルにフィットするパーミング形状と、ストレスなくスプールにアクセスできるクラッチ形状により、パーミング~クラッチ操作~キャスト~ルアー操作、そしてピックアップまでの一連の動作を流れるように行うことができます。流麗かつ爽快なキャストパフォーマンスと、上質で快適な操作フィーリングを実現するNEWアンタレスは、遠心ブレーキ搭載ベイトキャスティングリールの新たなるフラッグシップです。
ベアリング(数BB/ローラ―)11/1
糸巻量(lb-m)12-120, 14-100, 16-85, 20-70
ドラグ力(Kg)5
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度37lb
号数3
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度37lb
号数3
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度37lb
号数3
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度37lb
号数3
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
今まで有りそうでなかったワイヤー入りツインアシストフック。フックには超攻撃型のサーベルトリガーを使用。組糸には魚に違和感を与えないカラーに、サワラでも切れない極細ワイヤーを中芯に仕込んでおります。これにより釣り人泣かせであったアシストブレイクを最大限に防いでくれます。またサワラ太刀魚リーダー先糸を併用することで、飛躍的に刃系のキャッチ率を上げることに成功しました。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
強度37lb/16.8kg
号数5/0
1枚
¥849
税込¥934
7日以内出荷
身切れ防止に特化したデザイン。掛け重視のロングテーパーで貫通感がいいフック。広角で大型のカエシは、いったん掛かると外れにくく実用効果が実感できます。鈎自体が軽量で組糸をストレートにセッティングできることから、余分な水圧を受けずジグの動きをそこないません。
用途釣り・ルアー
質量(g)1.31(標準ウェイト・自重)
タイプルアー用フック
強度37lb(17.0kg)
号数5/0
1枚
¥549
税込¥604
7日以内出荷
規格LB37オレンジ
部品名称Vベルト
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(0.94MB)
図解NoBSA-400 トランスミッション部品_No.65、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.40、MS551DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.63、MS651DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.60、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.63、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.62、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.51、MS753DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.62、MS651DR4-Y 動力噴霧機部品_No.51、MRS75-500 カバー、デンドウブ部品_No.26、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60、MS653DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.62、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.52
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
細い!強い!柔よく剛を制す
圧倒的高品質!極めて上質な最強フロロショックリーダー
α1特殊製法により、メーカー従来品比1.2倍の強度と糸径のスリム化を実現。更に表面平滑度が高く(凸凹感がほとんどない)なめらかで糸径の誤差も殆どなく、しなやかでありながら真円直線性に優れた理想の糸質。スリム&ストロングは限りなく標準糸径に準じた仕様(細い)にも関わらず、最強のノット強度と直線強力・強靭さを誇ります。 柔よく剛を制す、一度使えば手放せない。
材質フロロカーボン〈比重:1.78〉
色ナチュラル
長さ(m)30
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂
形状水栓チー
規格日本水道協会品質センター認証登録品
寸法L1(mm)50
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
チューブ内径(Φmm)75
チューブ内径(Φmm)50
1個
¥68,980
税込¥75,878
36日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ