・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ50
ベルト長さ(mm)1270
寸法T(mm)10
寸法W(mm)16.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
規格LB50オレンジ
部品名称Vベルト LB50オレンジ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.95MB)
図解NoSSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.11、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.16、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.11、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(2)部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.16
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ50
ベルト長さ(mm)1270
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)22
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
シリーズ10A-6
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)50
クッションクッション付き
シリーズ10Z-3
こんなお得な商品も!
替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(Φmm)50
取付支持形式LB(軸方向フート形)
クッションB(両側クッション付)
シリーズ35H-3R
材質(パッキン)ニトリルゴム
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
こんなお得な商品も!
折線なし替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥449
税込¥494
刃幅(mm)18
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。
異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。
断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm)0.5
左利き用カッターの専用替刃です。
用途左利きカッター用替刃
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
トラスコ品番379-9999
適合本体サウスポー(LC504YBL)
材質(刃)SK120(旧SK2)
刃先角度(°)60
1箱(10枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
CANON/キヤノン LB-50 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合BJ M40、BJC-50v、BJ 50vTi、BJC-50v、Canon BJC-80v など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(mAh)1350
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
折れ線のない鋭黒刃です。各社共通サイズのL型刃です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ4 1097
チューブ内径(Φmm)50
50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。
白刃:耐久性に優れた万能タイプです。
黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
質量(kg)4
刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
用途ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃
全長(mm)130
材質/仕上ケース:PP樹脂
色白
刃厚(mm)0.5
材質(刃)スチール
ストローク(mm)50
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(L) 左側折返し
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
作動方式複動系
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手50
長さ(m)5000
材質綿・ポリエステル
関連資料糸見本帳
種別ダブル
適合ストレートL
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
適合替刃・カッターストレートL
刃厚(mm)0.5
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。
操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい
フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m
付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2
質量(kg)(パワーユニット)2.4
品番(フットコントローラー)FC-50
質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530
出力(W)最大200(モーターユニット)
コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60
定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)
最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ストローク(mm)50
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(L) 左側折返し
モータオプション(B) ロック付
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
こんなお得な商品も!
マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
仕様強力マグネット式
トラスコ品番835-5003
質量(g)900
本体サイズ(mm)200×122
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
高性能インソールでクッション性UP、抗菌・防臭中敷き、耐滑ソール。
形状ローカット
材質(アッパー)8号帆布
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)350
足幅2E
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
全長(mm)158~210
トラスコ品番783-9332
セット内容5
材質樹脂
質量(g)300
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
取付方式軸方向フード形
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ