1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016
電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4
速度10.3Gbps
コネクタ二重 LC
動作温度(℃)0~+70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
各種認証CE、FCC
距離最大 300m
ファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016
電源SFP+ ケージ
速度10Gbps
波長(nm)850
高度(m)1800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~85
各種認証CE、FCC、TUV、UL
光ファイバ50μ マルチモード
距離(最大)300m
1個
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
アズワン品番64-9596-04
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
1.ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。2.表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。3.塗膜は、ウエス、タワシで簡単に除去できます。
用途レーザークリーン”は、珪素化合物を主成分とした速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。
Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。
誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ
高画質画像
長時間のバッテリー動作
日光下でも可読のディスプレイ
セット内容タイムラプスカメラ TLC300×1、単三乾電池×4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド
形状小型
質量(g)140(バッテリー含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107
レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)
機能スケジュール設定:毎日と毎週
バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間
液晶パネル1.44” IPS LCD
解像度1080P HDR
防塵防水性能IPX4
視野118°
モードキャプチャー:タイムラプス
絞りf/2.0
使用場所屋内外
焦点距離19 mm(35mmと同等)
動作温度範囲(℃)0~45
カメラ仕様夜間撮影、露出モード
ストレージ128GB(SDカード)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番367-9637
幅(mm)22
全長(mm)297
高さ(mm)34
タイプ器具一体型
種類盤用
径(Φmm)ライト部:260
奥行(mm)34
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100~240
定格寿命(時間)20000
管長(mm)295
照度(Lx)中心:100
取付け方法金具
外径(mm)295
明るさ(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)300
質量(g)700
全長×幅W(mm)420×120
締付け力200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo
溝長(mm)74
先端角(°)118
全長L(mm)134
柄径(Φmm)12.7
ねじれ角(°)40
ケーブル直出型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
用途受配電盤・制御盤などの照明に
適合本体36
高さ(mm)40000
電圧(V)140
EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)
RoHS指令(10物質対応)対応
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)
EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(対地間)
耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV
照光角(°)約140
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません
適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV
定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ
色温度5000K
EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く
絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上
耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)
照光角(°)約140
10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。
高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。
本製品は10GBASE-SRをサポートしています。
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸出力軸垂直
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸出力軸垂直
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸下ウォーム形各軸配置水平
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸下ウォーム形各軸配置水平
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸出力軸垂直
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他
種類減速機
取付方式脚取付
形状エルボ
寸法ミリサイズ
温度範囲(℃)-20~250
スリーブタイプエンベロープ付
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸下ウォーム形各軸配置水平
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)
EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)
耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV
照光角(°)約140
端子台一体型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
用途受配電盤・制御盤の照明に
トラスコ品番367-9633
適合本体36
高さ(mm)40000
種類100
電圧(V)140
消費電力(W)342.5
管長(mm)5
照度(Lx)中心:450
EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる。機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持。ドーム型レンズ構造で外観が美しい。AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)。使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色
レンズ色透明
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-30~+50
材質(カバー)側面:ABS
材質(レンズ)PC
使用場所室内
各種認証CE/UL
電球の種類LED
推奨用途:高分子量ポリマー(100~10000KMW)の分離
長さ(mm)300
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7344-65
内径(mm)4.6
関連資料(0.85MB)
細孔径0A
粒子径(μm)5
固体サポート架橋スチレン ジビニル ベンゼン
固定相混合気孔サイズ ・ リニア(2)
分離モードゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)
1個
¥369,800
税込¥406,780
21日以内出荷
コードNo.2594-4LC-150:コードNo.4070 クデルナーダニッシュ濃縮装置 部品
L1110
J218/9
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸出力軸垂直
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式フランジ取付
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸出力軸垂直
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸出力軸垂直
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸下ウォーム形各軸配置水平
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸下ウォーム形各軸配置水平
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸下ウォーム形各軸配置水平
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ