2,997件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


お求めやすい70番と増量タイプの70L番の2タイプをご用意しました。
適合EP-306/706A/775A/775AW/776A/805A/805AR/805AW/806AB/806AR/806AW/905A/905F/906F/976A3 種別純正品 適合機種メーカーEPSON グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 142 045
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超軽量で、壁に取付けるだけで、死角が解消されL字路などでの衝突防止に役立ちます。 グッドデザイン賞受賞商品です。
用途L字路の安全確認に 仕様室内専用、ビス止め トラスコ品番481-0660 セット内容4×25タッピングビス2本、取付金具 材質ミラー:高級アクリル、取付金具:アルミ 幅(mm)328 質量(kg)0.33 高さ(mm)279 像の大きさ(曲面R)359
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等 仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g 材質PVC、ポリエステル 引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
1個(1枚)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ タイプVU 使用流体排水
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11 ベルト幅(mm)22 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

計算状態表示 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁数8 仕様計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、ゴムキー、オートパワーオフ、ケース サイズ手帳サイズ 質量(g)35 電源LR54×1(LR1130も使用可能) 機能大型表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ゴムキー、3術位取り 電池1 電池寿命約2年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102×57×6.7 メモリー数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)102×57×6.7
1個
519 税込571
当日出荷

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
649 税込714
当日出荷

SYS(シブタニ)戸当
パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
1個
619 税込681
当日出荷

研磨粒子に酸化第二錫を配合した、液状タイプの超微粒子コンパウンドです。対擦傷性クリヤー・高機能塗料にも対応します。B-コットンバフとの組み合わせで、より一層の効果を発揮します。(ノンシリコン、ノンワックス)
用途バフ目消し、濃彩色車仕上げ 粒度超微粒子・液状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.75L
1本(750mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

サイズA4 材質本体、引出し/スチール 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×326×36 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

カラー分類でスピィーディな書類整理。 見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4 材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂 アイボリー タイプタテ型
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スクリーン側の小口面に取り付け、扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
1個
729 税込802
当日出荷

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」 アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm 材質本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)700×422
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚ほか
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC77
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ77 ベルト長さ(mm)1956 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
55日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC70
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ70 ベルト長さ(mm)1778 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
55日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC78
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ78 ベルト長さ(mm)1981 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
55日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC76
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ76 ベルト長さ(mm)1930 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
55日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC72
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ72 ベルト長さ(mm)1829 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
55日以内出荷

1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ78 ベルト長さ(mm)1981 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,082 税込9,990
54日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC75
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ75 ベルト長さ(mm)1905 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
55日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC71
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ71 ベルト長さ(mm)1803 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
55日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ77 ベルト長さ(mm)1956 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,082 税込9,990
54日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ74 ベルト長さ(mm)1880 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,607 税込9,468
54日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ72 ベルト長さ(mm)1829 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,607 税込9,468
54日以内出荷

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
1本
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)10001- 適合機種(代表)PC160LC-7 交換目安500時間
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ラッカー系塗料 上塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%) 特性艶有 クリヤー(艶有) 主な用途屋内木部 希釈剤TL-40-P 塗布方法スプレー、刷毛 硬化時間(時間)2(20℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.35 シャフト径(Φmm)12 固定方法V型の溝で固定 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ10~Φ70
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)20001- 適合機種(代表)PC600/600LC-7 交換目安500時間
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC74
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ74 ベルト長さ(mm)1880 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
55日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ70 ベルト長さ(mm)1778 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,132 税込8,945
54日以内出荷