プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
使用温度範囲(℃)-10~60
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)19
羽根枚数7枚
本体質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×665~855
電源コード(m)1.6
風量8段階
首振り左右自動90°/上下手動
入タイマー1/2/4/8H
切タイマー1/2/4/8H
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:2 ms, 100 ms, 360 → 550 ms●幅:83mm●GIC統合型相障害 / サーミスタPTCリレー. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス、欠相、及び相非対称の障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,830
税込¥14,113
7日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状縦ギャラリ
角度(°)(防火ダンパー)72
方向左吹き
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB
RoHS
・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)5.6
備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数5
冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)
ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし
形状縦ギャラリ
角度(°)(防火ダンパー)72
方向左吹き
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ
形状縦ギャラリ
角度(°)(防火ダンパー)72
方向左吹き
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網5メッシュ
形状縦ギャラリ
角度(°)(防火ダンパー)72
方向左吹き
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ
適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B
使用電池単4型乾電池×3本タイプ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ソースネクスト。AutoMemo(オートメモ)。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS/ジェネシス。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
用途アレンジャーの引き出し用仕切り板
色透明
商品タイプ仕切り板
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-
ポート数-
構造-
すきま標準-
設定範囲-
ケーブル-
コネクタ-
耐久性-
伝送路-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
本製品はELD-2B、ELD-4Bシリーズ用のスペアドライブです。
インターフェースSATA 6Gb/s
対応機種ELD-2B、ELD-4Bシリーズ
フォームファクタ3.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
外形寸法(mm)115×169×29
保証期間1年間
付属品ご使用の前にお読みください 1枚
仕様【使用ドライブ】Western Digital製ドライブ
保管温度範囲(℃)-40~70
ELD-4Bシリーズ用専用のスペアファンユニットです。
ファン1基
保証期間1年間
設置方法垂直
優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。
レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。
その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。
AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。
材質(スプロケット)スチール
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。シグマ。SIGMA fp。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Roland。GAIA 2。BRIDGE CAST X。JD-08。JX-08。A-88MKII。・AIRA & DJ。E-4 VOICE TWEAKER。J-6 CHORD SYNTHESIZER。S-1 Tweak Synth。SP-404MKII。Amazon。Fire HD 10(第9世代)。Fire HD 8(第10世代)。Fire HD 8 Plus(第10世代)。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
VOLKSWAGEN/AUDI純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーVOLKSWAGEN/AUDI
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(16.78MB)
取扱説明書(2.09MB)
モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
コントローラコントローラー体型
備考PF3/82000年11月~
規格PF3/810ホースヨウ
部品名称90°エルボマトメ
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.43MB) 展開図37(1.36MB) 展開図38(1.36MB) 展開図39(1.36MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.39MB) 展開図42(1.39MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoSSA-S500A 薬液配管部品_No.29、KBM-500D 薬液配管部品_No.39、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.90°エルボマトメ、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.47、MJI-310 ストレーナ 薬液配管部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 薬液配管1部品_No.90°エルボマトメ、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.50、SSA-F616M-DL 薬液配管(2)部品_No.3、SSA-α1000 ノズル配管(2)(後側)部品_No.4、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.69、MX-502 薬液配管部品_No.45、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.74、SSA-M500DX 薬液配管(2)部品_No.23、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ B 2004年3月~部品_No.18、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.39、BSA-420JSG G-3 薬液配管1部品_No.90°エルボマトメなど
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
部品名称ブンスイキクミタテ
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.98MB)
図解NoBSA-950シリーズ 分水器 速連なし,速連付き部品_No.2、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.2、BSA-420JAS 薬液配管 1部品_No.2、BSA-420JSG G-4S 薬液配管1部品_No.2、BSA-420LDASH 薬液配管1部品_No.2、BSA-536シリーズ -A Jブームセット 分水器、電装品部品_No.2、BSA-420JSG G-3 薬液配管1部品_No.2、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ B 2004年3月~部品_No.2、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ B 2004年3月~部品_No.2、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.2、BSA-420JESG G-4S 薬液配管1部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 薬液配管1部品_No.2、BSA-420JASG G-3 薬液配管-1部品_No.2、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.2、BSA-420JDS 薬液配管1部品_No.2など
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ