カテゴリ

  • バイク部品(37)
  • 農業機械(16)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-1000」の検索結果

79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結コード LEDイーブライトスリム専用 オーム電機

    連結コード LEDイーブライトスリム専用

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード。 屋内専用
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤 アーステック

    LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤

    アーステック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本(240mL×1本)ほか
    4日以内出荷
    「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、。全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
    用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)臭気無臭タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース全酸価(mgKOH/g)0.55特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤 アーステック

    LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤

    アーステック
    ¥63,980税込¥70,378
    1本(4000mL)
    5日以内出荷
    「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。 金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、 全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。 ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。 また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
    用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)引火点(℃)222臭気無臭タイプ密度(g/cm3)1.111流動点(℃)-22.5摩擦係数(μ)0.088(50℃)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:195、100℃:24.3危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数154ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース全酸価(mgKOH/g)0.55特性極圧潤滑アニリン点100.7℃危険物の性状非水溶性
  • 大型車用トルクレンチ 東日製作所

    大型車用トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    精度(%)±3
  • センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアル

    センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
    用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
  • 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000 FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷
    最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 BH1000は、船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷
    真鍮製のスタイリッシュなガーデンライトのくもりガラス仕様。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。 スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。 細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 小さなガーデンライトBH1000MINIのくもりガラス仕様が追加されました。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 人気のBH1000をそのまま縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。 スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000MINI CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000MINI CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小さなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでオシャレな真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。ガーデンライトとして、ウッドデッキの隅に並べたり、門や塀の上に設置するのもおすすめです。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.1消費電力(W)1.4口金内蔵LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×109×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    ◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットです。◆Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました。◆シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります
    材質アルミニウムタイプタイプ1スイッチSTDポジション4主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]SS90098-08 , ドゥカティ[DUCATI]MH900e98-08移動量(mm)UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    ◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットです。◆Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました。◆シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:シルバー◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットです。◆Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました。◆シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:シルバー。Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました(ブレーキペダルを備えたType2もラインナップしております)。 シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。 またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。 最高のグリップ性を誇ります。
    材質アルミニウム色シルバータイプタイプ1スイッチSTDポジション4主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]SS90098-08 , ドゥカティ[DUCATI]MH900e98-08移動量(mm)UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    ◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットです。◆Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました。◆シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:ゴールド◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットです。◆Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました。◆シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:ゴールド。Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました(ブレーキペダルを備えたType2もラインナップしております)。 シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。 またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。 最高のグリップ性を誇ります。
    材質アルミニウム色ゴールドタイプタイプ1スイッチSTDポジション4主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]SS90098-08 , ドゥカティ[DUCATI]MH900e98-08移動量(mm)UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    ◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットです。◆Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました。◆シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:ブラック◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットです。◆Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました。◆シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:ブラック。Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました(ブレーキペダルを備えたType2もラインナップしております)。 シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。 またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。 最高のグリップ性を誇ります。
    材質アルミニウム色ブラックタイプタイプ1スイッチSTDポジション4主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]SS90098-08 , ドゥカティ[DUCATI]MH900e98-08移動量(mm)UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    ◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットType2です。◆このType2は、ノーマルのブレーキペダルを使用していただくType1に対して、ブレーキペダルを装備したモデルです。◆ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません。◆ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります
    材質アルミニウムスイッチP:1.00ポジション4主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]MH900e移動量(mm)UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    ◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットType2です。◆このType2は、ノーマルのブレーキペダルを使用していただくType1に対して、ブレーキペダルを装備したモデルです。◆ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません。◆ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:シルバー◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットType2です。◆このType2は、ノーマルのブレーキペダルを使用していただくType1に対して、ブレーキペダルを装備したモデルです。◆ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません。◆ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:シルバー。Type2は、ブレーキペダルを装備したモデルです。ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません。ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配しています。またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。
    材質アルミニウム色シルバースイッチP:1.00ポジション4主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]MH900e移動量(mm)UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    ◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットType2です。◆このType2は、ノーマルのブレーキペダルを使用していただくType1に対して、ブレーキペダルを装備したモデルです。◆ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません。◆ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:ブラック◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットType2です。◆このType2は、ノーマルのブレーキペダルを使用していただくType1に対して、ブレーキペダルを装備したモデルです。◆ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません。◆ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:ブラック。Type2は、ブレーキペダルを装備したモデルです。ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません。ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配しています。またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。
    材質アルミニウム色ブラックスイッチP:1.00ポジション4主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]MH900e移動量(mm)UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    ◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットType2です。◆このType2は、ノーマルのブレーキペダルを使用していただくType1に対して、ブレーキペダルを装備したモデルです。◆ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません。◆ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:ゴールド◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットType2です。◆このType2は、ノーマルのブレーキペダルを使用していただくType1に対して、ブレーキペダルを装備したモデルです。◆ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません。◆ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。◆最高のグリップ性を誇ります。◆カラー:ゴールド。Type2は、ブレーキペダルを装備したモデルです。ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません。ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配しています。またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。
    材質アルミニウム色ゴールドスイッチP:1.00ポジション4主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]MH900e移動量(mm)UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
  • セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニット タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。独自の制御で明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
    用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)68高さ(mm)44質量(g)69奥行(mm)51
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • リボンカセット(10色 5個入り/84-0022 CHINO(チノー)

    リボンカセット(10色 5個入り/84-0022

    CHINO(チノー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(50個)
    当日出荷
    仕様赤 赤紫 橙 茶 緑 黄緑 青緑 紫 青紫 黒 (10色) 5個入り適合機種LE1000/LE5000
  • (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • リアスチールスプロケット 525-37 50609-37 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-37 50609-37

    AFAM(アファム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:50609-37。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-37)。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10。ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08。ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04。取り付け穴径:11。歯数[丁数]:37。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:124mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数37T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
  • リアスチールスプロケット 525-38 50609-38 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-38 50609-38

    AFAM(アファム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:50609-38。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-38)。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10。ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08。ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04。取り付け穴径:11。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:124mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数38T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
  • リアスチールスプロケット 525-39 50609-39 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-39 50609-39

    AFAM(アファム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:50609-39。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-39)。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10。ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08。ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04。取り付け穴径:11。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:124mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数39T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
  • リアスチールスプロケット 525-43 50609-43 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-43 50609-43

    AFAM(アファム)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:50609-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-43)。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10。ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08。ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04。取り付け穴径:11。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:124mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数43T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
  • リアスチールスプロケット 525-42 50609-42 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-42 50609-42

    AFAM(アファム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:50609-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10。ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10。ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08。ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04。取り付け穴径:11。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:124mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数42T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
  • (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。