21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。 くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム 寸法(mm)40×76×45 質量(g)28 適合サイズ(Φmm)円筒型ライト/18~32
1個
599 税込659
当日出荷

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

お手持ちの円筒形ライトが、自転車ライトとしてご使用できます。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質POM樹脂 寸法(mm)35×51×25 質量(g)16
1個
799 税込879
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDカシコイテールライト
センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き
ブラック 取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属) 質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60 光源赤色LED×3個 使用電源単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間 取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24 光度(cd)400 仕様防水性(防雨形3級) 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8 発電方式乾電池 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDダイナモランプ モノタロウ 動画あり
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用 発電方式ダイナモ ライト種類LED ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池 光度(cd)160 材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g)55 電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95 取付径(Φmm)19.0~25.4 電球の種類LED 点灯時間(時間)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池 適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く) 質量(g)13 取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36 ホワイト 質量(g)100 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類LED 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
ブラック 質量(g)55 バッテリー単三電池2本(別売) 連続点灯時間(時間)17-23(連続点滅時間45-55) 適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm)50.6×45.9×57.0 質量(g)44(本体・部品・充電池のみ) 電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。) 光源レッドLED 1個 取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ JIS規格適合・リフレクター搭載 使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036 適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

かしこい点滅に点灯機能も追加! ツヤのあるクリア塗装で高級感アップ!
使用電池単4形乾電池×2個 質量(g)58(パナソニックアルカリ乾電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×60×32 光源赤色LED×3個 電池寿命(時間)連続点滅:約150時間、連続点灯:約50時間
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141 取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g 仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色) 取付ねじU5/16 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm)50.6×47.1×57.0 質量(g)48(本体・部品・充電池) 電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。) 光源レッドLED 1個 取付場所シートステー取付け固定タイプ JIS規格適合・リフレクター搭載 取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N] 使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

後から来る車にはっきりわかる安心ライト。 高輝度赤色LED3灯使用。 点灯/点滅 防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。 発電方式乾電池 材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂 寸法(mm)44×50×105 質量(g)32 電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150 使用電池単4形乾電池×2個(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)50
1個
999 税込1,099
当日出荷

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25 定格電圧(V)12 口金BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)