102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

LED-320 5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)430 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 保護等級防雨タイプIP-44 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm)281×134×145 電池寿命100%点灯:約135日、50%点灯:約240日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。) 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8900-96 明るさ(Lm)1350 灯数3 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。 各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。
幅(mm)398 消費電力(W)最大15 光源色R、G、B
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー
サイズ全54サイズ(特寸48種類) 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用) 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結不可
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
フレキシブル 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎に切断可能 特寸対応可
サイズ60mm毎で特寸対応可能 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
8,598 税込9,458
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
サイズ50mm毎で特寸対応可能 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
5,598 税込6,158
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
電源要(別置・別売) 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧AC100V~AC242V 連結1系統8000mm以内
1個
7,998 税込8,798
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1600種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキシブル ディフューズ トップビュー 最小曲げ半径500mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式DMX 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
9,998 税込10,998
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能 電源要(別置・別売) 品種軒下用LEDモジュール 使用場所軒下 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

HELLA製のフルLEDフォグランプ。 320シリーズのフルLED仕様です。
用途電装パーツ/スポットライト 寸法(mm)238×113×141 質量(g)980 電圧(V)12/24 消費電力(W)8
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷


対象車種:キャリイ(KC)/スーパーキャリイ(L)。荷台を明るく照らすので、夜間の作業時に役立ちます。LEDタイプ 320カンデラ。※標準装備のアングルポストに装着します。※エンジンスイッチがACCまたはONの状態で、かつパーキングブレーキがかかっているときに点灯します
スイッチ本体底面 適合車種CARRY(KC)/SUPER CARRY(L)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします。・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます。・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。・半径40m(直径80m)の広範囲照明です。・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書 材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン) 消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320 本体質量(kg)約18.4 入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz 適合品番JD-BL30K(専用三脚) 発光色昼白色(5000K±10%) サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)直径80
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

オートジュエリー Autojewelry。メルセデスベンツ G-クラス 07~17y ファイバーLEDテール。現行ルックデザインでドレスアップ効果抜群!。レンズの立体感やブロック状の点灯感だけでなく、明るく輝くダイヤモンドレンズカット、なめらかに流れるシーケンシャルウインカーなど細部にまでこだわったテールランプです。新品左右セット。シーケンシャルウインカー。保安基準適合 Eマーク取得製品。1年保証(水漏れ・LED切れ)。ハイフラ抵抗・警告灯キャンセラー付属。反射板付属。取付説明書付き。【カラー】。レッドクリアー、スモークの2色。【適合車種】。メルセデスベンツ Gクラス W463 ゲレンデ 2007~2017年式 オールモデル。AMG G65、AMG G63、G55、G500、G350、G320、500GE、300GE、230GE。【注意事項】。保証内容はメーカー規約に基づきます。ウインカーは、シーケンシャルウインカー仕様のみになります。レンズ表面に製造時の注入線が入っておりますが製品の不具合ではございません。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷


簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査 付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース 質量(kg)0.39(乾電池含) 電源単3アルカリ電池×4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49 最小曲げ半径(mm)30(ケーブル) 連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時) ヘッド径(Φmm)8(カメラ) ディスプレイ2.31インチ 解像度320×240ピクセル 防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格320VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アドバンスシリーズ
用途調光スイッチC 仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC) 種別ネームなし スイッチロータリー式 定格適合LED専用 AC100V 320VA 機能下限照度設定機能付 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約1000×8 質量(g)約41 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/1A LED色ホワイト LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ホワイトLEDを搭載した水中カメラ 水深0~10m対応(2気圧まで) ホワイトLEDを12個搭載 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 AHD高解像度CMOSイメージセンサーを搭載 AHD出力265万画素・アナログ出力52万画素の高性能CMOSセンサー搭載 ボート・釣り・プール・いけす等、幅広く使用できます。 12個のホワイトLED使用で濁らない水中約5m照射最短焦点距離 60cm WTW-WA320Hのケーブル長は20mとなります。
シルバー 質量(g)約495(ケーブル含まず) 電源DC12V/約250mA ケーブル長(m)20 信号形式AHD /CVBS レンズサイズ(mm)6 解像度265万画素 防塵防水性能あり LEDΦ5mm ホワイトLED12個搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約5 画角水平視野角度55度 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)62.5×83
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能 フレキシブルアームで角度調整が可能 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)890 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130.0×285.0×270.0 光束(Lm)最大520 明るさ(Lm)520~150 グリーン購入法適合
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約500×8 質量(g)約26 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/1A LED色ホワイト LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
999 税込1,099
当日出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約2000×8 質量(g)約51 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色ホワイト LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックANALOG C IN 4CH4-20MA KIT CONNSBASE
Schneider Electric Modicon STBアナログ入力キット。Schneider Electric Modiconシリーズ用に設計されたアナログ入力キット。LEDステータス表示により速やかに確認可能 アナログ入力 x 4で4-20 mAと0-20 mAの両方をサポート キットの内容: STBACI0320モジュール STBXBA2000ベース STBXTS1100: 6端子ねじタイプコネクタ STBXTS2100: 6端子スプリングクラン
仕様●アクセサリタイプ:Modicon STBアナログ入力キット●併用可能製品:Modicon STBシリーズ アズワン品番65-7322-79
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷



CyberPower SX550U JP 「コンピュータ、NAS、ストレージデバイスなどのIT機器の電源バックアップ保護を保証します」この製品は省電力技術を備えた常時商用 UPS 給電方式を採用して電気代を節約します。 この製品は、停電時にバッテリのバックアップ電源を提供します。 その他の機能には、UPSステータスを示すLEDインジケータが含まれています。また、サージ保護されたコンセントを備えているため、デバイスを保護できます。 常時商用 UPS 給電方式、矩形波出力、USB充電ポート、LEDステータスインジケーター、PowerPanel管理ソフト、省エネルギー技術、過負荷保護、サージおよびスパイク保護、EMI/RFIフィルター、壁取り付け
仕様単相、デスクトップ、UPS 給電方式:常時商用、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM 高効率 セット内容SX550UJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル 質量(kg)3 出力容量(VA):550、容量(W):330、バッテリ動作時の波形:矩形波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:8、出力形状:NEMA 5-15R × 8、バッテリ及びサージ保護出力口数:4、アウトレット - サージのみ保護:4、アウトレット - 広間隔:4、平均的な転送時間 ( ms ) :8、USB充電ポート:USB-A × 2、USB充電電流:5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×147×81 入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ):82 ~ 123、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:ストレート、電源コード長さ(メートル):1.53 対応壁取り付け 機能サージサプレッション ( ジュール ) :320、EMI/RFIフィルター:対応、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨) バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :9.4、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.7、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:非対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池 動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 (メートル) :0~3000 保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000 各種認証VCCI 材質(キャビネット)プラスチック
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

目の届かない隠れた隙間でもMaxiVideo MV400を使えば、3.5インチフルカラー液晶画面で確認可能です。 静止画(JPEG 640×480)や動画(AVI 320×240)をマイクロSDカードへ保存して後からPCで確認することも可能。 LED内蔵防水イメージヘッドケーブルはUSBコネクタでデジタル信号を本体へ送るため、液晶画面の表示が鮮明です。 機械の整備や天井、床下の点検のほかにも動物の生態調査などでも活躍しています。 通常、肉眼では見ることのできない、入口の狭い箇所、入り組んだ個所等にワイヤーカメラを差し込み、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。
ケーブル長(m)1 液晶モニター3.5インチフルカラー 寸法(mm)199×100×178 出力USB ポート、RCA 端子、ビデオ:RCA 端子(RCA ケーブル付属)、テレビ:NTSC、PAL 連続使用時間(時間)3
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションテープライト
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能。両面テープで簡単取り付け
幅(mm)8 コード長さ(m)約1.2(USB) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Omron タッチスクリーン HMIOmron NB5Q 5.6 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイド TFT LCD320x234 ピクセルの解像度により、縦向き又は横向きで美しい使いやすい HMI アプリケーションを作成できます。特長と利点長寿命の LED バックライトです 内蔵メモリは 128 MB USBメモリスティックサポート ベクトル及びビットマップグラフィックス シリアル、USB、またはイーサネット接続 アニメーションと使いやすい機能 多言語サポートとツール オン / オフラインシミュレーション用途自動化 制御パネル 製造業認定IP65等級 UL508 認定 IEC61000-4-4 に適合します KC 認定
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:5.6 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 234pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1794 アズワン品番65-7359-56
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約3000×8 質量(g)約61 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色ホワイト LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

車検対応・保安基準適合Eマーク付き ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー 純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。 事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で 大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。 大型シングルプロジェクタ―LED 純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。 安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。 コの字型立体ファイバーLED デイライト機能(エンジンONで点灯) 運転中、昼間点灯することにより 1ドライバー自らの安全意識を高めることができる 2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる 3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。 現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯 Eマーク(ECE R87)取得済み 新保安基準適合(1440カンデラ以下) ポジション ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。 ※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。 デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。 LEDウインカー 近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。 裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。 LEDフォグランプ フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。 カプラーオン取付 車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 ※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。 ※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、 室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。 保安基準適合 アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) ※保証内容はメーカー規約に基づきます。 新品左右セット カラー クロームタイプ/プラックタイプ 取付説明書付き
用途トラック用LEDテールランプ
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

自撮りとスタンドの2WAY で使用可能、2Wayモバイルスタンド170。1.7mまで伸び、320gと軽量な、動画撮影に便利なパン棒付きモバイルスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。スマートフォンを固定するホルダーと1/4カメラネジが装備してあるので、LEDライトなども取り付けできます。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮りなど、様々なシーンで利用できます。ケース付属。
付属品ケース 段数8段 製品質量(g)約320 伸縮範囲(cm)縮長:約30 耐荷重(g)約200 伸長(cm)約170
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 15V dc。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

操作は簡単!バッドのスイングスピードも スイッチをONにして、約9~15メートル離れた場所からトリガーを引くだけで測定できます。自動計測に切り替えも可能。大型LED表示ディスプレイに有線接続して、スピードを表示させてます。
仕様【計測速度範囲】16~322km/h または、時速10~200 MPH その他カメラ用標準三脚に設置可能 セット内容レーダーガン(SR3600)、ディスプレイ(DL431)、接続ケーブル(7.5m)、専用ACアダプター×2、テーブルトップスタンド(取り付け棒・ベース)、収納ケース 寸法(mm)スポーツレーダーガン:270(L)×70(W)×180(H)、リモートLEDディスプレイ:320(W)×160(H)×40(D) 質量(g)約450 電源9V乾電池×2個 文字サイズ100×50mm(3桁表示)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)