0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル
優れた低燃費性能とその持続力
低温始動性に優れたオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE0W-20
ILSACGF-6
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。
表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。
200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。
低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。
線径(Φmm)0.8
質量(kg)0.05
質量(g)50
タイプRA
抵抗(Ω)1×1011以上
含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44
融点(℃)139~141
合金組成(Wt%)Sn-58Bi
広がり率(%)70
1巻(50g)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器
赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です
「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです
従来のボタンによる操作も可能
高低差ON/OFF切替可
手軽にピン計測(ピンシーク計測)
10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
測定範囲5~1000yd.
質量(g)136
電源リチウムポリマーバッテリー
レンズ径(Φmm)20
倍率(倍)6
測定精度±1m
測定範囲(m)5~913
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13
充電時間(時間)2
操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
防水性IPX4相当(生活防水程度)
レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
屋外でも使用可能な樹脂製ミーティングチェア。
材質ポリプロピレン、グラスファイバー
幅(mm)502
質量(kg)4.8
高さ(mm)805
種類スタッキングチェア
奥行(mm)550
キャスターなし
肘掛なし
保証期間外装・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年
座高(mm)460
スタッキング可・6脚
メモ台なし
1個
¥6,298
税込¥6,928
31日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れているのでパーツクリーナーの仕様、中性洗剤で丸洗いOK!
マイナス20℃まで耐えられるので温度変化しても、しっとりと馴染むフィーリングは変わりません。
驚きの衝撃吸収性で長時間の仕様でも疲労軽減!
他メーカーと比べ高額ですが、耐久性を考えるとリーズナブルな価格です。
ゴルフ業界やレース業界で絶大な信頼を得ているIOMICグリップテープ。
新素材アイオマックスの採用&入念な実験調査により開発されたグリップは世界のプロ達に認められています。
そんなグリップをお気に入りの釣竿やタモにいかがでしょうか?
幅(mm)30
1個
¥4,898
税込¥5,388
31日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
31日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
31日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
31日以内出荷
1袋(4個)
¥889
税込¥978
31日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
31日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
31日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
31日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
31日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
31日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
31日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1袋(2個)
¥869
税込¥956
31日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
31日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ