3,841件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷


IDEC(和泉電気)LF1Aシリーズ
種別LED照明ユニット 種類関連商品 定格使用電圧(V)DC24(無極性)(電圧範囲:DC21.6~26.4)
1個
28,980 税込31,878
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷


1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷


1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食ガス不可 耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間 使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC 保護構造IP65 定格電圧(V)DC24 耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部) 保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと) 寿命40000時間 雰囲気腐食ガス不可 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ) 使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

K Series(KQ2LF01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC絶縁電圧 = 2.5 kVrms論理出力 = Yフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
欠品中

東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5 kVrms●論理出力:あり アズワン品番65-7250-99
1個
729 税込802
7日以内出荷

KQ2LF01-35N1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF01 SMC CADデータあり
形状メスエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 ねじの種類NPT 接続ねじ1/4 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
1袋(10個)
4,198 税込4,618
10日以内出荷



Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応 ブラック コネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オス ケーブル長(cm)約10(コネクタ除く) 特性データ伝送 USBタイプUSB 2.0(周辺機器側) ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか 変換タイプメス - オス
1個
829 税込912
当日出荷

ラミネートフィルム 150μm モノタロウ 定期注文 動画あり
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)150
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CL1LF SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン 透明 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×154×20
1枚(1枚)
430 税込473
翌日出荷

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷





標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LF125 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 形式(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CS1LF140-1000-XB5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LF140 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド 形式(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄 ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷

メスエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続 形状メスエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)