34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個
209 税込230
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
1箱(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様極数 = 3ピッチ = 3.81mm定格電流 = 6Aケーブルサイズ = 26 → 16 AWG素材 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +115℃コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷



モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65 幅(mm)12.55 寸法(mm)52.65×12.55×13.85 極数13 定格電圧(V)300→0 深さ(mm)13.85 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:13W3 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.55 極数3(電源) シリーズDW RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブルマウント
1個
199 税込219
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 極数3(電源) シリーズDW RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブルマウント
1セット(25個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサート
RoHS
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34 W8 L41.5 質量(g)1139 タイプフェノール樹脂製 L142 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)34 D318
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34 W8 L41.5 質量(g)414 タイプフェノール樹脂製 L142 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)34 D318
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34 W8 L41.5 質量(g)413 タイプフェノール樹脂製 L142 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)34 D318
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34 W8 L41.5 質量(g)1139 タイプフェノール樹脂製 L142 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)34 D318
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

モリタ宮田1本ブラケット
モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
取付穴数4
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




仕様●UPS対応型式:必要個数:1pcs(形S8BA-24D24D120LF)、2pcs(形S8BA-24D24D240LF)、3pcs(形S8BA-24D24D360LF)、4pcs(形S8BA-24D24D480LF) 適合機種S8BA-24D24D120LF( 1pcs)、S8BA-24D24D240LF(2pcs)、S8BA-24D24D360LF(3pcs)、S8BA-24D24D480LF(4pcs) 質量(kg)0.3 品名交換用バッテリパック 出力【バッテリ容量】1600Ah、【バッテリ出力電圧】14.4
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。リチウムイオンバッテリー内蔵。
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボットケーブル
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボットシールド付ケーブル
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

既存製品と比較して可動部分を26mm延長し、可動域を従来の0°~36°から拡大し、0°~55°まで実現いたしました。角度を変えながら使用できます。
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード