幅(mm)558
材質/仕上●背・肘:強化ポリプロピレン樹脂●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)
質量(kg)6.2
高さ(mm)743
奥行(mm)507
材質(脚)Φ25.4スチールパイプ粉体塗装仕上(肘付)Φ22.2スチールパイプ粉体塗装仕上(肘なし)
グリーン購入法適合
スタッキング3脚
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)573
材質/仕上●背・肘:強化ポリプロピレン樹脂●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)
質量(kg)6.2
高さ(mm)743
奥行(mm)507
材質(脚)Φ25.4スチールパイプ粉体塗装仕上(肘付)Φ22.2スチールパイプ粉体塗装仕上(肘なし)
グリーン購入法適合
スタッキング3脚
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥449
税込¥494
31日以内出荷
幅(mm)540
材質/仕上●背・肘:強化ポリプロピレン樹脂●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)
質量(kg)5.1
高さ(mm)730
奥行(mm)509
材質(脚)Φ25.4スチールパイプ粉体塗装仕上(肘付)Φ22.2スチールパイプ粉体塗装仕上(肘なし)
グリーン購入法適合
スタッキング3脚
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)540
材質/仕上●背・肘:強化ポリプロピレン樹脂●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)
質量(kg)5.2
高さ(mm)730
奥行(mm)509
材質(脚)Φ25.4スチールパイプ粉体塗装仕上(肘付)Φ22.2スチールパイプ粉体塗装仕上(肘なし)
グリーン購入法適合
スタッキング3脚
サービス分類組立・設置・取付
しっかりはさんでハンガーの横ずれを防止します。
風が吹いても洗濯物が落下したり、ズレたりしにくいです。
厚手の毛布でも、しっかりはさめます。
ピンチ数4
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
高さ(mm)55
縦(mm)190
横(mm)120
1袋(4個)
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
31日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色ナチュラルグレー
鍵シリンダー錠
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)190
刃厚(mm)0.8
刃型三角型
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
仕様(取手)シリンダー錠
色ニューグレー
材質(本体)スチール/粉体塗装
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。
仕様裏面粘着
タイプノンスリップ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類特殊形
使用温度(℃)max80 min-20
取付部めねじ
寸法h(mm)0.4
色(本体)艶消し黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類特殊形
色(本体)つや消しブラック
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅
種類特殊形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
重量感のあるフォルムです。背座に施したモールドウレタンが身体をやさしくサポートし、安心感と高級感を感じさせてくれます。
仕様背座一体ロッキング、ロッキング強弱調整、座高ガス上下調整
材質/仕上背:モールドウレタン+成形合板、座:モールドウレタン+再生ポリプロピレン、肘:PVC樹脂、脚部:アルミダイカストポリッシュ仕上げ
質量(kg)25
高さ(mm)1080~1170
質量(g)56.7
張地ビニールレザー
肘掛あり
キャスター径(Φmm)60
座幅(mm)525
座高(mm)420~510
座奥行(mm)480
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
24日以内出荷
長持ちで経済的。屋外でも劣化しにくい。室内のあらゆる場所に水平に干せる。
用途洗濯ハンガー
材質本体:ポリプロピレン、アルミニウム/チェーン・ドア用フック:鉄/ピンチ:ポリプロピレン/ピンチバネ:銅線
寸法(縦×横×高さ)(mm)20×420×400
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。
鍵あり
材質【本体・扉】スチール塗装仕上
色ウォームホワイト
関連資料シリーズ組み合わせイメージ
質量(g)90
取付部めねじ
材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック
ねじの呼びM12×1.75
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
タイププレート式
車輪幅(mm)27
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
材質本体:ポリプロピレン/アルミニウム、チェーン・ドア用フック:鉄、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチバネ:銅線
寸法(mm)370×570×35
本体質量(g)435
ピンチ数32
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様
寸法L(mm)20
シリーズPSL-K
寸法d(mm)6
寸法D(mm)12
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)23
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)17
寸法L3(mm)3.5
寸法L4(mm)5
1個
¥5,566
税込¥6,123
当日出荷
床をキズつけずに家具のズレを防止
家具脚との接合部分に特殊吸着シートを使用。家具脚にしっかり吸着するため、ずれにくい構造。家具の移動の際に便利。
家具脚から本製品を取り外してもあと残りなし。
床暖房・フローリング、カーペット、畳にも使用可能。
用途家具(ソファー・ベット)のすべり止め
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:特殊フェルト/アクリル発泡剤
色ブラック
貫通タップ穴タイプのノブです。
トラスコ品番106-0422
材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅
ねじ寸法M12×1.75
耐熱温度(℃)110
外径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)38
ねじ深さ(mm)26
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
安価でコンパクト・切れ味も抜群!。多芯・単芯関係なく8.0sqまで切れるハンディケーブルカッター。様々なケーブル(単芯・多芯・銅・アルミなど)を軽い力で切断!。太いケーブルも切れるので、工具箱の省スペースに最適!。握りやすいハンドルで疲れにくい!
仕様電線サイズ:8.0sq(8AWG相当)
材質特殊鋼
質量(g)500
外径(Φmm)電線:最大13
サイズ(mm)230×46×20
1式
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。
材質EPDM
色黒
種類ゴム足
硬度65°±5°
特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ