カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 制御機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「llc 18」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1329件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(18L)
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • スーパーディーゼルクーラント 古河薬品工業

    スーパーディーゼルクーラント

    古河薬品工業(25件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
    用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ容量(L)18希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液)

    モノタロウ(505件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
    用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業

    ロングライフクーラント JIS

    古河薬品工業(80件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1缶(200L)
    7日以内出荷
    冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
    用途自動車エンジンの冷却液です。タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • そのまんまクーラント ジョイフル

    そのまんまクーラント

    ジョイフル(56件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8683件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ラクラククーラント 古河薬品工業

    ラクラククーラント

    古河薬品工業(149件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(2L)
    当日出荷
    希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
    成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバルブ ALLIGATOR(アリゲーター)

    エクステンションバルブ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    欠品中
    用途トラック用材質プラスチックタイプカラー付
  • スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産)

    スーパーロングライフクーラント

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
    タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
  • クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ

    クーラントファンネル エア抜き 国産車対応

    モノタロウ(176件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
    セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。容量(mL)900外径×全長(mm)約160Φ×225販売区分業務用
  • LLCロングライフクーラント(ミドリ) DAYTONA(デイトナ)

    LLCロングライフクーラント(ミドリ)

    DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(2L)
    欠品中
    エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L。液色:緑。※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度。原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃。原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
  • テクノディスク LL-C イチグチ

    テクノディスク LL-C

    イチグチ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
    用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • 不凍液(A-ブライン) アズワン

    不凍液(A-ブライン)

    アズワン(2件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1缶(20kg)ほか
    当日出荷
    長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
  • エクステンションバルブ TB用 TIPTOP

    エクステンションバルブ TB用

    TIPTOP(20件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
  • クーラント補充液 FALCON

    クーラント補充液

    FALCON(30件のレビュー)
    289税込318
    1本(300mL)
    当日出荷
    目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。 エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。 本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
    内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • クーラント補充液 古河薬品工業

    クーラント補充液

    古河薬品工業(26件のレビュー)
    289税込318
    1本(400mL)
    当日出荷
    JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ モノタロウ

    クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ

    モノタロウ(58件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
    用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1容量(L)約2外径×全長(mm)Φ170×220危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • クーラント JIS規格 ミヤコ自動車

    クーラント JIS規格

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(18L)
    当日出荷から3日以内出荷
    自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。
    用途自働車・トラック用冷却液仕様濃度:0.95危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • クーラントフィラーセット 日平機器

    クーラントフィラーセット

    日平機器(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
    適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
  • SUPER Coolant Sport 4L HKS

    SUPER Coolant Sport 4L

    HKS(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個(4L)
    7日以内出荷
    より快適なスポーツドライブを実感。-18℃まで使用できる高バランス型スポーツクーラントの真髄。SUPER COOLANT[Sport]は、消泡性・防錆性・防蝕性・冷却性能に優れ、凍結温度-18℃までの環境に対応できる高バランス型スポーツクーラントです。ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。
    成分防錆剤、冷却強化剤Yellow内容量(L)4交換目安2年~3年名称不凍液主成分純水、エチレングリコール(25~35%)凍結温度(℃)-18(代表値)危険物の類別非危険物
  • ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色) PITWORK(日産)

    ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)

    PITWORK(日産)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(150g)
    当日出荷
    接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
    用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ 8500TXH

    ベッセル(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材サイズ規格ミリ
  • バルブ エクステンション KYO-EI

    バルブ エクステンション

    KYO-EI(15件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    全長(mm)39メッキタイプ真ちゅう製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルストレート

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    739税込813
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとチューブの接続使用流体空気
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    EPCOS(2件のレビュー)
    659税込725
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷