93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

投げて、ゆっくり巻くだけ。imaプロスタッフ鈴木斉氏プロデュースによる ima初のウェイクミノー。ベイトが大量すぎてルアーには見向きもしない… そんな状況下では、Lipper 90の出番。デッドスローリトリーブで容易に薄皮一枚のレンジをトレースして引き波を立て、弱ったベイトを演出し、シーバスを魅了します。
仕様【アクション】ウェイクアクション、【誕生日】2019/05/10 種別フローティング 全長(mm)90 質量(g)12 フック#4 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)1~20
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋90L LLDPE
エコ商品
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。 和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。 様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。 加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください) 施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。 国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354 名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)
用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り 材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。) 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.13
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネット式で着脱自在なペントレーです。使用しないときは折りたたむことが可能です。マーカーやイレーザーもスッキリ収納できます。
トラスコ品番449-9875 グリーン購入法適合
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
13日以内出荷

フレーム幅を極力薄くし、さりげない美しさに仕上げました。
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
13日以内出荷

1個
6,098 税込6,708
13日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
13日以内出荷

メタルラインホワイトボード用のオプションです。マグネットで簡単に着脱できる開閉式の粉受です。
仕様裏面マグネット付 付属品イレーザー・マーカー(赤・黒各1本) 材質(本体)アルミ・アルマイト仕上(シルバー) 材質(キャップ)ABS樹脂
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち手が大きく、操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス 材質スチール 付属品木ねじ
1個
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒサゴ屋外用ラベル A4 強粘着
エコ商品
水・光・温度変化に強くしっかり貼れる!屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。 材質ホワイトPETフィルムラベル 厚さ(mm)ラベルのみ:0.07 寸法(mm)210×297 サイズA4 ラベル厚(mm)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
1袋(10シート)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上 付属品取付ねじ タイプ丸落し 径(Φmm)(芯棒)5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)8.5 取付穴径(Φmm)3
1個
435 税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスチトセホワイトボード_NCMLシリーズ
エコ商品
薄さを追求した壁掛けボード
材質(脚)無し グリーン購入法適合
1台
3,698 税込4,068
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
1台
135,000 税込148,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×410×235 材質(扉)ポリカーボネート 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×410×235
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レイメイ藤井鎖付単パス
老若男女問わないデザインのパス入
仕様両面パス入、チェーン付 材質牛革 ブルー 本体寸法(mm)縦110×横75×厚4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

レイメイ藤井鎖付小銭入パス
老若男女問わないデザインのパス入
仕様両面パス入、チェーン付、L型ファスナー小銭入 ブルー 本体寸法(mm)縦115×横80×厚14
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ムラテックKDSレーザー墨出し器
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別蛇口付き
1台
155,000 税込170,500
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1セット(3個)ほか
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

沖電気工業、広幅LED複合機・プリンター用トレーシングペーパーです。対応機種はメーカーサイトにてご覧ください。
仕様サイズ:594mm×120m アズワン品番65-3406-16
1箱
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)