カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • メカニカル部品(92)
  • オフィス家具(68)
  • 住設機器(18)
  • 測定用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lr24」の検索結果

関連キーワード
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWAion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミルTOWA
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
便フタキット LIXIL便フタキットLIXIL
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ポケット顕微鏡 KB-03 MIZAR(ミザールテック)ポケット顕微鏡 KB-03MIZAR(ミザールテック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
お持ちのスマートフォンにクリップで取り付けて使用する小型マイクロスコープです。小型ながら本格的な顕微鏡撮影が可能です。LEDライトの他、紫外線ライト(ブラックライト)機能も搭載しております。
仕様●ライト(個):LEDライト付(LR-1130ボタン電池×3使用)、ブラックライト付●重さ(約)(g):24●倍率(約)(倍):60付属品収納袋寸法(mm)65×75×22
タイヤ ロングレッド・タチ1本巻き・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッド・タチ1本巻き・英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
ひび割れに強い。溝長持ちのトレッド構造。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。パンクしにくい肉厚チューブ入り。摩耗インジケーター(TWI)付き
材質ゴムクロ/クロ
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
11,980税込13,178
1個
19日以内出荷から30日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-30℃~-11℃
品種コールドケースランプ
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷から31日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ18種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
19,980税込21,978
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
オンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 MMK SCIENTIFICオンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990MMK SCIENTIFIC
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
・【国内向けに特化したpHメーター】:性能・品質を維持しつつもコストダウンを徹底し、お手に取りやすいプライスを実現したオンラインpHモニターです。大切な生体や試料のpHを24時間・365日測定し続けます。 ・【便利な選べる給電方式】:USB給電かLR44電池給電のどちらかを選択してご使用できます。常時測定する場合はUSB給電、移動先や電源設備がないところではLR44電池給電など、測定する環境に合わせて給電方式を選ぶことが出来ます。 ・【1点手動校正機能】:定期的な校正は正確な測定のため非常に重要です。誰でも簡単に校正作業ができるように簡単な操作で校正を手動で行うことができます。 ・【LCDディスプレイ&バックライト】:大きな文字盤と明瞭なLCDディスプレイ、明るいバックライトであらゆる環境下の測定でも数値を正確に視認することができます。 ・【安心の製品保証】:本体1年間と電極6ヶ月の製品保証が付いていますので、安心して長くお使いいただけます。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ付属品粉末校正剤(4.01/6.86/9.18)、LR44テスト用電池4個、USBケーブル(1m)、校正ドライバー、壁掛けツール、取扱説明書電源USB、LR44×3個本体寸法(mm)75×55×28本体質量(g)75使用温度(℃)0-50測定範囲(pH)0.00-14.00精度(pH)±0.1校正1点・手動分解能(pH)0.01
AC/DC クランプメータソーラーセット HIOKI(日置電機)AC/DC クランプメータソーラーセットHIOKI(日置電機)
57,880税込63,668
1個
9日以内出荷
CM4373-93は「CM4373-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルですAC/ DC 2000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています仕上り外形Φ55 mm以下のケーブルをクランプできますLEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010またはP2000使用時のみスマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約24時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 250H × 35D mm, 約530 g ( 電池を含む )付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.0 VA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±2.0 VA、直流電力 P2000 ( 別売 ) 使用時、( 確度規定範囲 ) 0.00 kVA~±4000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±2.0 kVA、抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ55 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、交流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、交流+直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。RoHS指令(10物質対応)対応
2449400 モリブデン試薬 LR 20mL用 100回分 東亜DKK2449400 モリブデン試薬 LR 20mL用 100回分東亜DKK
27,980税込30,778
1個
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00、0.1-12.0測定項目モリブデン試薬モリブデン試薬 LR、20mL用測定方法三元錯体法名称モリブデン試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L) コクヨヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L)コクヨ
3,500税込3,850
1袋(120枚)
6日以内出荷から13日以内出荷
厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。
材質PE厚さ(mm)0.03寸法(mm)650×800容量(L)45枚数120
歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビームTOSTEM(LIXIL)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
15,980税込17,578
1個(4kg)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
インターリンクR 可変パネル脚・両面単独型 W2400×D1600<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 可変パネル脚・両面単独型 W2400×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
339,800税込373,780
1枚
25日以内出荷
仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)2400質量(kg)108.8高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 可変パネル脚・両面単独型 W2400×D1400<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 可変パネル脚・両面単独型 W2400×D1400<配送時組立サービス付>イトーキ
309,800税込340,780
1枚
25日以内出荷
仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)2400質量(kg)98高さ(mm)720奥行(mm)1400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 可変パネル脚・両面単独型 W2400×D1200<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 可変パネル脚・両面単独型 W2400×D1200<配送時組立サービス付>イトーキ
299,800税込329,780
1枚
25日以内出荷
仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)2400質量(kg)86.8高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR パネル脚・片面単独型 W2400×D830<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR パネル脚・片面単独型 W2400×D830<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1枚
25日以内出荷
仕様W2804、3004の幕板は2分割になります幅(mm)2400質量(kg)53.8高さ(mm)720奥行(mm)830グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR パネル脚・片面単独型 W2400×D730<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR パネル脚・片面単独型 W2400×D730<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1枚
25日以内出荷
仕様W2804、3004の幕板は2分割になります幅(mm)2400質量(kg)57.9高さ(mm)720奥行(mm)730グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR パネル脚・片面単独型 W2400×D630<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR パネル脚・片面単独型 W2400×D630<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1枚
25日以内出荷
仕様W2804、3004の幕板は2分割になります幅(mm)2400質量(kg)53高さ(mm)720奥行(mm)630グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR パネル脚・両面単独型 W2400×D1600<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR パネル脚・両面単独型 W2400×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
259,800税込285,780
1枚
25日以内出荷
仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)2400質量(kg)106.8高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR パネル脚・両面単独型 W2400×D1400<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR パネル脚・両面単独型 W2400×D1400<配送時組立サービス付>イトーキ
249,800税込274,780
1枚
25日以内出荷
仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)2400質量(kg)97高さ(mm)720奥行(mm)1400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR パネル脚・両面単独型 W2400×D1200<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR パネル脚・両面単独型 W2400×D1200<配送時組立サービス付>イトーキ
229,800税込252,780
1枚
25日以内出荷
仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)2400質量(kg)85.8高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2800 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2800 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
399,800税込439,780
1枚
25日以内出荷
仕様キャビネットはA4縦収納可能高さ(mm)930備考W2000、2400、2800、3000は2分割になります奥行(mm)380色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合材質(キャビネット)クロス部下地:スチール色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2400 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2400 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
399,800税込439,780
1枚
25日以内出荷
仕様キャビネットはA4縦収納可能幅(mm)2400高さ(mm)930備考W2000、2400、2800、3000は2分割になります奥行(mm)380色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合材質(キャビネット)クロス部下地:スチール色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W2400 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W2400 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
209,800税込230,780
1枚
25日以内出荷
仕様キャビネットはA4縦収納可能幅(mm)2400高さ(mm)530備考W2000、2400、2800、3000は2分割になります奥行(mm)380色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合材質(キャビネット)クロス部下地:スチール色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2400 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2400 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
369,800税込406,780
1枚
25日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W2400 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W2400 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
209,800税込230,780
1枚
25日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1350 D2400用 布地C<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1350 D2400用 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
229,800税込252,780
1枚
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)33.5高さ(mm)1350奥行(mm)2400色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1350 D2400用 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1350 D2400用 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1枚
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)29.3高さ(mm)1350奥行(mm)2400色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル片面タイプ用 H530 W2400用 コンビ・布地C<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 机上フロントパネル片面タイプ用 H530 W2400用 コンビ・布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1枚
25日以内出荷
幅(mm)2400高さ(mm)530奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル両面タイプ用 H530 W2400用 コンビ・布地C<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 机上フロントパネル両面タイプ用 H530 W2400用 コンビ・布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1枚
25日以内出荷
幅(mm)2400高さ(mm)530奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル片面タイプ用 H530 W2400用 コンビ・不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 机上フロントパネル片面タイプ用 H530 W2400用 コンビ・不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1枚
25日以内出荷
幅(mm)2400高さ(mm)530奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル両面タイプ用 H530 W2400用 コンビ・不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 机上フロントパネル両面タイプ用 H530 W2400用 コンビ・不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1枚
25日以内出荷
幅(mm)2400高さ(mm)530奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル片面タイプ用 H430 W2400用 布地C<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 机上フロントパネル片面タイプ用 H430 W2400用 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
61,980税込68,178
1枚
25日以内出荷
幅(mm)2400高さ(mm)430奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 机上フロントパネル片面タイプ用 H330 W2400用 布地C<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 机上フロントパネル片面タイプ用 H330 W2400用 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
55,980税込61,578
1枚
25日以内出荷
幅(mm)2400高さ(mm)330奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら