内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
女性の足にフィットしやすい設計になっています。
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など
色ブラック
足幅EEE
形状ローカット
種類安全靴
規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
材質(ソール)合成ゴム2層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ革靴
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:100μL
アズワン品番63-5509-18
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:31.0mm 容量:10μL
アズワン品番63-5509-15
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:90.2mm 容量:1250μL
アズワン品番63-5509-22
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:45.7mm 容量:10μL(ロング)
アズワン品番63-5509-16
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4
質量(kg)7.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
撹拌容量(L)2000
回転方向両回転
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3
質量(kg)6.6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
撹拌容量(L)2000
回転方向両回転
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×2ラック入・フィルター付 長さ:91.1mm 容量:200μL(ロング)
アズワン品番67-7974-49
1箱(2ラック×96本)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:20μL
アズワン品番63-5509-17
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:55.9mm 容量:300μL
アズワン品番63-5509-21
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入 長さ:55.9mm 容量:300μL
アズワン品番63-5509-13
1箱(10ラック×96本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:200μL
アズワン品番63-5509-19
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
Specialized、Cannondale、 FSA のダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。4ノッチ(FSA, Cannondale)8ノッチ(Specialized)両方のロックリングに対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
外径(Φmm)47~48
ノッチ数8
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
シマノダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。
シマノ XTR9120、XT8120、MT900など外径41mm、16ノッチのロックリングに対応。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
ノッチ数16
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-25
1個
¥3,588
税込¥3,947
3日以内出荷
1本
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
ラチェット式で正逆回転切換えです。
仕様タップ立て用
材質スチール
タイプタップ用
ハンドルT型ハンドル
SHIMANO STEPS e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具。
SHIMANO STEPS E6100、E7000、E8000、E9000に対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
外径(Φmm)54
ノッチ数16
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-23
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
Bosch Gen.2 e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具です。
Active Line(20歯未満のチェーンリング)、Performance LineおよびPerformance Line CXモデルに対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
外径(Φmm)50
ノッチ数8
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
アズワン品番64-8086-22
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
形状チーズ
材質ステンレス
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
用途病院・施設向け
仕様抗菌仕様
適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オンライン会議、ライブ配信、SNS投光の自撮りや商品撮影、卓上ライトなど多用途にご使用いただけるLEDリングライト。
自由に曲がるくねくね三脚だから、スタンドとして立たせる以外にもポールに巻き付けたり様々な場所に設置可能です。
暖色系から白色まで調色ができ、10段階で調光も可能。用途にあわせた色や明るさが選べます。
ちょっと長めの160cmUSB給電で使いやすい。
手のひらサイズで持ち運びしやすいミドルサイズ4.5インチと、広範囲が照らせるラージサイズ6インチから選べます。
材質シェル外殻:アルミニウム合金・ABS、三脚:プラスチック+スポンジ、電源ケーブル:PVC
長さ(cm)電源ケーブル:160
脚長さ(mm)三脚:130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に
沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適
仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下
材質11ナイロン
形状プッシュマウント
色黒
使用温度範囲(℃)(常時)-40~105
寸法H(mm)9.2
全長L(mm)201
寸法F(mm)9.6
寸法B(mm)18.4
最大結束径(Φmm)48
寸法T(mm)1.3
寸法G(mm)18
取付穴径(Φmm)6.0-7.5
幅A(mm)4.8
最小結束径(Φmm)1.5
ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)
最大取付パネル厚(mm)2.6
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
特性難燃
1袋(100本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。メッシュ棚とフラット棚2枚付きです。組み立て簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅59~91cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エポキシ粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、合成ゴム
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。メッシュ棚とフラット棚2枚付きです。組み立て簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅59~91cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、スチール(エポキシ粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、合成ゴム
1台
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
お部屋の空間活用で、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。フックを活用し、魅せる収納としても大活躍します。壁際収納で省スペースでの収納が出来ます。天井と床でつっぱるだけで設置できるので、女性でも簡単に取り付けができます。
付属品フック4個
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5
棚板数(枚)2
ヘルシーワンのミニタイプ。約4分の1までコンパクトに!
材質フレーム:アルミ二ウム(一部プラスチック)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)3.95
積載荷重(kg)前:2、後:5
寸法(cm)幅53×奥行52×高さ75.5~84.5(4段階/3)、折りたたみ時:幅27.5×奥行32×高さ79、ハンドル内幅:31
機能折りたたみ、3WAYキャスター(左右15°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)前:1.7、後:7
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。
二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。
用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに
材質クロムモリブデン鋼、スチール
耐荷重(kg)10
付属品取付け用ボルト2本
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)W160×D250×H20(板厚)
アズワン品番64-0859-85
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
仕様シリーズ = AL
シリーズAL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Adaptalok ATSを素早く取り外すことができるツールセットです。
トラスコ品番686-6403
材質本体:66ナイロン
色黒
1袋
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
トラスコ品番285-1172
種別組立式
材質(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール
タイプ片面
ピッチ(mm)(天板調整)50
天板高さ(m)0.7~0.9
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ